3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ Type-C端子に発熱感知センサー搭載 2.4A(2,400mA)出力対応 4つの安心保護機能搭載 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、 許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ 海外でもつかえる100V-240V対応
抵抗(Ω)56 定格入力電圧(V)AC100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く) 定格出力出力:5V/2400mA(2.4A) 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ 購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ 本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用 USB PD(Power Delivery)20Vに対応 信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み 接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に 万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載 コネクタ部には発熱感知センサー付 購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ 邪魔にならない収納式プラグ 世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5 ホワイト 対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時) 質量(g)約130(ケーブル含む) 材質PC、TPE、アルミニウム 定格容量(W)65 出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ 充電しながら使える充電ポート搭載
ホワイト 対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット 適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等 コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス) ケーブル長(cm)7 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB2.0準拠
1個
1,398 税込1,538
当日出荷