USB充電器 :「c」の検索結果

特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器 定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1、USBType-A×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,179 税込1,297
当日出荷

GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大出力45W)、さらにPPSできめ細かく出力最適化、ノートPCにも使えます。Type-Aポートは2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書 質量(g)約76 定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS:DC3.3-21V/2.1A、Type-A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起部除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A 定格入力AC100-240V50/60Hz1.2A
1個
2,979 税込3,277
欠品中

Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化。USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。2ポート同時使用でもハイパワー最適充電。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書 質量(g)約92 定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A 定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A
1個
3,479 税込3,827
3日以内出荷

最大出力20Wの高出力で超急速充電。50分で約75%まで充電できます※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。PowerDelivery対応、USBType-Cポート搭載。持ち運べる小型サイズ。収納式スイングプラグ。最大出力3Aの電流で充電が可能
質量(g)約47 定格出力20W(MAX)USBType-C:DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28 出力端子USBType-C×1 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
1,079 税込1,187
当日出荷

GaN(窒化ガリウム)採用でコンパクト。 出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り替え、最適な電力で給電できる。 USB Power Delivery(USB PD)の高速充電規格に対応。 対応するスマートフォン等の機器とUSBケーブルを併用することで、給電による高速充電が可能。 3台同時に高出力で超高速充電。 最大出力PD65W。 PPS規格対応。 折りたたみ式プラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電ができる 質量(g)145 対応機種スマホ/タブレット/ノートPCなどのUSB Type-C、USB Type-A コネクタ搭載機器 定格出力66W(MAX)、・ Type-C-1・Type-C-2…5V/9V/12V/15V/3A 45W、Max 20V/3.3A 66W、・ Type-A…DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A 本体外形寸法(mm)(約)幅55×高さ53×奥行34 出力端子USB Type-C×2、USB Type-A×1 定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

増設できるUSBチャージャー。 Type-C 急速充電 PD対応 20W。 USB TOTAL 3.4A。 AC出力 合計1400Wまで。 小型サイズ。 接続機器を自動で判別して適切な電力で効率よく充電できます
ホワイト 定格出力Type-A+Type-C 両方使用時…DC5V 合計3.4A、Type-A(QC)単独使用時…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、Type-C(PD)単独使用時…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、AC 出力 合計1400Wまで 差込口USB:Type-C×1、Type-A×1 定格入力AC100V 45VA 50/60Hz
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

Type-Cポート×1、USB-Aポート×1搭載。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大20W)、Type-AポートはQuickCharge3.0に対応(最大18W)。Type-AもType-Cも急速充電が可能、接続した機器を自動で見分け最適な出力で充電(おまかせ充電)。家庭用コンセント接続タイプ、カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。対応機器はスマートフォン、タブレット、ゲーム機など。本体カラーはブラック
質量(g)約51 定格出力Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、Type-C+Type-A:DC5V/3A(最大15W) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起物除く) 接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A(QuickCharge3.0対応) 定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A
1個
1,779 税込1,957
3日以内出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に 質量(g)約90 定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大3台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約116 定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

充電ポートUSB Type-A 5個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計6.2A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ
質量(g)約230 出力DC5V合計最大電流6.2A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A) コード長さ(m)約1.5 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)140×32×55(電源コード除く)
1個
3,490 税込3,839
欠品中

オーム電機ACアダプター
家庭用電源から、5V/2.1Aまでの電源を、Type-CとUSBから出力しますどちらか1台の充電では2.1Aまでの急速充電、2台同時充電では、合計で2.1Aまでの充電となります折りたたみ式プラグ
コード長さ(m)1 定格出力DC5V 2.1A(合計最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×60×26(ケーブル部含まず) 出力端子USB Type-A 1ポート/Type-C コネクター 定格入力AC100-240V50/60Hz25-30VA
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く) 合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで) 充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能 充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ 定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A 定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4) 電源コード(m)1.2 出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

充電ポートUSB Type-A 3個口+Type-C 1個口搭載 最大電流 全ポート合計5.1A 接続した機器を自動判別し、適切な電力で充電します 最大出力容量を超えた場合、保護機能が作動し電源供給をストップ 電源コードを巻き取れて持ち運びに便利
質量(g)約130 出力DC5V合計最大電流5.1A(USBType-A、Type-C各ポート最大電流2.4A) 寸法(Φ×高さH)(mm)(約)87×28(電源コード除く) 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A コード長さ(cm)約45
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

GaN(窒化ガリウム)採用で高出力でも軽量・小型化を実現。 発熱しにくい急速充電が可能。 接続する機器に合わせて出力電圧を自動で切り替え。 USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)の急速充電規格対応。 PD対応スマートフォンとUSBケーブルとの併用で最大65Wの給電による急速充電が可能。 PD非対応機種でも最大3A相当(端末に依存)で給電。 持ち運びにも便利な折りたたみプラグ
用途スマホ・タブレット・ノートPCの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約120 出力USB PD Type-C(65W MAX)…DC5V 3A/DC9V 3A/DC12V 3A/DC15V 3A/DC20V 3.25A、USB Type-A(18W MAX)…DC3.6V-6V 3A/DC6.1V-9V 2A/DC9.1V-12V 1.5A、USB PD Type-C+TypeA(45W MAX+12W MAX)…DC20V 2.25A+DC5V 2.4A コネクタ形状USB Type-C+USB Type-A 入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)54×52.8×31.5(突起物を除く) 出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷

30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone12の場合(メーカー調べ)。 2台同時充電可能
質量(g)約81 定格出力32W MAX(Total)、USB Type-C(PowerDelivery対応/出力20W)…DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、USB Type-A…DC5V直流2.4A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45 出力端子USB Type-C×1、USB Type-A×1 定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

30分の接続で約55%まで超高速充電 ※iPhone13pro MAXの場合(メーカー調べ)
質量(g)約77 定格出力USB PD Type-C (30W MAX)、DC5V直流3A、DC9V直流3A、DC12V直流2.5A、DC15V直流2A、DC20V直流1.5A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)31×55×45 出力端子USB Type-C×1 定格入力AC100-240V ~50/60Hz 1A(MAX)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷