6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
1(1)
2(4)
家庭用コンセントでUSB機器を充電可能。 最大出力1Aの出力で、スマートフォンの充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/1A 材質(本体ケース)PC+ABS 質量(g)約23 ポート数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
1個
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A 材質(本体ケース)PC+ABS 質量(g)約35.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A) 最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
定格出力DC5V/2.4A 材質本体ケース:PC+ABS ホワイト 質量(g)約35.5 ポート数2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず) 定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています ※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。 スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器 大容量2.4A出力 ”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 減菌率99%以上の抗菌加工製品 SIAA ISO22196 抗菌加工
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A 加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア 入力AC100V 240V プラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用 USBポート(USB-A)最適充電対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイト ポート数USB-A×2 出力合計2.4A ケーブル長(m)1 入力AC100V 240V ケーブル充電・通信対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷