「ポート数 」から絞り込む
カテゴリ: USB充電器ブランド: 多摩電子すべて解除
Type-C コンセントチャージャー2.4Aケーブル直結型 BK 多摩電子 5日以内出荷
コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質 PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) 色 ブラック 定格 入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
Type-C コンセントチャージャー2.4A ケーブル直結型 WH 多摩電子 4日以内出荷
コンセントからそのまま充電できるType-Cケーブル直結型AC充電器2.4Aの高出力・急速充電タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能。 断線防止対策ケーブル採用し、ケーブル根元の屈曲耐久性を向上。
材質 PC + ABS(本体)、PVC(ケーブル・コネクターケース) 色 ホワイト 定格 入力:AC100V~240V 50/60Hz0.35A
PD20W USB-C コンセントチャージャー ブラック 多摩電子 4日以内出荷
材質 (本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC 色 ブラック 質量(g) 約58 出力 DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ケーブル長(m) (USB-C直結)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず) 入力 AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
PD20W USB-C コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
材質 (本体ケース)PC+ABS、 (ACプラグ)銅合金、 (ケーブル・コネクタケース)PVC 色 ホワイト 質量(g) 約58 出力 DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A ケーブル長(m) (USB-C直結)約1.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30×31×33(ACプラグ・ケーブル含まず) 入力 AC100V~240V、 50/60Hz 0.5A max
コンセントチャージャー2.4A C変換付 多摩電子 6日以内出荷
材質 (本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC 色 ホワイト 質量(g) USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28 定格 入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力) ケーブル長(m) 【microUSBケーブル】約1.2 本体質量(g) 約36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×39×30
Type-C コンセントチャージャー 2.4A 多摩電子 6日以内出荷
USB Type-C搭載のタブレット・スマートフォンをコンセントから充電できるType-Cケーブル一体型のAC充電器です。2.4Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して急速充電可能です。※スマートフォン側が急速充電に対応している場合薄型タイプで、バッグ等に入れてもコンパクトで持ち運びに便利180°可動ACプラグ採用でコンセントに挿した時にも邪魔になりません
材質 PC+ABS(本体ケース)PVC(ケーブル・コネクタケース) 色 ホワイト 質量(g) 約68 定格 入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×66×20(ACプラグ・ケーブル含まず)
Type-C コンセントチャージャー2.4A Aポート 多摩電子 6日以内出荷
合計最大出力2.4AのUSBタイプCケーブル直結タイプコンセント充電器。
USB-Aポート付きで合計2台の機器を同時に充電可能。
ケーブル根元部は断線に強いロングブッシュを採用。
コンセントプラグは90°回転式です。
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計。
海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
材質 本体ケース(PC+ABS)・ACプラグ(真鍮)・コネクタケース/ケーブル(PVC) 質量(g) 約71 ポート数 1 ケーブル長(m) 約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約33×55×30(ACプラグ・ケーブル含まず) 定格出力 DC5V/2.4A 定格入力 AC100V~240V・50/60Hz・0.35A
コンセントチャージャー2.4A Lightning 2m 多摩電子 当日出荷
2台同時充電可能!合計最大出力2.4AのUSB-Aポート×2コンセントチャージャー。
しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル2m付属。
海外でも使える100V~240V対応。
コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
材質 PC+ABS(本体ケース)、PVC(コネクタケース・ケーブル) 色 ホワイト 質量(g) 約36(本体)、約61(Lihtninケーブル) ポート数 2 ケーブル長(m) 2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×39×30(ACプラグ含まず) 定格出力 DC5V 2.4A(合計最大出力) 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.35A
Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子 当日出荷 から 6日以内出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
色 ホワイト ポート数 1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28×31×28(ACプラグ含まず) 定格出力 DC5V 1A 9V 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
コンセントチャージャー2.4A With Lightningコネクタ 多摩電子 6日以内出荷
Lightningケーブル直結のコンセント充電器。
90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。
最大出力2.4A
コネクタの根元部分を強化したロングブッシュケーブル約2.0m
材質 (本体ケース)PC+ABS、(Lightningケーブル)コネクタケース、ケーブル:PVC 色 ホワイト ケーブル長(m) 約2.0 本体質量(g) 約82 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35×55×30(ACプラグ、ケーブル含まず) 定格出力 DC5V 2.4A 定格入力 AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子 6日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。
本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。
長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。
乾電池交換式で繰り返し使える。
通電表示LED付。
定格出力 DC5V/1A 材質 本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約130(電池フタ・乾電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約33×64×45 ケーブル長(cm) 約90 定格入力 DC3.0×2