「ポート数」から絞り込む
コンセントチャージャー2.4A C変換付多摩電子6日以内出荷
材質(本体ケース)PC+ABS、(電源プラグ)真鍮+ニッケルめっき【microUSBケーブル】(USBコネクタケース・microUSBコネクタケース・ケーブル)PVC【USB Type-C変換アダプタ】(コネクタケース)PVC色ホワイト質量(g)USB Type-C変換アダプタ:約1、microUSBケーブル:約28定格入力:AC100V~240V 50/60Hz 0.35A、出力:DC5V/2.4A(合計最大出力)ケーブル長(m)【microUSBケーブル】約1.2本体質量(g)約36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【USB Type-C変換アダプタ】約10.5×22×6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×39×30