5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
1(3)
サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/1A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:5W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから2AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:1ポート■使用温度範囲:5~35℃■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/2A■プラグ収納:非対応■USB出力端子形状:USB A■合計最大出力:10W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■通電確認LED:なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。 ホワイト 質量(g)35 コネクタ形状USB A(メス) 出力電流(A)最大1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5 プラグ2P USBポート数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
エコ商品
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。約50000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。ケースには難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:対応、通電確認LED:なし 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)5(合計) 定格出力電流(A)1 機能絶縁キャップ:あり 定格出力電圧(V)DC5 出力端子USB A USBポート数1ポート プラグ形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
家庭用コンセントから1AのUSB電源出力に変換できるAC充電器です。コンパクトなキューブ型で約30000時間の長寿命設計です。※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。キューブ型形状により、電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。90°回転するプラグを採用し、プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。100V~240V電源対応で、海外でも使用できるワールドワイド仕様です。
用途耐久性に優れた長寿命設計のコンパクトなキューブ型USB充電器。1A出力対応。 ブラック 質量(g)35 コネクタ形状USB A(メス) 出力電流(A)最大1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.5×33.5×33.5 プラグ2P USBポート数1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷