USB充電器 :「usb type-c」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
1(1)
サンワサプライUSB充電器
エコ商品
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は1ポートあたり最大5V/3Aに対応しており、6ポート同時給電に対応しています。日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:あり■USBポート数:6ポート■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書■定格入力:AC100V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC5V/18A(6ポート合計最大)※1ポート最大3A■USB PD:非対応■USB出力端子形状:USB Type-C■合計最大出力:90W■USB-IF認証:なし■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:対応■電源:本体内蔵型■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワサプライUSB充電器
USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし 使用温度範囲(℃)5~35 最大出力(W)15(合計) 定格出力電流(A)3 機能絶縁キャップ:あり 定格出力電圧(V)DC5 出力端子USB Type-C USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
1,398 税込1,538
当日出荷