1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「いつでもどこでも充電できる」アップルウォッチとiPhoneを同時充電できるモバイルバッテリーです。アップルウォッチはワイヤレスで、iPhoneはケーブルを使用して同時充電します。 アップルウォッチならフル充電約8.5回、iPhoneSEでフル充電約1.3回。5000mAhの大容量でありながらわずか146gの超軽量タイプだから、バッグに常備しても邪魔にならず安心感を持ち歩けます。
ホワイト 容量5000mAh/18Wh 質量(g)146 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×125.8×22.5 対応機種AppleWatch、iPhone(Lightningケーブルを使用する機種) 入力5V2.1A 最大出力5V2.6A 充電時間(時間)約3(5.0V2.1Aにて) 接続端子出力:Lighingコネクター、入力:USB Type-C メス 内蔵電池リチウムポリマーバッテリー 充電可能回数アップルウォッチ:約8.5、iPhoneSE:約1.3(バッテリー状態や機種により異なる) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.67MB)
1台
8,098 税込8,908
7日以内出荷