17ページ目: USB充電器

695件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器 OWLTECH(オウルテック)PD30W対応Type-C×1+18W対応Type-A×1 USB車載充電器OWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB CポートはUSB PowerDelivery30Wに対応しており、パワーデリバリ―対応のデバイスであれば超速充電をすることが可能です。また、USB Type-Aポートは最大18Wの出力に対応しており、PowerDeliveryに対応していないデバイスでも非常に高速で充電することが可能です。
ブラック最大出力(W)USB Type-C:30、USB Type-A:18、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:最大48出力電圧(V)USB Type-C:5/9/12、USB Type-A:5/9/12、USB Type-C+USB Type-A同時使用時:5/9/12入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)USB Type-C:3(5V時)、3(9V時)、2.5(12V時)、USB Type-A:3(5V時)、2(9V時)、1.5(12V時)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiモバイルルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー、加熱式タバコなど保証期間2年間USBポート数USB Type-C × 1ポート、USB Type-A × 1ポート
USBアダプター1ポートPD45W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD45WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートPC・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×55×59本体質量(g)約93材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)45
USBアダプター1ポートPD18W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター1ポートPD18WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ポート数1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×36×45本体質量(g)約42材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 自動制御ポートUSB Type-C×1(PD対応)最大出力(W)18
USB-AC充電器 2ポート 20W グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 20Wグリーンハウス
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
ポート数2
PREMIUM USB2ポートAC4.8A BAUTPREMIUM USB2ポートAC4.8ABAUT
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
自動判別機能が付いた4.8Aの高出力モデルコンパクトに収納できるスイングプラグを採用した充電器USBポートを2口搭載しているので、端末機器を2台同時に充電することが可能
用途スマホ、タブレット等の充電に。ポート数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×52質量(g)120.5コネクタ形状USB-Aメス×2入力AC100V~240V 50/60Hz出力DC5.0V/4.8A(2ポート最大)
Type-Cポート AC充電器 QTJType-Cポート AC充電器QTJ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
お手持ちのUSBType-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSBPD対応AC充電器 PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用で高速充電が可能 最大20W出力の為、30分で約50%の高速充電可能 ※PD対応充電ケーブルとiPhone12/12proにて測定 プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利 カラーバリエーションは4色から選択可能
ポート数1(USBType-Cポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×50×43本体質量(g)約52定格入力電圧(V)AC100~240出力PD5V/3A、9V/2.22A
DC-3A-USB 2ポート カシムラDC-3A-USB 2ポートカシムラ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
キャップが閉まる2ポート12V24Vとにかく充電3.0A USB-A/C
材質(本体)ABS・亜鉛合金質量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×22×40
PD30W対応USB給電機能付マルチタップ プリンストンPD30W対応USB給電機能付マルチタッププリンストン
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
USBポート数Type-C×1、Type-A×3
20W PD対応Type-C1ポートACアダプタ 白 ジー・ワーカー20W PD対応Type-C1ポートACアダプタ 白ジー・ワーカー
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
20W PD対応TYPE-C1ポートACアダプター白20W PD対応 TYPE-C1ポート ACアダプター白 入力AC100-240V 出力DC5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A 折畳式
用途ACアダプター
USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグ BELKIN(ベルキン)USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグBELKIN(ベルキン)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
iPhoneやiPad、またはその他のUSB-C(R) PD対応デバイスを、デュアルUSB-C PDウォールチャージャーで同時に急速充電できます。どこにでもフィットするコンパクトなデザインに、40Wの充電を搭載しました。各ポートでは、20WのUSB-C PD 3.0認証の電力を供給できます。 デュアルUSB-Cポート Apple、Samsung、Google、その他の互換性のあるスマートフォンやタブレットに対応 iPhone 12を25分以内に50%、iPadを40分で50%急速充電できます。 USB-C PD 3.0認証 コンパクトなデザインと、折りたたみ式のプロング(米国と中国のみ)
ホワイトポート数2互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini
入力:AC100-240V 50/60Hz JTT入力:AC100-240V 50/60HzJTT
999税込1,099
1個
6日以内出荷
スマートフォン向けUSB充電器としてクラス最小サイズの製品です。 折畳式プラグを収納することで、約28mmのコンパクトなキューブ形状となります。
寸法(mm)約28×28×28(プラグ収納時)質量(g)25ポート数1出力5V、1.0A(Max.)入力AC100~240V(50/60Hz)
USB充電器 cubeタイプ248 JTTUSB充電器 cubeタイプ248JTT
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
接続した機器を自動的に判断して、効率よく充電を行う最適な電流を供給します。 スマートフォンやタブレットをどちらのUSBポートに接続しても最適な充電を行うことができます。
寸法(mm)約51×45×35(プラグ収納時)質量(g)約78ポート数2出力DC5V 2ポート合計 4.8A(max.)、USB1=5V/2.4A(max.)、USB2=5V/2.4A(max.)入力AC100~240V(50/60Hz)使用可能温度範囲0~30度保護回路過電流、ショート
USB充電器 cubeタイプ224 JTTUSB充電器 cubeタイプ224JTT
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
最大2.4Aまでの出力に対応したハイパワーUSB充電器。
ポート数2入力AC100~240V(50/60Hz)出力USB×2ポート搭載(1)5V、1.0A(Max.)(2)5V、2.4A(Max.)※2ポートの合計出力2.4Aまでの対応となります。寸法(mm)約26.5×32×41(プラグ収納時)質量(g)約35
PD 65W コンセントチャージャー 多摩電子PD 65W コンセントチャージャー多摩電子
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
最大65Wの高出力で、スマートフォンやタブレットなどはもちろんのこと、ノートパソコンなどにも充電が可能。 MacBookProなどハイスペックなマシンにも対応。 次世代パワー半導体素材に「GaN」採用新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。 従来のシリコン半導体に比べ低発熱と小型・軽量化を実現ACプラグ収納式。 お出かけにはこの充電器1台でノートPCを持ってのお出かけはこの充電器1台でスマートフォンなどのデバイスにも対応します。 ポケットやカバンに入れて、手軽に持ち運ぶことができる90°可動式ACプラグに海外でも使えるAC240V対応で海外への旅行・出張でもこのコンパクトな充電器は便利です。USBPD対応で超急速充電対応”USBPowerDelivery3.0”に対応し、出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、NINTENDOSWITCH(TM)などのゲーム機、対応のノートパソコンまで幅広く最適な電流・電圧で超急速充電できます。 対応ケーブルについて"USBPDでの充電(給電)には両方がType-Cコネクタのケーブルを使用します。
仕様超急速充電、GaN採用ブラック出力Type-C×1、PD65W、USBPD最大65W、5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-3.25A入力電圧(V)AC100-240
BOOST CHARGEPRO 68W USB-C PD GaN USB充電器(PSE) BELKIN(ベルキン)BOOST CHARGEPRO 68W USB-C PD GaN USB充電器(PSE)BELKIN(ベルキン)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
合計出力68W、USB-Cポート×2 USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery ) Intelligent power sharingにより、接続された各デバイスを最も効率的に充電 窒化ガリウム(GaN)トランジスタにより、コンパクト設計で高性能を実現
付属品BOOST↑CHARGE(TM) USB-C 68W GaN充電器ホワイト寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62.3×30×66出力電圧68W(合計)対応機種Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Air 4、iPad Air、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Macbook Pro 15" (2016)、Macbook Pro 13" (2016)、MacBook Air 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy S20 FE、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20保証期間2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付きUSBポート数2
Type-C用AC充電器CUBEタイプ2.0m/2.4A オズマType-C用AC充電器CUBEタイプ2.0m/2.4Aオズマ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
キューブタイプのコンパクトAC充電器タイプーCコネクターキャップ付
ケーブル長(m)2出力電流(A)2.4USBタイプType-C
AC-USB充電器 2.4A 2Port オズマAC-USB充電器 2.4A 2Portオズマ
979税込1,077
1個
8日以内出荷
2.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
出力電流(A)2.4USBポート数2
自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 2Port オズマ自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 2Portオズマ
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
4.8A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
出力電流(A)4.8USBポート数2
自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port オズマ自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Portオズマ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
3.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
出力電流(A)3.4USBポート数2
自動判別機能付AC-USB充電器2.4A 2Port オズマ自動判別機能付AC-USB充電器2.4A 2Portオズマ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
2.4A出力USB-A2ポート搭載のAC-USB充電器です。
USBポート数2出力電流(A)2.4
Power Delivery対応AC-USB充電器 29W オズマPower Delivery対応AC-USB充電器 29Wオズマ
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
最大29W出力のPowerDelibery対応のAC充電器です。
ブラック対応AC-USB PD 29W
AC-3USB-3.6A WH カシムラAC-3USB-3.6A WHカシムラ
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
出力合計5V3.6Aの18W、3台同時充電可能 自動識別IC搭載で最適充電 ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利 3ポート合計18W充電(5V3.6A)でiPhone、スマートフォン充電対応 自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電 難燃材料、PSE取得品 国内・海外で使える100V~240V対応
ホワイトポート数3出力電流(A)3.6プラグ形状スイングプラグ
レンズキャップ LC-Z1424 Nikon(ニコン)レンズキャップ LC-Z1424Nikon(ニコン)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S対応レンズキャップ
アズワン品番64-6518-26対応レンズ(Zマウントレンズ)NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S
Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ プリンストンPower Delivery(PD)対応 65W給電タッププリンストン
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
Power Delivery(PD)対応 65W給電タップ、最新のPD規格に対応し、PCとスマホ同時に急速充電が可能。軽量、コンパクト設計で外出先にも持ち運びが便利です。
4ポートAC充電器 グリーンハウス4ポートAC充電器グリーンハウス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
材質PC、ABS質量(g)78.9ポート数4出力5V 4.8A(2ポート合計)コネクタ形状USB TypeA(メス)×4入力AC 100-240V 50Hz/60Hz適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
Dual USB-C MultiPort USB AC Adapter MOBODual USB-C MultiPort USB AC AdapterMOBO
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ホワイト本体質量(g)256(AC電源ケーブル含まず)定格入力電圧(V)100-240 50/60Hz本体外形寸法(mm)W115.6×D100.0×H20.0アズワン品番65-0338-50オス形状USB-Cコネクタ/USB-Aコネクタメス形状USB-C×2ポート、USB-A ×2ポート
USB Type-C 電池4本交換式チャージャー 多摩電子USB Type-C 電池4本交換式チャージャー多摩電子
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
単3形アルカリ乾電池4本使用するスマートフォン用充電器。 本製品またはパソコンのUSB-Aポートから、スマートフォンの充電ができる2WAY充電器。 長さ90cmの充電用ケーブル付属で、充電しながらの通話に便利。 乾電池交換式で繰り返し使える。 通電表示LED付。
定格出力DC5V/1A材質本体ケース・電池フタ:ABS、LEDレンズ:PC、USBコネクタケース・USB Type-Cコネクタケース・ケーブル:PVCホワイト質量(g)約130(電池フタ・乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33×64×45ケーブル長(cm)約90定格入力DC3.0×2
コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 最適充電 多摩電子コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 最適充電多摩電子
1,488税込1,637
1個
7日以内出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。 (2.4A出力×2/合計最大出力2.4A) 最大出力2.4Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。 USB-Aポートに接続した機器をICが自動で見分けて最適充電をおこないます。
定格出力DC5V/2.4A材質本体ケース:PC+ABSホワイト質量(g)約35.5ポート数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.35A
自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ホワイト オズマ自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ホワイトオズマ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ブラック オズマ自動判別機能付AC-USB充電器4.8A 4Port ブラックオズマ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
Power Delivery対応AC-USB充電器 29W ホワイト オズマPower Delivery対応AC-USB充電器 29W ホワイトオズマ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
USB POWER DELIVERY対応AC-USB充電器 18W ホワイト オズマUSB POWER DELIVERY対応AC-USB充電器 18W ホワイトオズマ
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
スマートフォン/iPhone用AC-USB充電器3.1A/2ポート ブラック オズマスマートフォン/iPhone用AC-USB充電器3.1A/2ポート ブラックオズマ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
ポート数2
自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDホワイトランプ付 オズマ自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDホワイトランプ付オズマ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDオレンジランプ付 オズマ自動判別機能付AC-USB充電器3.4A 2Port LEDオレンジランプ付オズマ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
COLOCORO/AC充電器2.1A 藤本電業COLOCORO/AC充電器2.1A藤本電業
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
手のひらサイズで持ち運びに便利。旅のおともや外出先でも大活躍。
定格出力DC5V/2.1A(MAX)(2ポート合計)出力端子USB A メス×2材質PC質量(g)約27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(約)34×34×34定格入力電圧(V)AC100-240適合ケーブルUSB端子ケーブル
microUSBコネクタ対応サイコロ型ACチャージャー クオリティトラストジャパンmicroUSBコネクタ対応サイコロ型ACチャージャークオリティトラストジャパン
899税込989
1個
当日出荷
家庭用コンセントからスマートフォンにmicroUSB端子で充電。1A(アンペア)AC充電器。90度回転式収納プラグ搭載。USBポート搭載。USB充電ケーブル付属
用途スマートフォンの充電に。定格出力DC5V/1A質量(g)26本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×28コネクタmicroUSBコネクタケーブル長(cm)100定格入力AC100~240V
45W USB-C 小型充電器 サンド BELKIN(ベルキン)45W USB-C 小型充電器 サンドBELKIN(ベルキン)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
AC充電器 2ポートUSB-C PD65W FUNMAXJAPANAC充電器 2ポートUSB-C PD65WFUNMAXJAPAN
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
AC充電器 2ポートUSB-C PD45W FUNMAXJAPANAC充電器 2ポートUSB-C PD45WFUNMAXJAPAN
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

USB充電器