6ページ目: USB充電器

696件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
PD 充電器 30W USB タイプC 1ポート スイングプラグ PSE技術基準適合 ノートPC エレコムPD 充電器 30W USB タイプC 1ポート スイングプラグ PSE技術基準適合 ノートPCエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))を1ポート搭載しています。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(30W)の規格内で充電が可能な機器定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格入力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)5/9/15/20定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45質量(g)約75使用地区日本保証期間1年間コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)使用温度範囲(℃)0~40各種認証USB Power Delivery 3.0その他USB-IF正規認証品/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum適合規格◇PSE 特定電気用品プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
USB ACアダプター LED LENSERUSB ACアダプターLED LENSER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トラスコ品番245-6441全長(mm)60高さ(mm)21質量(g)30奥行(mm)35ポート数1
コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌 多摩電子コンセントチャージャー 2.4A 2ポート 抗菌多摩電子
1,398税込1,538
1個
当日出荷
抗菌製品技術協議会で定められた各種試験に合格した抗菌加工製品です。 抗菌性、安全性に合格した製品だけに認められるSIAAマークを表示しています ※ISO22196 抗菌性試験、抗菌活性値2.0以上をクリア。※すべての雑菌の増殖を抑制するものではありません。 スマートフォンやタブレットを家庭用コンセントからそのまま充電できる充電器 大容量2.4A出力 ”最適充電”機能のUSB2ポート搭載でスマーフォン2台同時充電 接続された機器の最適充電電流値を自動的に検知し、それぞれの機器に合った最速電流で充電します。 1ポートあたり最大2.4A出力でタブレット1台充電、スマートフォン2台同時急速充電に対応 ※同時充電は出力の合計が5V/2.4A まで対応。 海外でも使える240V対応 ※渡航先に合ったコンセント変換アダプタが必要になる場合があります 菌の増殖を抑制する抗菌仕様 減菌率99%以上の抗菌加工製品 SIAA ISO22196 抗菌加工
ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4A加工(抗菌加工)ISO22196準拠の抗菌試験のよる抗菌活性値2.0以上をクリア入力AC100V 240Vプラグ(ACプラグ)90°可動プラグ採用USBポート(USB-A)最適充電対応
NovaPort SLIM DUO 65W ブラック CIONovaPort SLIM DUO 65W ブラックCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
極薄サイズ14mm 単ポート最大67W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様出力(C1/C2):45W(5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A) PPS:3.3-11V=4.05A、30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、20W(5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A) PPS:3.3-11V=2A付属品本製品、説明書質量(g)約95ポート数USB-C×2出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、(USB-C1+C2):Total 65W Max入力100-240V 50-60Hz 0.55Aサイズ(mm)約85×47×14
ライトニングケーブル ラスタバナナライトニングケーブルラスタバナナ
1,619税込1,781
1個
6日以内出荷
本製品はiPhone、iPod、iPadに対応した充電・通信ケーブル(USB Type-A to Lightning)です。安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電することが可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種iPhone SE(第3世代) / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 13 / iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 / iPhone SE(第2世代) / iPhone 11 pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone11 / iPhone XS / iPhone XS Max / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 / iPhone8 Plus / iPhone 7 / iPhone7 Plus / iPhone SE / iPhone6s / iPhone 6s Plus / iPad(第9世代) / iPad(第8世代) / iPad(第7世代) / iPad Air(第3世代) / iPad mini(第5世代) / iPad(第6世代) / iPad Pro 12.9-inch(第2世代) / iPad Pro 10.5-inch / iPad(第5世代) / iPad Pro 9.7-inch / iPad Pro 12.9-inch(第1世代) / iPad Air 2 / iPad mini 4 / iPad(第4世代)セット内容充電・通信ケーブル×1ホワイト
PD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C) エアージェイPD65W 超薄型ACアダプター充電器(USB-A+USB-C)エアージェイ
4,436税込4,880
1台
6日以内出荷
超スリムでコンセントに挿した際の出っ張りをスッキリ解消するAC充電器。折り畳みプラグ採用でカバンに入れてもかさばらす持ち運びにも最適です。最大出力PD65Wに対応し、高性能ノートPCも充電OK。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載しており、2台同時充電も可能です。USB-CポートはPPS規格対応、対応するスマホを高効率低発熱で充電可能です。
材質本体:PC、プラグ:PC・銅ホワイト質量(g)89出力【USB-A】27W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/2.25A 20V/1.35A)、【USB-C】PD65W(Max) (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A) PPS:60W(Max) (5-20V/3A)、【USB-C+USB-A】PD45W+12W(57W)Max (5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/2.25A+5V/2.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×14.8×92入力AC100-240V500/60Hz 1.5A安全性PSE基準適合品、トラッキング防止プラグ、本体耐熱PC素材
USB-ACアダプター リーベックスUSB-ACアダプターリーベックス
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
リーベックス(REVEX)商品専用のUSB-ACアダプターです。REVEXブランドのUSB-AC対応機器に使用可能。
用途【対応機種・REVEX商品】ワイヤレスお話しインターホン(WT100シリーズ)声でライト(SL130vo)ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)35出力DC5.0V 2A(2000mA)入力AC100~240V 50/60HzインターフェースUSB Type-Aポート 1口消費電流(A)最大0.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22×44
USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W BELKIN(ベルキン)USB-C to イーサネット+充電アダプター 100WBELKIN(ベルキン)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 最大100Wのパススルー充電 10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン ベルキンによる2年間の保証 回収済み再生材料から製造された製品
仕様●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cmセット内容USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W質量(g)29互換性USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル) Anker(アンカー)Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)Anker(アンカー)
7,718税込8,490
1個
当日出荷
1台3役のハイブリッド設計:モバイルバッテリー、USB急速充電器、ライトニングケーブルが1つにまとまりました。他に充電器やライトニングケーブルを持ち運ぶ必要がありません。最大30W出力:モバイルバッテリーとしても急速充電器としても最大30W出力で、iPhone 14シリーズやMacBook Airにも充電が可能です。コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズながら10000mAhの大容量で、iPhone 14を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します。
セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In ライトニングケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約108×51×31質量(g)約250出力【急速充電器として使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3.6A (最大18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)ライトニング内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)、合計出力:5V = 3A (最大15W)入力AC:100V-240V ~ 50-60Hz / 1.5A、USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約250バッテリー容量(mAh)10000
Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000) Anker(アンカー)Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000)Anker(アンカー)
4,536税込4,990
1個
当日出荷
Fusionシリーズ初のリップスティック型:Anker PowerCore Fusionシリーズ初のリップスティック型が登場。ポーチやミニバッグにもすっぽりと収まる小型デザインを実現しました。ストラップ付きで取り出しやすく、折りたたみ式プラグを採用しているため持ち運びにも最適です。1台で2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせたAnker PowerCore Fusionシリーズ。家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。iPhone 14にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 14シリーズへ急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ)本体への充電も簡単:コンセントにさすだけで本体への充電が可能。ケーブルは不要です。たった約2時間30分で満充電できます。
セット内容Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約113 × 30 × 30ピンク質量(g)約170出力USB-C:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)入力AC:100-240V~ 0.5A 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
Novaport QUADII 100W3C1A ホワイト(第2世代) CIONovaport QUADII 100W3C1A ホワイト(第2世代)CIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最大100W対応で、ハイエンドノートPCも余裕で充電4ポート搭載で極限までコンパクト!持ち運びにも◎100Wをより便利に。電力自動振り分け機能”NovaIntelligenceを搭載!
ホワイト
NovaPort DUOII 120W2C ホワイト CIONovaPort DUOII 120W2C ホワイトCIO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
合計120W出力でハイエンドPC+αを同時に急速充電
ホワイト
USB充電ステーション 10ポート 160W ラトックシステムUSB充電ステーション 10ポート 160Wラトックシステム
24,980税込27,478
1台
8日以内出荷
最大10台のUSB機器をまとめて急速充電10ポート合計の最大出力は160WUSB Type-A ×6ポートUSB Type-C ×4ポート(PD3.0 PPSサポート)PD-PPS対応、機器の状態にあわせた効率的な充電が可能1ポート単独使用時 C3/C4ポート(USB Type-C)は最大100W急速充電に対応充電時の熱を外部へ逃がすスリットを本体側面、背面に装備仕切版の取り付け位置は機器に合わせて調整可能
セット内容製品本体、仕切板×16枚(ワイヤレスイヤホン用 1枚、Apple Watch用1枚を含む)、ラバーシート x 2枚(ワイヤレスイヤホンの仕切板用)、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書本体寸法(mm)248×135×29適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、ノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどUSB充電対応の機器
GaN搭載 65W PD対応 ACアダプター ホワイト GOPPAGaN搭載 65W PD対応 ACアダプター ホワイトGOPPA
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
GP-ACC65PGRシリーズは、PowerDeliveryに対応しUSB Type-C(R)(USB-C(R))を1ポート持つ65W ACアダプターです。GaN(窒化ガリウム)を採用、小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器の充電用途に最適です。最新のGaN(窒化ガリウム)半導体を採用。小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器と一緒に持ち歩く用途に最適です。Surfaceの急速充電に必要な15V/4A出力に対応。推奨ケーブル GP-TCS65W18/B(別売)と組み合わせることにより、Surfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して、充電時間を24%短縮できます。コンセントプラグを折りたたむことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為ホワイトポート数1
USB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &me エレコムUSB Type-C コンセント 充電器 PD 65W PPS USB-C×2 USB-A×1 折りたたみプラグ 小型 軽量 GaN採用 &meエレコム
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
思わず目を引く上品なトレンドカラーをデスクに。どんなコンセントに挿しても可愛い、&meシリーズのUSB AC充電器です。USB-Aポート×1、USB Type-C(TM)ポート×2を搭載し、iPhoneなどのスマートフォン・ワイヤレスイヤホン・Windowsなどのノートパソコンを3台同時に充電できます。
質量(g)約112使用温度範囲(℃)0~35規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 65Wおよびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。幅W×厚さ×高さH(mm)約52×38×40.5定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V/9V・PPS出力3.3~11V、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB-Aポート:5V・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V/20V・PPS出力3.3~16V・USB Type-C2ポート:5V・USB-Aポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力65・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力20・PPS最大出力20、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB-Aポート最大出力12・USB Type-C2+USB-Aポート:合計最大出力15・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力45・USB Type-C2ポート最大出力7.5・USB-Aポート最大出力7.5プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・PPS出力3.3~11V時2A、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-Aポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB-Aポート:5V時2.4A・USB Type-C2+USB-Aポート:USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB -Aポート:5V時1.5A、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~16V時3A・USB Type-C2ポート:5V時1.5A・USB-Aポート:5V時1.5A
2ポート急速充電器 67W LEDディスプレイケーブル付き PD USB パワーデリバリー MAGCUBE AOHI(アオハイ)2ポート急速充電器 67W LEDディスプレイケーブル付き PD USB パワーデリバリー MAGCUBEAOHI(アオハイ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
最大100W高速充電対応のリアルタイムLEDディスプレイケーブルが付属最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)GaN+半導体を搭載し従来のAC充電器より小型化USB-Cを採用し合計最大67Wの急速充電が可能スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応<対応デバイス>○モバイル【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE/iPhone 8/8 Plus/iPhone 7/7 Plus/iPhone 6/6 Plus【Samsung】Galaxy S22/S22+/S22 Ultra/S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro【Oppo】Reno4 Pro【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro【Sony】Xperia シリーズ【Huawei】Mate 40E/XS2【Honor】Magic 3 Premium Editionなど○タブレット【Apple】iPad 第8世代 2020/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代【Huawei】Mate Pad 11 など○パソコン【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ 2020/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 13インチ M1 2020【ASUS】Zenbook 14 S【DELL】XPS 13【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4【Google】Spectre Folio/Google Pixelbook【Xiaomi】RedmiBook Pro 15【Microsoft】Surface Laptop Go/Surface Book 2 など○その他Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など
用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 ケーブル 折りたたみ式コンセント Type-A USB-A 2ポート LEDディスプレイケーブル CtoC ケーブル付付属品LEDディスプレイケーブル質量(g)130ポート数2ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×5.1×3.15ケーブルコネクタUSB Type-C to C出力ポートUSB Type-C/Type-A
200W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4Port Verbatim(バーベイタム)200W PD急速充電対応 GaN チャージャー 4PortVerbatim(バーベイタム)
11,980税込13,178
1台
8日以内出荷
次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。200W 最大4台のデバイスを同時に充電することが出来ます。・USB-C(PD 100W)×2 ・USB-C(PD 65W)×1 ・USB-A(QC 60W)×1 ※4台同時合計出力:最大200W次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」搭載で、高出力ながら軽量・コンパクトデザインを実現。PD3.0 PPSおよびQC3.0対応で、充電時の発熱を抑えながら、高速でスマートフォンやタブレット、パソコンなどのデバイスを充電することが出来ます。*USB PD対応デバイスを使用した場合。折りたたみ可能なプラグと交換可能なCタイププラグおよびBFタイププラグを付属しており、海外旅行先でもご使用頂けます。
コンセント用充電器2.4A センチュリーコンセント用充電器2.4Aセンチュリー
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スリムタイプのコンセント充電器です。可動式スイングプラグを採用し、持ち運びにも大変便利です。USB-Aポート×2で2台同時充電も可能です。※充電用ケーブルは付属していません。
ホワイト質量(g)45使用温度範囲(℃)5~35出力DC5V2.4A max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×20入力AC100-240V50/60HzUSBポート数2
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04Shenzhen Nito Power Source Technology
8,198税込9,018
1台
当日出荷
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W最大出力(W)100ケーブル長(m)1.2本体寸法(mm)約67.3×31×67本体質量(g)約217入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)USBポート数USB-C×3USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイト BUFFALO(バッファロー)コンセント付きAC充電器 USBマルチポート ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,198税込1,318
1台
翌々日出荷
コンセント×2/USBポート搭載スマホに応じて最適な充電をおこなうAutoPowerSelect隣接するコンセントに干渉しにくい縦長デザイン&180°回転プラグマルチボルテージ100~240V
ホワイト出力電圧DC5V (USB Type-A)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)※ACコンセント外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×95(ACプラグ収納時)動作環境(保証)温度:0~40℃ 、湿度:20~80%保証期間1年間定格容量(W)1400(2口合計/コンセント×2)
Anker 312 Charger (20W) ブラック Anker(アンカー)Anker 312 Charger (20W) ブラックAnker(アンカー)
1,355税込1,491
1個
当日出荷
iPhone 14にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 14 / 14 Proなどを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べコンパクト設計:小型化を実現し省スペースな場所でも充電が可能。外出先や旅行などの持ち運びにも適しています。幅広い対応機種:iPhoneやGalaxyなどの各種スマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker 312 Charger (20W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約35×31×31(プラグ部を含まない)※折りたたみ式プラグではありません質量(g)約40出力5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V 0.6A 50-60Hz
USB-ACアダプタ スリム 2.4A MCOUSB-ACアダプタ スリム 2.4AMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。 スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。 どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。 OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。 使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。 日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。 海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。
質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど入力AC100V~240V定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計保証期間お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
PD対応AC充電器/45W&Type-Cセット アドテックPD対応AC充電器/45W&Type-Cセットアドテック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート & Type-C to Cケーブルセット。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
付属品Type-C to C ケーブル 1.0m 1本出力(W)45Wポート数USB Type-C 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
スマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhone エレコムスマホ充電器 AC充電器 1A出力 USB×1ポート 小型 USBコンセント タブレット iPod iPhoneエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
家庭用コンセントからiPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 デジタルオーディオプレイヤーに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 ※デジタルオーディオプレイヤーや充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途iPod、iPhoneなどのデジタルオーディオプレイヤーを充電できます。 小型で持ち運びにも便利です。その他-外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時)規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状【電源出力側】USB-Aメス定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種デジタルオーディオプレイヤー/iPod/iPhone※2016年6月現在定格出力電圧5V保証期間1年間定格出力電力(W)5使用地区日本定格出力電流1A
USB PD 電源アダプタ PGAUSB PD 電源アダプタPGA
2,898税込3,188
1個
当日出荷
コンパクトサイズでPower Delivery(PD)30W出力に対応したUSB-Cポート搭載のUSB PD 電源アダプタです。 従来のシリコン半導体よりも充電効率の良い窒化ガリウム半導体を採用し、高出力でも発熱を抑え、小型化及び軽量化を実現しました。 一般的な5W充電器と比べ最大3倍の速さでの急速充電が可能となります(※iPhone 13の場合30分の充電で約50%充電)。 収納できるコンセントプラグで持ち運びにも便利です。 100V~240Vまでの海外対応。
質量(g)40出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/2A、DC20V/1.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×35×29入力AC100-240V 50/60Hz 1ARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Power Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ホワイト アドテックPower Delivery対応 GaN AC充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ホワイトアドテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
65W出力対応の「APD-V065AC2-BK/WH」はスマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能なGaN(窒化ガリウム)採用PD充電器になります。USB-C 2ポート、USB-A 1ポートとコンパクトなボディに3つに機器に接続可能。タブレット、スマホ、モバイルルーターなど多くのデバイスを接続する方に便利です。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
ホワイト出力(W)65Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
USBアダプター3ポートPD105W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBアダプター3ポートPD105WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
USB-PDに対応した様々な端末で、安定した電源供給でご利用頂けます。 ノートパソコン・スマホ・タブレット・ゲーム機などの接続機器を自動的に見分けて急速充電を行います。 ノートパソコンなら30分で最大30%充電可能 ※Microsoft Surfaceの場合(メーカー測定値) 充電端子をUSB Type-Cに統一 Power Delivery対応機種であれば1つの共通アダプタでの使用が可能になり、利便性が大きく向上します。 ※一部の製品はLightning端子でPDに対応 携帯に便利な90°可動の収納プラグ USB Type-Aは両面挿しタイプ ※記載されている会社名、製品名は各社の商標、または登録商標です。
ブラックポート数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×65×65本体質量(g)約185材質PC定格入力電圧(V)100~240定格出力USB Type-A(QC3.0):DC5V/3A、9V/2A 自動制御・USB Type-C(PD20W):DC5V/2.4A、9V/2.22A 自動制御・USB Type-C(PD100W):DC5V/2.4A、9V/3A、12V/3A、15V/5A、19V/5A、20V/5A 自動制御・QC3.0+USB Type-C出力:DC5V 合計3.5AポートUSB Type-C×2、USB Type-A×1最大出力(W)合計105
Lightningコンセントチャージャーセット1A 多摩電子Lightningコンセントチャージャーセット1A多摩電子
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
最大出力1AのUSB-Aポート×1コンセントチャージャー。しなやかに曲がり断線しにくいロングライフライトニングケーブル付属。海外でも使える100V~240V対応。コンセントプラグは90°回転して収納、持運びに便利です。
ホワイトポート数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×31×28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A 9V定格入力AC100V~240V 50/60Hz 0.2A
コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m 多摩電子コンセントチャージャー2.4A Lightning 1m多摩電子
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
iPhone/iPad対応の高出力 2.4A AC チャージャーとLightning ケーブルの セットで充電 ・データ転送に対応 パソコンなしで家庭用コンセントから直接充電 付属ケーブルを使ってPC やモバイルバッテリーからの充電にも対応できます 「充電・データ転送」対応のロングライフ Lightning USB A ケーブル付属 付属のLightning ケーブルはパソコンに接続してのデータ転送や充電にも対応し、充電電流も余裕の 3A 対応になっています。 付属ケーブルは長く柔軟なケーブルブッシュを採用し、「コネクターの根元から折れる」断線を軽減。 Type-C や microUSB ケーブル使用して Android スマートフォンや Bluetooth 等の周辺機器を充電 充電機器に合ったケーブルをご用意下さい コンセントの差し込み部分を折りたたみコンパクトに収納できるので持運びに便利 コンセントプラグに90 可動プラグを採用。 収納時やこち運び時にプラグの飛び出しはありません。
ホワイトポート数USB-A×2出力合計2.4Aケーブル長(m)1入力AC100V 240Vケーブル充電・通信対応
USB PD認証USB Type-C AC充電器20W GOPPAUSB PD認証USB Type-C AC充電器20WGOPPA
999税込1,099
1個
当日出荷
安心のUSB-IFの正規認証のUSB Type-C 充電器です。本商品はUSB PDに対応しており、お好みのケーブルをご利用いただくことでタブレット・スマホ・ゲーム機などに最適な出力で高速充電ができます。従来はデバイスごとに専用の充電器が必要でしたが、本商品(USB PD充電器)を利用すれば、それぞれの接続機器に最適な電力を自動で選択して高速充電することが可能です。USB-IFのUSB Power Delivery正規認証品です。USBコンプライアンステストに合格しており、安心してご利用いただけます。本商品はiPhone12を30分で1%から約50%充電が可能です。
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。 USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
仕様絶縁キャップ:なしセット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き)電源コード(m)1(※AC電源コード)定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)USBポート数8ポートプラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
USB充電AC電源アダプター AC-UD20 SONYUSB充電AC電源アダプター AC-UD20SONY
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーなど2台の機器を同時に充電 ・本体にUSBポートを2口搭載。充電したい接続機器に対応したUSBケーブルを接続できます。 ・AC100V-240V、50Hz/60Hzの範囲で使用可能。市販の変換プラグアダプターなどを使えば、海外でも使用できます。 ・プラグ部分はスイングして収納できるので、持ち運ぶ時に便利です。 ・動作状態をユーザーに知らせるLEDランプ搭載。
ホワイトUSBポート数2
コンセントチャージャー 2.1A 2ポート 多摩電子コンセントチャージャー 2.1A 2ポート多摩電子(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
家庭用コンセントでUSB機器を2台同時充電可能。(2.1A出力×2/合計最大出力2.1A) 最大出力2.1Aの高出力でiPadなどのタブレット充電や、スマートフォンの急速充電に対応。 90°回転するACプラグを採用。収納、持ち運びに便利。 海外でも使用できるAC100V~240V対応。
定格出力DC5V/2.1A材質(本体ケース)PC+ABS質量(g)約35.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×39×30(ACプラグ含まず)定格入力AC100V~240V/50-60Hz 0.3A
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C x1、Type-A x1>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセット アドテックPower Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセットアドテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。 パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。 一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。 レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。 iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
付属品Type-C to C ケーブル 1.2m 1本ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
30W コンセントチャージャー C×2 多摩電子30W コンセントチャージャー C×2多摩電子
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電” 対応PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応 ※USB-C単ポート接続時USB-C2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応90°可動収納式プラグ採用
接続【2ポート同時接続時】15W (5V-3A) 2ポートで自動振分ポート【USB-Cポート12】USB PD30W / (5V-3A, 9V-3A, 12V-2.5A, 15V-2A, 20V-1.5A)
充電器2.4A2ポート FSC充電器2.4A2ポートFSC
979税込1,077
1個
3日以内出荷
用途2ポート合計2.4A折りたたみ式プラグホワイト
USB-PD対応AC充電器 JAPPYUSB-PD対応AC充電器JAPPY
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB-PD(パワーデリバリー)対応USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力での充電可能180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き雷から接続機器を守る耐雷サージ内蔵持ち運びに便利なコンパクトサイズ
定格コンセント部:AC100V 14A(合計最大1,400W)コンセント個数3口(2極)USBポート数2口(Aポート、Type-Cポート)
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラックOWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
Polaris CUBE Built in Cable ホワイト CIOPolaris CUBE Built in Cable ホワイトCIO
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
お出かけ時の電源は基本、これ一台に 最大5台の機器を同時充電可能 缶コーヒーサイズ 55cmケーブルとスイングプラグで様々なコンセント条件に対応 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 デザインに傷防止加工
仕様対応急速充電規格:PD3.0 / PPS / QC3.0付属品本製品、取扱説明書(日本語/English)ホワイト質量(g)約 220出力AC:【コンセントのみ】Total:100-125VAC 10A 1250W Total【コンセント+USB】Total:100-125VAC 9A 1125W Total、USB(C1/C2)67W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、USB(C1/C2)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A、USB(C1/C2)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20=1.5A PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2)20W:5v=3A/9V=2.25A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、USB(C1+C2):Total 65W、USB(C1+A):45W+18W(Max 63W)、USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Max 60W)入力AC:100-125VAC, 50-60Hz,10A(USBの使用を問わず)、USB:100-240VAC, 50-60Hz 1.5Aその他の機能ACコンセントケーブル収納可能表面防傷シボ加工サイズ(mm)約 90 × 60 × 41.2 (ケーブルの長さ:550ポートACコンセント×2・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
NovaPort TRIOII 67W3C ブラック CIONovaPort TRIOII 67W3C ブラックCIO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス
仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語)質量(g)約113出力(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等)入力100-240V 50-60Hz 1.6Aプラグ90°スイングサイズ(mm)約54 × 40 × 30ポートUSB Type-C×3

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

USB充電器