USB充電器 :「usb c 充電器」の検索結果
関連キーワード
「ポート数」から絞り込む
1
2(94)
3(58)
4(17)
5(1)
6(8)
10(3)
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Power Delivery認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。USB Power Delivery (パワーデリバリー)とは、アダプタと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。最大100W(※)という高電力に対応するため、さまざまな機器での利用が広がっています。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は20Wです。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ホワイト
質量(g)約52
使用温度範囲(℃)0~40
適合規格PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3、9V時2.22
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×29×45
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)5/9
アズワン品番64-9712-24
USBポート数1
プラグタイプ90度スイング構造
使用可能国日本
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USBType-Cポートを搭載したAC充電器です。最大5V/3Aまでの出力に対応し、タブレットやスマートフォンの充電が行えます。タップに挿しても隣の差込口への干渉を抑えたコンパクトサイズです。絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様USB PD:非対応、プラグ収納:非対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、通電確認LED:なし
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)15(合計)
定格出力電流(A)3
機能絶縁キャップ:あり
定格出力電圧(V)DC5
出力端子USB Type-C
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
窒化ガリウム搭載USB PD・PPS&QC3.0対応 2ポートAC充電器。小型・軽量な設計を実現。最大35Wの高速充電可能。※Type-C1ポート使用時のみPD対応です。2ポート搭載しているためスマートフォンなどを同時充電できます。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。電源プラグを折りたためばコンパクトになるため持ち運びに便利
ポート数1
適合規格USB-A / Type-C
ケーブル長(m)1
適合機器iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
定格出力Type-C(PD):5V/3A、9V/3A、12V/2.91A、15V/2.33A、 20V/1.75A、Type-C(PPS):5.0~11V/3A、USB-A(QC):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、2ポート合計:最大5V/3A
製品質量(g)約67
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)35×35×46
定格入力100-240V 50-60Hz 1A
出力ポートUSB-A×1、Type-C×1
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
仕様◇PSE 特定電気用品
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、 USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×約29×約33
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V、 2ポート同時出力時:各5V
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Power Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
USBポート数1
定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A / 9V時2.22A、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A、 2ポート同時出力時:合計最大15W
USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約36
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)20
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様(コンセントプラグ仕様)90度スイング構造
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格出力電圧5V/9V/12V/15V/20V、PPS出力5V~16V/5V~21V
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.25A、PPS出力5V~16V時3A、5V~21V時3.25A
使用可能国日本
家庭用コンセントからAndroidスマートフォンやタブレット、iPhoneを最大12W(5V/2.4A)出力で充電できるAC充電器です。
どの端末でも最適な電流で充電可能なおまかせ充電機能を搭載しています。
コンパクトサイズでありながら、未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びに便利です。
本製品にはUSB Type-A -USB TypeCケーブルが付属しています。付属ケーブルでは充電だけでなく、USB2.0規格によるデータ通信にも使用可能です。
付属ケーブルは安全性を高める難燃性の素材と、外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル、サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
用途タイプC対応のAndroidスマホやタブレット、別途ケーブルをご用意いただければアイフォンの充電が可能です。
USB Type-Cケーブル対応のその他の機器に幅広くお使いいただけます。
その他90°回転収納式コンセントプラグ/絶縁スリーブ付コンセントプラグ
付属品USB Type-A to USB Type-Cケーブル
質量(g)約84
ポート数1
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB Type-A(メス)
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから、または USB Type-Aポートを利用して、最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×40
定格出力電力(W)12
使用地区日本
定格出力電圧(V)5
次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。ノートPCを急速充電できるPD対応充電器をスマートフォン充電器同等のサイズと重さで実現しました。PD3.0規格の最高出力100W(20V/5A)に対応し、高消費電力ノートPCを含むさまざまな機器にご使用いただけるUSB Type-C(タイプC)充電器です。
ポート数1
800時間以上の安全テスト。300時間以上の環境テストに合格した仕様
用途ポート:C×1
ポート数USB Type-C×1
最大出力(W)30
持ち運び用、自宅用などに便利な2個入りセット。USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
色ホワイト
質量(g)約45
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年
定格出力電力(W)20
使用地区日本
定格出力電圧(V)5/9
コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●法令:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約49
使用温度範囲(℃)0~25
外形寸法(mm)幅約35.5×奥行約28.5×高さ約28.5
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器
定格入力電流(A)0.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力3.3~11
適合地域日本
USBポート数1
定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電OK!幅広い機器を充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。ノートパソコン用ACアダプターの代わりに使えるから、2台目の充電器におすすめ。コンパクトで持ち運びにも便利なので、出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークのお供にぴったりです。USB Type-C(TM)ポートを搭載しています。
用途スマートフォンもノートパソコンもこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。 。ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。 。USB Power Delivery規格65Wまでで充電できる機器に限ります。 。ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。 。GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち歩きにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は60Wです。 。機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
色ブラック
質量(g)約125
規格◇PSE 特定電気用品
使用温度(℃)0~25
外形寸法幅約45.5mm×厚み約36mm×高さ約42mm
定格入力電圧(V)100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)及びオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末。
定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力5~21V、QC出力5V/9V/12V
定格入力電流(A)2.1
コンセント仕様90度スイング構造
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力60、QC最大出力18、単独接続時:USB Type-C1(TM)/USB Type-C2ポート最大出力65、PPS最大出力52、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力20、QC最大出力18、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力63、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力15、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-A1ポート最大出力7.5、3ポート同時接続時:合計最大出力60、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力7.5、USB-A1ポート最大出力7.5
適合地域日本、米国
USBポート数USB Type-C(TM)ポート×1
定格出力電流5V/9V/15V時3A・20V時3.25A、PPS出力5~21V時3A、QC出力5V時3A・9V時2A・12V時1.5A
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】USB-Cポートから最大30Wの出力に対応しています。急速充電規格のUSB PD 3.0をサポートし、iPhoneやAndroidスマートフォンはもちろん、MacBook AirやiPad Proなど幅広いUSB-C機器の急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
ポート数1
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A / 15V 2A / 20V 1.5A (最大30W)、PPS: 5V-11V 2.8A (最大30W)
最大出力(W)30
本体寸法(mm)約37×31×34.5
本体質量(g)約48
入力AC 100-240V 50/60Hz 0.8A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
【超コンパクトなのに20Wの高出力】従来の5W出力充電器と変わらないサイズと重量で最大20Wの高出力を実現。USB-Cが採用された新しいiPadやiPhone 12シリーズにも最適です。横30 x 縦30 x 奥行33mmの本体サイズと33.9gの重量は、500円玉サイズで狭いスペースでもぴったりフィットします。
【PD対応でスピーディーな充電】従来規格(USB-Aポート)の5W出力充電器に比べ、はるかに高い出力で充電することが可能。 iPhone 12の場合、0%からわずか30分で50%以上まで急速充電することができます。
【折りたたみ式プラグで、持ち運びに便利】折りたたみ式プラグで小さく収納。高級感のあるマットな質感で表面に傷がつきにくく、ポケットにもすっぽり納まります。
【信頼の安心設計】過充電を抑制し、充電中の機器の安全を保障。最先端の温度抑制システムで過度な温度上昇を防止。ショート防止機能で発火のリスクを低減し、安心して製品をご使用いただけます。
ポート数1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×30×33
質量(g)33.9
入力100-240V~0.5A(50/60Hz)
出力USB-C: DC 5V 3A/ 9V 2.22A(最大20W)
最大出力(W)(Power Delivery) 20
【第三世代GaNテクノロジー搭載!】第三世代に進化したGaN(窒化ガリウム)技術を搭載しました。新たな3Dスタッキング技術により、内蔵部品の小型化、処理速度の向上などを実現しました。コンパクト設計ながらも効率が良く安定した出力と高い安全性を備えています。【幅広い機器への急速充電に対応】PD3.0に対応し、最大45Wの高出力!iPhoneやAndroidスマートフォンだけでなく、タブレット端末や、MacBook、PD対応Windows PCなどのノートPCなど、幅広いUSB-C機器への急速充電が可能です。【信頼の安心設計】独自の多重保護システムが搭載されています。過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。接続機器を守り、安心して安全に製品を長くご使用いただけます。
色グレー
ポート数1
出力USB-C: (PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 2.25A (最大45W)、PPS: 5V-11V 4.05A (最大45W)
最大出力(W)45
本体寸法(mm)約29.6×41.9×42.1
本体質量(g)約64
入力AC 100-240V 50/60Hz 1A
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
テクノロジーApple 2.4A、 QC4.0+、 QC3.0、 PD3.0、 AFC、 PPS、 FCP、 SCP、 SSCP
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
コンパクトサイズでも最大30Wの出力が可能なキューブ型充電器。PD対応のスマートフォンなどの充電時間を大幅に短縮することができます。ホワイト、ブラック、ネイビーブルー、オリーブグリーン、チャコールグレーの5色のラインナップ。どの様なシーンやインテリアにも馴染みやすい、光沢のないシックなカラーの充電器です。好きな色を選べる喜び。毎日使うモノだから、自分好みのカラーで自分らしさをさりげなく表現していただけます。また、スマートフォンやタブレット端末など、充電器と一緒に使用するモノとのカラーコーディネートもお楽しみください。
ポート数1
寸法(mm)約31×31×36
質量(g)約41
出力端子USB Type-C
入力AC100-240V 59-87VA 0.8A(max) 50/60Hz
出力(W)最大30
対応機種各種iPhone端末、各種Android端末、タブレット端末、モバイルバッテリー、その他のデジタル機器など。
急速充電
対応デバイスに対し、急速充電を可能にします
TYPE-Cコネクタ対応
PD3.0、 QC3.0 サポート
用途急速充電器/スマホやタブレットの充電に高速で充電
幅(mm)27
色ホワイト
高さ(mm)43
質量(g)46
奥行(mm)39
ポート数1
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力DC5V~3A/9V~2.22A/12V~1.67A
コネクタ出力:USBtype-C(メス)
取扱説明書(0.09MB)
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張など持ち運びに便利です。 ※USB Power Delivery規格 30W以下で充電できる機器に限ります。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどを充電できるUSB AC充電器です。※USB Power Delivery規格 30W以下で充電できる機器に限ります。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約38mm×厚み約34.2mm×高さ約34.2mm)、軽量(約51g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。※GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で55%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBook Airまで幅広く高速充電できます。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約51
使用温度範囲(℃)-10~25
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
定格入力電流(A)0.9
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
適合地域日本
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時2.5A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力5V~11V時3A、5V~16V時2A
【USB急速充電規格PD 3.0とPPSに対応!】急速充電規格のUSB PD 3.0をサポート。最大30Wの高出力でiPhone12/13/14シリーズの充電に最適です。およそ30分でiPhone 8以降のモデルを0%から約50%まで急速充電をすることが可能です。スマートフォンやタブレット端末だけでなく、MacBook Airの急速充電にも対応しています。PPS規格にも対応しており、PPS対応スマートフォンなどに発熱を抑えながら効率の良い急速充電を行います。
【小型で省スペース!携帯用にもおすすめ!】超コンパクトなサイズ感で、場所を取らずにすっきりと充電が行えます。重さはわずか38gほどの超軽量。折りたたみ式プラグなので収納・持ち運びに大変便利です。出張や旅行のカバンに入れても負担が無く、普段使いの小さめバッグでもかさばらずに持ち運びが可能なので携帯用としてもお勧めいたします。
【信頼の安心設計】過電流と短絡を保護する機能を備え、電源ICの劣化、不具合などを防止します。安心して安全に製品をご使用いただけます。
【豊富なカラーバリエーション】定番の「ブラック」と「ホワイト」に加えて、きれい色の「ピンク」、「ブルー」、「イエロー」のカラーバリエーションを展開しました。お好みの色をお選びいただけます。自宅やオフィス、外出先で、いつでもお気に入りのカラーを取り入れられます。
出力USB-C出力:(PD3.0)5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A、(PPS)3.3~11V/2.70A
最大出力(W)30
本体寸法(mm)35×31×32
本体質量(g)約38
入力AC100-240V、50/60Hz、1.0A
USBポート数1
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジーPD 3.0、PPS
コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。かわいいしろちゃんモデルです。
用途USB Type-C(TM)ポートを搭載し、Macbook Airなど対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを充電できるAC充電器です。USB Power Delivery 30Wで充電可能。Macbook Airに同梱の30W電源アダプターと同じ速度で充電できます。GaN II(窒化ガリウム)を使用し、Macbook Airに同梱の電源アダプターと比べて67%以上コンパクトに。Macbook Air付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルを接続できます。プラグ部分を折り畳むこともできるため、ポケットや小さなバッグにも収まります。普段のお出かけ、ビジネスでの外出やリモートワーク、旅行など幅広いシーンで使えます。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は30Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は30Wです。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)約49
使用温度範囲(℃)0~25
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器
定格入力電流(A)0.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
適合地域日本
定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できます。 。GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。 。GaN(窒化ガリウム)とは従来のシリコンと比べると発熱を抑える事ができる新材料で、製品の小型化及び軽量化が可能となりました。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく(幅約42mm×厚み約35mm×高さ約35mm)、軽量(約69g)なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。本製品の最大出力は45Wです。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変なので、iPhoneなどのスマートフォンから、iPad Airなどタブレット端末、Windowsなどのノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。USB Power Delivery 45W充電に対応した機種に限ります。 。PPSに対応する機器の場合、端末に最適な出力で効率的に電源を供給することができます。 。PPS(Programmable Power Supply)はUSB-PD3.0のオプション規格です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能で、スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル等をご用意ください。 。端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。USB Type-C(TM) and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様PSE 特定電気用品
その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
色グレーフェイス
質量(g)約69
使用温度範囲(℃)0~25
外形寸法(mm)幅約42×厚み約35×高さ約35
ポート数1
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。
プラグ(コンセント)90度スイング構造
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力時:45、PPS最大出力時:45
定格出力電圧(V)5/9/15/20 PPS出力:3.3-16/3.3-21
定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時3A/20V時2.25A PPS出力:3.3V-16V時3.0A/3.3V-21V時2.25A
使用可能国日本、米国
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
質量(g)約49
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.5×約28.5×約28.5
プラグ90度スイング構造
定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3V~11V
定格入力電流(A)0.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30
適合地域日本
定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
MacBook Airを高速充電可能なコンパクトモデル!最大70W出力のUSB AC充電器です。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さくなりました。出張・外出の際の持ち運びに便利です。
用途最大70W出力のUSB AC充電器です。MacBook Airの高速充電が可能で、Macbook Pro 14インチを本体同梱の電源アダプターと同じ速度で充電できます。 。GaN II Plus(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。Macbook Pro 14インチに同梱の電源アダプターと比較し38%以上小さく軽くなりました。出張・ハイブリッドワーク時の持ち運び用に適しています。 。Macbook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブル を組み合わせて使うことができ、Magsafe3の使いやすさをそのまま使用できます。 。Macbookと合わせて使いやすい落ち着いたカラーを採用しています。 。プラグ部分を折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、Macbook・高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。 。電気用品安全法(PSE)の認証を取得し、USB-IFと同等のテストを独自で実施した高い安全性が保たれた製品です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※60~70W出力には100Wまでの充電に対応したケーブルをお使いください。 。※USB Type-C・Lightning以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(70およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な機器
色ミッドナイト
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~24050Hz/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×38.1×43.8
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力70、PPS最大出力70
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20/20.6、PPS出力5~21
対象地域使用可能:日本
プラグタイプコンセントプラグ:90スイング構造
定格出力電流5V時3A/9V時3A/12V時3A/15V時3A/20V時3.4A/20.6V時3.4A、PPS出力5V~21V時3.4A
認証マーク◇PSE 特定電気用品
再生材使用使用
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
手のひらサイズでiPhoneを高速充電!最大35W出力のUSB AC充電器です。iPhoneをはじめとしたスマートフォンはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンの充電にも使えます。小さなバッグにもすっぽり収まり、出張・外出の際の持ち運びに便利です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
質量(g)約55
使用温度範囲(℃)-10~25
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)5V時3/9V時3/12V時2.92/15V時2.33/20V時1.75、PPS出力5V~11V時3/5V~21V時1.75
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(35W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)35Wの規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.1×約36×約36
定格入力電流(A)1
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力35、PPS最大出力35
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5-11/5-21
20W出力対応のAPD-V020C-BK/WH」はスマホの急速充電に対応した高コストパフォーマンスの20W対応充電器になります。iPhone8以降など付属の充電器より高速に充電可能です。USBは便利なCポーを搭載し様々なケーブル接続に対応致します。
色ホワイト
出力(W)20W
ポート数USB Type-C 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
iPhone 13を24分で0~50%高速チャージ
Galaxy S21 Ultra 5Gを24分で0~50%高速チャージ
PPSテクノロジーによるダイナミックパワーデリバリーは、Samsungスマートフォンで最大25W、iPhone 13 Proで最大27Wの電力量
USB-C PD 3.0認証
折り畳み式のプロングを備えたコンパクトで携帯しやすいデザイン
色ホワイト
ポート数1
互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Google Pixel 5、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11.0")、iPad Pro (10.5")、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、iPhone XR、MacBook Air、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
Power Delivery対応 AC充電器/33W/USB Type-C 1ポート。35mm四方の非常にコンパクトなPD充電器になります。スマホ、タブレットだけでなく、Switchまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
出力(W)33W
ポート数USB Type-C 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
Power Delivery対応 GaN AC充電器/45W/USB Type-C 1ポート。GaN(窒化ガリウム)採用PD充電器で、35mm四方の非常にコンパクトサイズを実現。スマホ、タブレットだけでなく、Switch、一般的なノートパソコンまで対応可能。PPSに対応し細かな電圧にも対応し、対応機器と接続では高速、尚且つ安全に充電可能です。
出力(W)45W
ポート数USB Type-C 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
サムスンの超高速充電に対応。サムスンとiPhoneを最大5倍高速充電。モバイル機器の急速充電。サムスンPPSプロトコルをサポートし、PDプロトコルと互換性があります。過電流保護、過電圧保護などの6点安全保護。様々な携帯電話やタブレットとの互換性。より発熱を抑えて充電するので安全です。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力USB-C出力:5V=3A 9V=2.77APPS:3.3-5.9V=3A、3.3-11V=2.7A
最大出力(W)25
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)約42.8×27.6×64.5
本体質量(g)約50
入力AC 100-240V~50/60Hz、0.7A(最大)
USBポート数USB-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
お手持ちのUSBType-Cコネクタ搭載のケーブルをつないで充電できるUSBPD対応AC充電器
PD対応の充電ケーブル、スマートフォンを使用で高速充電が可能
最大20W出力の為、30分で約50%の高速充電可能
※PD対応充電ケーブルとiPhone12/12proにて測定
プラグが90度に折りたたみ収納できる為、かさばらず持ち運びに便利
カラーバリエーションは4色から選択可能
ポート数1(USBType-Cポート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×50×43
本体質量(g)約52
定格入力電圧(V)AC100~240
出力PD5V/3A、9V/2.22A
仕様●ブランド:モトローラ●互換性のある電話モデル:ピクセル, ピクセルXL, ピクセル2, ピクセル2 XL, ピクセル3, ピクセル3 XL, ピクセル4, ピクセル4a, LG V35 ThinQ, LG V20, LG V40, LG G8, サムスンギャラクシーS7, サムスンギャラクシーS8, サムスンギャラクシーS9, サムスンギャラクシーS10, サムスンギャラクシーノート7, サムスンギャラクシーノート8, サムスンギャラクシーノート9, モトローラエッジ, モトローラエッジ+, モトローラエッジ5G UW (2021), モトローラエッジ(2021)、モトローラワン5G、モトローラワン5G UW、モトローラワン5G UWエース、モトローラワン5Gエース、モトローララズ(2019/2020)、モトローラRazr 5G、モトGパワー、モトGパワー(2022)、モトGパワー(2021)、モトGパワー(2020)、モトGスタイラス、モトGスタイラス(2022)、モトGスタイラス(2021)、モトGスタイラス5G(2021)、 Moto G Stylus (2020), Moto G Pure (2021), Moto G Play (2021), Moto G Fast (2020), Moto G7, Moto G7 Power, Moto G7 Play, Moto G7 Supra, Moto G7 Plus, Moto G7 Optimo, Moto G7 Optimo Maxx, Moto G6, Moto G6 Plus, Moto Z4, Moto Z3, Moto Z3 Play, Moto Z2, Moto Z2 Force, Moto Z2 Play, モトZフォース、モトZ、モトZプレイ、モトX4、モトローラワンアクション、モトローラワンマクロ、モトローラワンハイパー、モトローラワンビジョン、モトローラワンズーム、モトローラワンパワー、モトローラワンコネクティビティ技術:ティッカー
色黒
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB タイプ C
入力電圧(V)120
適合機器タブレット、ゲーム機、ラップトップ、携帯電話
USBポート数1
特性急速充電、USB-PD(パワーデリバリー)
ワット数30
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
20W出力対応のAPD-V020C-BK/WH」はスマホの急速充電に対応した高コストパフォーマンスの20W対応充電器になります。iPhone8以降など付属の充電器より高速に充電可能です。USBは便利なCポーを搭載し様々なケーブル接続に対応致します。
色ブラック
出力(W)20W
ポート数USB Type-C 1ポート
入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24 Ultraであればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べです)。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。幅広い対応機種:最大45Wでの出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。USB-C&USB-Cケーブル付属:USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) 付属のため、お使いのUSB-C搭載のiPadやスマートフォン、その他USB-C搭載の機器へすぐに充電可能です。
仕様●Power IQ対応:Power IQ 3.0 (Gen2)●Programmable Power Supply (PPS) 出力:3.3V-21V=2.25A (MAX45W)
セット内容Anker Charger (45W) × 2、USB-C&USB-Cケーブル (1.5m) × 2、ケーブルホルダー × 2、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約50×45×28(プラグ部除く)
色ブラック
質量(g)約80(※充電器1台分のみ。ケーブル含まない)
ポート数1 (USB-Cポート x 1)
出力5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=2.25A (MAX45W)
ケーブル長(m)1.5
入力100V-240V~, 1.2A, 50-60Hz
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。
用途USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。複数口があるコンセントに挿すとき、隣の差込口に干渉しないスリムなデザインです。 。USB Power Deliveryに対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォン、iPadなどのタブレットを高速充電できます。 。未使用時はコンセントプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※本製品にケーブルは付属しておりません。別途USBケーブルなどをご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本
質量(g)約40.5
使用温度範囲(℃)-10~25
規格◇PSE 特定電気用品
ポート数1
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (20W)の規格内で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.9×約28×約35.2
定格入力電流(A)0.7
保証期間1年間
定格出力電力(W)20
定格出力電圧(V)’5/9/12
定格出力電流5V時3A/9V時2.22A/12V時1.67A
40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W
最大出力(W)40
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)約52.5 ×30×47
本体質量(g)約86
入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)
USBポート数USB-C×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
最新規格Type C充電・通信対応。オートパワーセレクト搭載。持ち運びに便利なプラグ収納構造&ケーブルバンド付き。隣接するコンセントを塞ぎにくいスリム筐体
付属品取扱説明書、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ケーブルバンド
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×48×33
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85
1
2
次へ
『AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります
USB充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。