レンズフード :「アクセサリー 撮影」の検索結果
折り畳みできる、JJC 映り込み防止用シリコンレンズフードS。
ガラス越しに撮影(ショーウィンドウ・水族館・夜景等)する場合の映り込み防止用レンズフードです。対応レンズは外径53~72mm。本体は折り畳み式なので持ち運びや収納に便利です。
その他折り畳み可能
レンズ径(Φmm)53~72
素材シリコン製
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
信頼の日本製レンズフード、ラバーフード N。柔らかなラバー製のレンズフードです。レンズフードは主に逆光で撮影したときに発生するフレアやゴーストの原因となる有害な光線をカットし、より鮮明な画像を得るために使用します。また、レンズ面への外部からの接触を防ぎ、保護する役割も果たしますので、常用することをお勧めします。使用時は伸ばして、収納時は畳んでコンパクトに。フィルターやレンズキャップは、取付けるレンズと同じサイズの物が使えます。
レンズ35mmフルサイズ換算50mmレンズ (標準・画角47°) 使用可 ※レンズ前玉の直径・位置により準標準~35mmレンズ相当でも使用可
『カメラ交換レンズアクセサリ』には他にこんなカテゴリがあります
- レンズフィルター
- レンズキャップ
- レンズフード
- レンズケース
- コンバージョンレンズ
- マウントアダプター
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。