ワイヤレス充電器 :「伸縮アーム」の検索結果
関連キーワード
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
近接センサー・電動モーター内蔵で、アームが自動的に開閉・ホールド。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時、青点灯:充電時、赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
出力5V1.5A、9V1.2A
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1m)、ダッシュボード取付用プレート、ウレタンパーツ×2枚、ゴムパーツ×2枚
質量(g)240
使用温度範囲(℃)0~35
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×120×160
入力5V2A、9V1.67A、Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
出力(W)最大10
質量(g)310
使用温度範囲(℃)0~40
規格ワイヤレス規格:Qi
コード長さ(m)約1
入力5V/2A、9V/1.67A、Type-C
対応ホールド可能サイズ/幅:約85mm以内、厚み:20mm以内
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×170×165
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
Qiコイル検知センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。
タッチ式センサー搭載。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタンにふれるだけでアームが開きます。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。
伸縮式の調節アーム採用。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:本体通電中/ゆっくり青色点滅:充電時/赤点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ3段階に調節可能。
安全・安心の保護機能付き。 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
出力(W)最大10
入力5V2A/9V1.67A/12V1.67A USB Type-C
使用温度範囲(℃)0~45
幅(mm)ホールド可能:約65~83以内
厚さ(mm)ホールド可能:約19以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×170×145
質量(g)235
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。