ワイヤレス充電器 :「通信」の検索結果
関連キーワード
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
色ブラック
出力(W)(最大)10
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1(USB-A to USB Type-C)
本体質量(g)80
入力DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×7×102
ワイヤレス通信Qi(ver.1.2)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません)
走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計
コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m)
スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン
4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能
付属品USB-A-Type-C充電ケーブル(コード長:1m)
質量(g)240
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)0~45
入力DC5V2A/9V2A
ワイヤレス通信Qi
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×200×29
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。