カテゴリ: ワイヤレス充電器ブランド: カシムラすべて解除
DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラ 6日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
質量(g) 22 出力(W) USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18) 使用温度範囲(℃) 0~40 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×181×61
DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラ 8日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g) 22 出力(W) USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18) 使用温度範囲(℃) 0~40 入力電圧(V) DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 27×27×61
ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ (1件のレビュー) 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。
付属品 USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m) 出力(W) 最大10 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス規格:Qi 本体質量(g) 100 入力 DC5V2A/9V2A USB Type-C 表示LED (通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×108×17
ワイヤレス充電器 15W BK カシムラ 当日出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電確認用LED付き。(緑点灯:待機時、緑点滅:充電時、赤点滅:エラー時)
USB充電ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
過電流入力保護、過電圧入力保護、過熱防止保護、短絡時出力保護、異物検出保護、ヒューズ搭載。
付属品 充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約1m) 色 ブラック 質量(g) 45 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ワイヤレス:Qiに準拠(ver.1.2) コード長さ(m) 約1(USB-A to USB-C) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×100×12 入力 DC5V2A/9V2A/12V2A、USB-C
ワイヤレス充電器 マグネット 10W カシムラ 当日出荷
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
強力ネオジム磁石を内蔵、位置ズレせずに充電可能。
確実な吸着力を発揮する専用吸着プレートを付属。
最大10Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuickCharge2.0以上の充電器が必要です。)
厚さ7mmのスリム設計。
USB充電ケーブル付き。
通電確認用LEDインジケーター付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知搭載。
色 ブラック 出力(W) (最大)10 使用温度範囲(℃) 0~35 コード長さ(m) 約1(USB-A to USB Type-C) 本体質量(g) 80 入力 DC5V2A / 9V1.6A USB Type-C 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 68×7×102 ワイヤレス通信 Qi(ver.1.2)
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります モバイルバッテリー/充電器 の新着商品 ページ: 1/ 3