4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Made for MagSafeというApple公式認証を取得したワイヤレス充電パッドです。 iPhone12以降MagSafe搭載した機種に対して最大15W急速充電できるのが特長です。 無段階スタンドを搭載することで自由自在に角度を調整できます。 収納すると安定したフラット充電パッドになり、MagSafe非搭載のiPhone8~11、AirPodsなども充電可能です。
セット内容製品本体、USB-Cケーブル(1M)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約162 出力(W)15/7.5/5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90.7× 90.7× 24 入力USB-C(メス) PD20W以上 保証期間2年 ケーブル長(cm)USB-Cケーブル:100 出力ポートiPhone12以降MagSafe対応機種に最大15W、iPhone8~11ワイヤレス充電対応機種に最大7.5W、ワイヤレス充電対応のイヤホン及びスマホに最大5W。
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

Made for MagSafeというApple公式認証を取得したワイヤレス充電パッドです。 iPhone12以降MagSafe搭載した機種に対して最大15W急速充電できるのが特長です。 無段階スタンドを搭載することで自由自在に角度を調整できます。 収納すると安定したフラット充電パッドになり、MagSafe非搭載のiPhone8~11、AirPodsなども充電可能です。
セット内容製品本体、USB-Cケーブル(1M)、クイックインストールガイド、保証カード 材質プラスチック 質量(g)約162 出力(W)iPhone12以降MagSafe対応機種に最大15、iPhone8~11ワイヤレス充電対応機種に最大7.5、ワイヤレス充電対応のイヤホン及びスマホに最大5 入力USB-C(メス) PD20W以上 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90.7 × 90.7 × 24 保証期間2年 ケーブル長(cm)100
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MagSafe対応、iPhoneとワイヤレスイヤホンを2台で同時充電できるワイヤレス充電スタンドです。 高質感木目調デザインでインテリアに自然に溶け込むことがポイントです。 iPhoneに最大7.5W充電、ワイヤレスイヤホンに最大5W充電できます。 プライベートでもプレゼントにも最適です。
セット内容JUPW2106NP本体、クイックインストールガイド/保証書、USB-C to USB-Cケーブル(100cm) 材質プラスチック+ステンレス鋼 木目調 質量(g)約235 出力(W)7.5 表示【充電中】点灯、【待機】消灯、【電源オン】点滅3回後消灯 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107 × 151 × 107 入力USB-C(メス) 5V/ 3A (15W) ,9V / 2.22A (20W) 保証期間2年 点滅異物検出 出力ポートマグネット部:iPhone12以降のシリーズを最大7.5W充電可能、パッド充電部:ワイヤレス充電対応
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

新登場!Qi2 3-in-1 マグネット式ポータブルワイヤレス充電ステーション新しいデザインとQi2 ワイヤレス充電対応で、ついにiPhoneもAndroidも最適な充電を選ぶ必要なし!画期的なマグネット誘導テクノロジーにより、iPhone 12以降やAndroidスマートフォンに最大15Wの超高速ワイヤレス充電を実現。とりあえずな充電体験を、今すぐ手に入れましょう!先進的なこの充電ステーションは、様々な角度に調整できるため、究極の視聴体験も提供します。マグネット式ワイヤレスパッドは前後180°まで自由にフリップ、Apple Watch 充電モジュールは90°リフトアップ、さらにワイヤレス充電ベースは360°フル回転。折りたたみデザインだから、コンパクトに収納して持ち運びもラクラク。旅先でも大活躍です。最大22.5W出力で、3台同時充電!マグネット式ワイヤレス充電は最適化された15W、Apple Watch専用2.5W、さらにイヤホンやスマホ用の5W出力も搭載。これ1台で、あらゆるデバイスをスマートにパワーアップ。安全第一、安心の充電体験!過電圧(OVP)、過電流(OCP)、警戒(OTP)、短絡(SCP)、警戒(FOD)など、多層保護機能を搭載。大切なデバイスを、いつでも安全に充電できます。
付属品製品本体・USB-C to USB-Cケーブル(100cm)・クイックインストールガイド 材質プラスチック+ABS+亜鉛合金 質量(g)265 出力(W)22.5 外形寸法スタンド状態:80(W)×115(H)×110(D)mm、折りたたみ状態:80(W)×30(H)×110(D)mm、ケーブル長さ:1m 入力USB-C(メス) 5V/3A、9V/3A (PD2.0/PD3.0/QC3.0に対応) 保証期間2年 給電方式セルフパワー ※ACアダプターは付属しておりませんので、別途PD30Wの充電器をご用意する必要があります。 出力ポートQi2マグネット部:5.0W / 7.5W / 10W / 15W (Max)イヤホン部:5W(最大)ウオッチ部:2.5W(Max)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります