3-in-1チャージャー スマートフォン/イヤホン/スマートウォッチJAPANNEXT翌日出荷
スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電可能な3-in-1チャージャーです。置くだけで3台をまとめて充電できます。3-in-1チャージャーメインのスマートフォンは最大15W、サイドではAirPodsとApple Watchを各2.5Wで充電が可能。Qi2規格に対応。マグネットでスマートフォンを固定でき、従来のQiに比べてズレや発熱を抑え安定したワイヤレス充電を実現します。・スマートローテーション搭載スマートローテーション機能搭載で、本体上部がワンタッチで回転。マグネットで固定されたスマートフォンを、横置きから斜め置きに切り替えられます。・便利な3つのモードを搭載(1)コンパクトスタイル:持ち運びやすい省スペース設計。マグネット非対応の機種でも、置くだけでワイヤレス充電が可能です。(2)ディスプレイスタイル:マグネット対応のスマートフォンを自分の方へベストアングルで向けられるため、常時表示ディスプレイをいつでも見やすく活用できます。スマートフォンを横向きにも固定できるため、動画視聴やオンライン会議も快適です。(3)フルアクティブスタイル:スマートフォン・AirPods・Apple Watch 全てを同時に充電が可能。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル,保証書,USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)約0.28kg規格Qi2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×146×65使用温度(℃)-10~40入力DC 9V/3A , 5V/3A機能スマートフォン充電:15W Max/Qi2対応スマートフォン:(iPhone 12/13/14/15/16/17シリーズ)、イヤホン充電:2.5W(※AirPodsのみ対応)、スマートウォッチ充電:2.5W(※Apple Watchのみ対応)レンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 9V/3Aライト種類【充電中】ブルー【スタンバイ】グリーン【オフ】消灯入力電源USB-CRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~65