ワイヤレス充電器 :「lightning usbケーブル」の検索結果
関連キーワード
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。
出力(W)最大5
使用温度範囲(℃)0~40
本体質量(g)約72(ケーブル、コネクタ含む)
対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ、ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ
入力最大5V/2A
発光色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約70×12(ケーブル除く)
ケーブル本体一体型 USB-Aプラグ ケーブル
入力端子USB-A プラグ (ケーブル一体型)
対象地域日本
ケーブル長(cm)約100
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。
出力(W)最大7.5
使用温度範囲(℃)0~35
本体質量(g)約47(ケーブル、コネクタ含む)
対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ
入力最大5V/2Aまたは9V/2A
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)約 60×8(ケーブル除く)
ケーブル本体一体型 Type-C(USB-C) プラグケーブル
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
対象地域日本
ケーブル長(cm)約100
使用湿度範囲(%RH)10~85
MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
出力(W)最大7.5
対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年1月現在
入力最大18W(USB Power Delivery対応)
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)
本体質量(g)約290(ケーブル、コネクター含む)
使用温度範囲(℃)0~35
使用湿度範囲(%RH)10~85
LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合あり
色(本体)ブラック
ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック(ケーブル)
保証期間1年
使用地区日本
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定し7.5Wで充電ができ、同時にワイヤレス充電対応AirPodsシリーズなども充電できるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
出力(W)マグネット部:最大7.5/台座部:最大5
対応機種マグネット部:MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ 台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2022年1月現在
入力最大20W(USB Power Delivery対応)
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)
本体質量(g)約306(ケーブル、コネクター含む)
使用温度範囲(℃)0~35
使用湿度範囲(%RH)10~85
LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合あり
色(本体)ブラック
ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック(ケーブル)
保証期間1年
使用地区日本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- モバイルバッテリー
- AC充電器
- 乾電池式充電器
- ワイヤレス充電器
- モバイルバッテリー/充電器用アクセサリ
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。