ワイヤレス充電器 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス充電の規格「Qi(チー)」に準拠したワイヤレス充電スタンドです。 ※「Qi(チー)」はWirelessPowerConsortiumの登録商標です。 Qi(チー)規格に準拠したスマートフォン等をおくだけで充電することができるので、充電ケーブルに接続する必要がありません。 充電しながらでもスマートフォンを使用することができるスタンドタイプです。 スタンドタイプなので場所をとらずにデスクの上でもコンパクトに使用できます。 デュアルコイル搭載でタテ置きでもヨコ置きでも使うことができます。 金属などの異物を検知すると充電を停止する異物検知機能を搭載しており、安全にご使用いただけます。 充電状況が一目で分かるLED付きです。
セット内容microUSBケーブル(約1m)×1本、取扱説明書 幅(mm)75 高さ(mm)103 質量(g)90 奥行(mm)75 規格【充電】Qi(チー) 出力5W(最大) ケーブル長(m)1 対応機種ワイヤレス充電規格「Qi(チー)」準拠機器 入力DC5V/2A 入力端子microUSBメス アズワン品番64-0911-21 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります