13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
しっかり置けるスタンドタイプで、充電中の「ズレ」や「落下」にも安心のスタンド型ワイヤレス充電器です。Wコイルを採用し、縦置きでも横置きでも充電が可能だから充電しながらの動画鑑賞も可能です。iPhone 7.5W、Android 10W/15W 急速充電対応、本製品はワイヤレス充電に非対応の機種ではご利用いただけません。
材質ABS 寸法(mm)幅70×奥行101×高さ112 質量(g)89 備考AC充電器は別途ご用意ください(推奨5V2A以上)。7.5W/10W/15W急速充電にはQC3.0対応の電源アダプターと付属充電ケーブル、またはPD20W以上の電源アダプターとPD対応ケーブル、ワイヤレス急速充電に対応した端末が必要です。 出力(W)急速充電:7.5/10/15、通常充電:5 対応機種iPhone8以降のiPhone、ワイヤレス充電に対応したAndroidスマートフォン 入力DC12V/1.5A、9V/2AまたはDC5V/3A ※PD3.0/QC3.0対応
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 材質ABS、シリコン 質量(g)181.5 出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,619 税込3,981
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグセーフ対応端末専用強力マグネットでピタッと背面吸着し、グリップでサイドをしっかり固定する自撮り棒です。小型三脚付きで撮影モードにあわせてグリップに連結可能。伸縮長37~83cmとシーンに合わせた距離が作れ、折りたためば全長23cm、コンパクトに持ち運ぶことができます。ラバーグリップ採用で片手で握っても滑りにくい仕様です。アクションカメラ対応で幅広く撮影が楽しめます。
仕様アーム長(三脚無し時):最大:約83cm、最小:約37cm 付属品自撮り棒本体、三脚パーツ、接続ネジ、ハンドストラップ 寸法(mm)折り畳み時:幅73×奥行55.5×高さ230※突起部除く 質量(g)約207※ハンドストラップ除く 対応機種幅約60mm以上83mm以内、厚さ15mm以内のスマートフォン 素材自撮り棒:ABS・ステンレススチール、三脚パーツ:ABS、ハンドストラップ:ポリエステル・PP 関連資料カタログ(1.09MB)
1台
2,898 税込3,188
6日以内出荷

iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません) 折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。 イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m) 材質PC、ABS ホワイト 質量(g)107.5 出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時) 対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります 入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
15日以内出荷

UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します 付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠 材質ABS+PC+ファブリック 質量(g)約488 出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5 対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン 入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61 LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個) RoHS指令(10物質対応)対応 除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
容量5000mAh 質量(g)148 出力USB-C:5V3A(15W MAX) 電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX) 内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm) 入力USB-C:5V3A(15W MAX) 充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3 内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX 入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX 素材PC、ABS 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでスッキリとしたデザインのナイトスタンドモード対応のAppleWatch充電スタンド。お手持ちの純正充電器をセットするだけの簡単セッティングです。 上質なシリコン素材を採用し、すべり止め加工を施し、安定感のあるスタンドです。
材質シリコン 質量(g)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×55 対応機種AppleWatch全シリーズ対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1台
979 税込1,077
7日以内出荷

マグネットで簡単脱着♪MagSafe対応端末をストレスフリーで充電できる車載ホルダー。ケーブルをリール式収納タイプにしたことで使う時だけするするっと引っ張り出せるから、ケーブルを垂らす煩わしさがありません。マグネット対応の端末やマグネット対応ケースでご使用いただけます。
材質PC、ABS 質量(g)114 出力(W)5/7.5/15(MAX) 対応機種MagSafe対応端末専用 入力5-9V/2A(MAX) マグネット部寸法(mm)外径56 サイズ(mm)幅59×奥行91×高さ70 ケーブル長(cm)90(8段階調整)
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷

iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。
付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)194 最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5 入力5V3A、9V2A、12V1.67A 使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。 素材PC+ラバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
1台
6,298 税込6,928
8日以内出荷

充電が早い!乗せるだけで急速充電の「Qi」正規認定品です。 Qi規格に対応したandroidスマホを最大出力10Wで、ワイヤレス充電に対応したiPhoneを最大出力7.5Wで急速充電が可能です。 すっきりスマートな薄型のフラットデザインで、デスクや、ベッドサイドに置いても違和感なくご使用いただけます。 充電状態が確認できるLEDランプ付き。
セット内容ワイヤレス充電パッド、Qc2.0/3.0対応microUSBケーブル(120cm)、取扱説明書、保証書 寸法(mm)Φ100×8 ブラック 質量(g)約54.5 出力(W)Android最大10、iPhone最大7.5 入力microUSB 5V2A、9V2A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.46MB)
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ) 材質ABS、アクリル 寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み) ホワイト 質量(g)163±2 出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5 入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ) 材質ABS、アクリル 寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み) ブラック 質量(g)163±2 出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5 入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE 出力(W)5/7.5/10/15 コネクタ形状USB Type-C 入力5V3A、9V2A 対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。 サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59 関連資料(0.52MB)
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります