ワイヤレス充電器 :「USB 3.0」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンスタンド+ワイヤレス充電+USB充電ポートを搭載した1台3役!スマホは縦置きでも横置きでもワイヤレス充電ができる2コイル搭載で超便利。iPhone7.5Wやandroid10Wの急速充電に対応です。。筆記用具をまとめられるペンスタンド付きでデスク周りをスッキリ収めることができます。
仕様●付属ケーブル:USB-A to USB-C(95.5cm)●入力(USB-C):9V/2A、5V/3A●出力(USB):USB-A 5V/2A(Max)×2、Total 5V/2A(Max)●出力(ワイヤレス):iPhone 7.5W(Max)、Android 10W(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 材質ABS、シリコン 質量(g)181.5 出力(W)(ワイヤレス):iPhone 7.5(Max)、Android 10(Max)【急速充電非対応機種は5W(Max)】 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×113×105.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,619 税込3,981
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ) 材質ABS、アクリル 寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み) ホワイト 質量(g)163±2 出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5 入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

AppleWatch・iPhone・AirPodsを「置くだけ」で3台まとめて同時充電できる充電ステーションです。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利。スマホ充電のクリアパネルの周りがほのかに光るON/OFF可能なタッチライト機能付き。マグネット式で縦・横置きも自在です。ワイヤレス充電タイプのiPhone、Androidスマホ、AppleWatch、AirPodsをまとめて充電。※AC充電器は付属しておりませんので、別途18W以上のUSBポート付きAC充電器をご用意ください。
適合機種AppleWatch、iPhone8以降に発売のMagSafe対応のiPhone、AirPods・AirPodsPro(ワイヤレス充電対応のケースご使用の場合のみ) 材質ABS、アクリル 寸法(mm)幅102×高さ204×奥行44(パッケージ込み) ブラック 質量(g)163±2 出力(W)Androidスマホ:最大10、iPhone:最大7.5、AirPods:最大3、Appleatch:最大2.5 入力USB-C1+USB-A:5V3A、9V2A、12V1.67A、9V2A
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷

iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。
付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)194 最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5 入力5V3A、9V2A、12V1.67A 使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。 素材PC+ラバー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
1台
6,298 税込6,928
8日以内出荷

iPhone7.5W、android10W/15Wのワイヤレス急速充電(Qi)対応。Wコイルでスマホの縦置き、横置きどちらでも充電可能です。(2台同時充電はできません) 折り畳み式ボディーでフラット(平置き)充電OK。 イルミネーションライトが待機中は赤、充電中は青でゆっくり点滅するので、充電状態を一目で把握でき便利です(スイッチで消灯もできます)
付属品USB-A to Type-Cケーブル(1m) 材質PC、ABS ホワイト 質量(g)107.5 出力(W)iPhone最大7.5、android最大10、15(急速充電非対応機種は5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.3×17.2×137.3(スタンド折りたたみ時) 対応機種iPhone8以降のiPhone、Qiワイヤレス充電に対応したandroidスマホ※AirPods(第二世代)、AirPodsProにもご利用いただけますが、正常に動作しない場合があります 入力5V/2A、9V/1.67A、12V/1.67A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ケーブル不要マグネット式だから持ち運びにピッタリ。超便利なマグサーフ対応ワイヤレス充電器です。充電器を背面に固定しながらカメラ撮影や通話などが可能です。USB-CとType-Aポートを備えており、ケーブルを使用して最大3台のデバイスを同時に充電することが可能です。
容量5000mAh 質量(g)148 出力USB-C:5V3A(15W MAX) 電力(W)磁気ワイヤレス:5 (MAX) 内容パッケージ:本体、取扱説明書、保証書、USBAtoCケーブル(25cm) 入力USB-C:5V3A(15W MAX) 充電時間(時間)【本機への充電時間】5V3A:約3 内蔵電池955465リチウムイオンポリマーバッテリー ワイヤレス通信USB-C+磁気ワイヤレス:5V2AMAX 入出力同時出力・入力または3台同時:5V2AMAX 素材PC、ABS 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×15×101
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型7mm、MagSafe対応振動でズレないマグネット吸着のワイヤレス充電器です。本商品はワイヤレス充電器本体のみの販売です。別途「(推奨)PD18W以上のUSB-Cポート付き」電源アダプターをご用意ください。なお、iPhone MagSafe以外はマグネット吸着しません。
材質本体:アルミニウム合金+PC、コネクター:ステンレス+TPE、ケーブル表面:TPE 出力(W)5/7.5/10/15 コネクタ形状USB Type-C 入力5V3A、9V2A 対応MagSafe対応 iPhone(12以降)、ワイヤレス充電対応 iPhone、スマートフォン※ワイヤレス充電に対応した AirPods、AirPods Proにもご利用できますが、正常に動作しない場合があります。 サイズ(mm)幅59×奥行7×高さ59 関連資料(0.52MB)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアージェイUV殺菌BOXワイヤレス充電器
エコ商品
UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します 付属品【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠 材質ABS+PC+ファブリック 質量(g)約488 出力(W)【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5 対応機種【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン 入力USB Type-C 5V/2A 9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約228×128×61 LED13個(UV-A:10個 UV-C:3個) RoHS指令(10物質対応)対応 除菌時間(分)1/3/6/9(4タイプ) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×105×36 再生紙使用マーク適合
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります