1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい。乾燥を防ぐ 。防虫効果 。生長を促進 。美観の維持
用途観葉植物への水やり・葉水作業に 付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1 形状噴霧:ミスト状 質量(g)約320 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)充電:10~35 ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時 入力電圧(V)充電プラグ:DC5 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間15分(空→フル充電) タンク容量(mL)約330 モーター電圧(V)DC3.7 吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14 入力電流(A)充電プラグ:1 バッテリー容量(mAh)2,000
1個
1,980 税込2,178
3日以内出荷

『水さし・ジョーロ・バケツ』には他にこんなカテゴリがあります