踏み台 450×350×225mm HP4010アズワン当日出荷
耐荷重(kg)80材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01
キャスター付き踏台 交換用脚ゴム 1個入りアズワン翌々日出荷
耐荷重100kg材質本体/ステンレス※、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)床面高さ(mm)-01/230、-02/220(1段目)・440mm(2段目)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入りパイプ径(Φmm)25アズワン品番0-1583-11
手術用1段踏台 交換用脚ゴム 1個入アズワン17日以内出荷
耐荷重80kg材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)交換用脚ゴム 1個入材質(天板)ピラミッドゴム張りアズワン品番0-236-11
らくらく踏み台アズワン翌々日出荷
より安全な6本脚です。6本足構造により耐荷重に優れ、軽量で持ち運びが容易です。非磁性のため、MRI検査室及び手術室の際に使用できます。
耐荷重120kg材質本体/アルミニウム、滑り止めシート・キャップ/合成ゴム天板寸法(mm)365×265×2段
踏み台用カバーアズワン翌々日出荷
材質ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×265×40
踏み台[ソフトステップ]アズワン翌々日出荷から13日以内出荷
ソフトな座面ですので、乗降時の足への負担を軽減します。防汚性・抗菌性・難燃性・耐久性に優れています。カバー(別売)を替えることができますので、汚れても安心です。
材質パイプ/スチール、カバー/ビニールレザー天板寸法(mm)(幅)385×(奥行)265