「間口(m)」から絞り込む
1.8(22)
2(7)
2.4(17)
2.5
2.7(7)
3(40)
3.55(11)
3.6(8)
5.31(8)
6(18)
間口(m)をもっと見る
こんなお得な商品も!
タープ 簡単組み立て
モノタロウ
¥8,998~
税込¥9,898~
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類アップテント
フリーマーケット・町内会・祭事などに便利。フレームを広げてフライをセットするだけ簡単クイック設営。フライ天井部にベンチレーション付で涼しく快適に過ごせます。フレームはプッシュボタン式で高さ3段階調節が可能。
寸法(cm)(組立)約250×250×高さ257・248・239、(パッキング)約124×21×21
仕様キャスターバッグ付
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
材質フライ:ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工、フレーム:鉄(紛体塗装)
質量(kg)約16
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.5×3.7
付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具
材質ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
質量(kg)32
フレームスチール・黒粉体塗装
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
収納時寸法(cm)28 x 34 x 131
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
支柱の角パイプ肉厚を全体的に薄くして軽量化を図る一方、最も負担がかかる上部から50cm部分は二重構造にして強度を確保。支柱はラインナップ上最も太い32mm角。
フレーム内部は強度アップのため均等間隔にトラスを設けることによって「梁」の役目を果たしています。
支柱付根に杭打ち用穴が装備。
5段階に高さ調整出来ます。
アルミフレームにはアルマイト加工、スチールフレームには粉体塗装が施されているため、錆に強く、高級感が演出されています。アルミフレーム・トラスは補強プレース入りです。
スライダーのロックはブルピン式で解除しやすくなっています。
種類アップテント
仕様撥水性、防炎
付属品キャリーバッグ、30cm杭、天幕取付工具
紫外線防御率(%)99
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
寸法(m)2.5×3.7
付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具
質量(kg)32
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装
収納時寸法(cm)28×34×131
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
支柱の角パイプ肉厚を全体的に薄くして軽量化を図る一方、最も負担がかかる上部から50cm部分は二重構造にして強度を確保。支柱はラインナップ上最も太い32mm角。
フレーム内部は強度アップのため均等間隔にトラスを設けることによって「梁」の役目を果たしています。
支柱付根に杭打ち用穴が装備。
5段階に高さ調整出来ます。
アルミフレームにはアルマイト加工、スチールフレームには粉体塗装が施されているため、錆に強く、高級感が演出されています。アルミフレーム・トラスは補強プレース入りです。
スライダーのロックはブルピン式で解除しやすくなっています。
種類アップテント
仕様撥水性、防炎
付属品収納カバー、30cm杭、天幕取付工具、シリコンスプレー
紫外線防御率(%)99
軽量で伸縮が自由です。
キャスター付で移動が可能です。
連結が可能です。
横幕はオプションです。
入口幕をオプション取付可
用途通路、イベント、ほこり除け
色【天幕】白
仕様別注サイズ変更可・幕材変更可(別途見積もり)
材質(フレーム)アルミ
フレーム直径(mm)28
奥行(m)2.5
材質(天幕)カラーターポリン
『テント倉庫』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。