商品豆知識
「間口(m)」から絞り込む
1.8(19)
2.4(13)
2.5(6)
2.7(7)
3(27)
3.55
3.6(7)
4.5(7)
5.31(8)
6(13)
間口(m)をもっと見る
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
種類アップテント
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
トラスコ品番457-3056
質量(kg)43
色(天幕)白
間口(mm)3550
軒高(m)2
棟高(m)2.8
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)2.67
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥99,980
税込¥109,978
17日以内出荷
天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。
天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に
規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム直径(mm)31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
アルミパイプを採用し、従来品の約50%の軽量化を行ったテントです!!セットには以下の付属品が含まれます。フレーム/天幕/天幕収納袋/キャリングケース/ペグピン/ロープロープ止/Zウエイト(10kg注水式)
有効高さ(mm)2000
材質(フレーム)アルミ
組立方法パイプ組み立て式
材質(天幕)ポリエステル
適合用途学校・寄贈用
安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。スタンダードな切妻形状。各パーツがユニット化されていますので、組立時にパイプが抜け落ちる心配がなく、怪我の心配が少ない!。ユニットを広げるだけで、スピーディーに設営可能【標準設営時間:2人で10分程度(2×3間)】。天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊処理のオリジナル素材。パイプは防錆効果の高い仕様です。
材質桁材・合掌材:スチールΦ31.8mm
仕様幕部分:紐付
材質(フレーム)スチールΦ31.8mm
組立方法ワンタッチ
材質(天幕)エステル帆布6号クラス
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
種類アップテント
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
耐久性抜群です!!590N高張力鋼管31.8Φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。
有効高さ(mm)1800
材質(フレーム)スチール
組立方法パイプ組み立て式
材質(天幕)ポリエステル
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さのパーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け。休憩用テント。運動会。各種イベント。現場休憩用
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレート
セット内容フレーム1台、天幕1張
軒高(m)2
棟高(m)2.8
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
組立方法パイプ組み立て式
奥行(m)2.67
フレーム(mm)Φ31.8
間口(m)3.55
材質(天幕)ポリエステルターポリン
適合用途日よけ用、運動会用
あらゆる場面で活躍する定番仕様で簡単に設営できます。
スチールのジョイント部の柱・桁・合掌は差し込み式で組み立てが簡単にできます。
柱に取り付けられた方杖が強度を高めます。
柱と桁をつなぐ方杖がブレ止めの役割をはたします。
蝶ネジで締め付けてしっかり固定できます。
支柱が中折れ式になっているため、テントの組み立てが簡単です。
付属品屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)2.05
材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
フレームが3つのユニットに。広げてジョイント、脚を伸ばして完成。
運搬性の向上。作業時間が大幅に短縮。少人数でも建てられます。
付属品屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)2.05
材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
段差地、傾斜地等、場所を選ばず水平設営できます。
軒高200cmから145cmまで無段階で調節できます。
ストッパを伸ばしながら支柱をスライドして伸縮操作をします。
【縮めるとき】下のベロを下方へ【伸ばすとき】上のベロを下方へ
付属品屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)2.05
材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
『テント倉庫』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。