商品豆知識
「間口(m)」から絞り込む
1.8(19)
2.4(13)
2.5(6)
2.7(7)
3(27)
3.55(11)
3.6
4.5(7)
5.31(8)
6(13)
間口(m)をもっと見る
広げるだけで簡単に設営できるワンタッチテントです。補助パイプを標準装備しているので、全体の強度・安定感が増しており、雨が溜まりにくい構造になっています。天幕はワンタッチで脱着でき、防水・防炎生地を採用しています。
種類アップテント
トラスコ品番457-2891
質量(kg)26
色(天幕)青
間口(mm)3600
棟高(m)2.27~2.57
材質(フレーム)アルミニウム
奥行(m)2.69
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥189,800
税込¥208,780
16日以内出荷
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
間口(m)3.6
付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
フレーム脚フレーム本数:4本
軒高(m)1.92~2.08
棟高(m)2.77~2.93
材質(フレーム)スチール
奥行(m)2.4
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)W3.6×H2.1
タイプ23用一方幕
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(天幕)ポリエステル
間口(m)3.6
付属品収納袋付き
フレーム脚フレーム本数:4本
軒高(m)1.92~2.08
棟高(m)2.77~2.93
材質(フレーム)アルミ
奥行(m)2.4
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。国際特許登録済・国内特許登録済・意匠特許登録済のクオリティの高いワンタッチテント。組み立てる必要が無く、2人でフレームを広げるだけ。畳んだときも手を挟まない安全設計。アルミと樹脂製のため、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクト。強度のある合掌構造のため、広々とした空間の開放感と、安心・安定を両立。
仕様幕部分:紐・取付クリップ付
セット内容骨体+天幕(白地ターポリン)
材質天幕:防水防炎ターポリン、支柱材:アルミニウム(表面アルマイト処理)Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25mm
『テント倉庫』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。