商品豆知識
「間口(m)」から絞り込む
1.8(19)
2.4(13)
2.5(6)
2.7(7)
3(27)
3.55(11)
3.6(7)
4.5(7)
5.31(8)
6
間口(m)をもっと見る
たった2名で設営撤去可能。
特徴的な40mmの6角支柱が最高強度を実現。
赤いレバーを押すだけでロックが解除。
ワンタッチで支柱の高さを4段階自由に調節可能です。
レバーを回すだけで天幕の張りを実現する天幕調整機能付き
金属製メタルプレート採用だから壊れにくく丈夫な設計
用途日除け
休憩用テント
運動会
各種イベント
現場休憩用
材質/仕上天幕:600デニール(PVC加工)、フレーム:アルミパイプ
色天幕色:白
棟高(m)3.08
フレーム直径(mm)40
奥行(m)3.0
フレームと天幕を簡単に固定する事が可能です。
出入り口と窓により採光性を高めました。
グランドシートで地面からの湿気を防ぎます。
用途緊急時の避難所として、緊急応急救護所として、簡易宿泊施設用テント
色(天幕)白
間口(m)6
仕様スチールフレーム、(グランドシート)防炎ターポリン2類、(天幕・四方幕)ポリエステル100%600D、防水・防炎・UVカット
トラスコ品番792-1446
セット内容フレーム、天幕・横幕、グランドシート(防炎ターポリン2類)、杭6本、ロープ4本、ハンマー1本、収納袋
質量(kg)87
軒高(m)1.866~2.22
棟高(m)3.53
全高(m)0.317~0.353cm
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)3
材質(天幕)ポリエステル(防水・防炎・UVカット)
1組
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
八角形のパイプ断面(パイプ径43・49mm)で高度な耐久性と安定性を実現。材質はアルミ合金(6016-T6)を使用し、強度と軽量化を高次元で両立した強靭なテントです。
用途アルミ脚(八角形)49・43mm角、天幕:ポリエステル防水性500D厚、防炎製品(日本防炎協会認定品)、ブルー、UVカット率99%
付属品杭(30cm)×4本、収納カバー、シリコーンスプレー、天幕取付工具付
色ブルー
材質(フレーム)アルミ
材質(天幕)ポリエステル
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)6.0
トラスコ品番452-7453
質量(kg)81
軒高(m)1.8~2.3
棟高(m)3.23~3.73
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み)
奥行(m)3.0
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)W6.0×H2.1
タイプ36用一方幕
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(天幕)ポリエステル
間口(m)6
付属品収納袋付き
フレーム脚フレーム本数:6本
軒高(m)2.20~2.51
棟高(m)3.18~3.49
材質(フレーム)アルミ
奥行(m)3
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。国際特許登録済・国内特許登録済・意匠特許登録済のクオリティの高いワンタッチテント。組み立てる必要が無く、2人でフレームを広げるだけ。畳んだときも手を挟まない安全設計。アルミと樹脂製のため、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクト。強度のある合掌構造のため、広々とした空間の開放感と、安心・安定を両立。
仕様幕部分:紐・取付クリップ付
セット内容骨体+天幕(白地ターポリン)
材質天幕:防水防炎ターポリン、支柱材:アルミニウム(表面アルマイト処理)Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25mm
間口(m)6
付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
フレーム脚フレーム本数:6本
軒高(m)2.20~2.51
棟高(m)3.18~3.49
材質(フレーム)スチール
奥行(m)3
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
間口(m)6
寸法(mm)【フレーム】[脚部]アルミ角パイプ:34×34+28×28、[突っ張りポール]スチール角パイプ:25×25+20×20、[トラスパー]アルミ角パイプ:25.4×12.7
付属品屋根幕収納袋、フレームキャリーバック、ピン4本、張綱自在付4本(セット購入のみ)
フレーム脚フレーム本数:6本
軒高(m)2.20~2.51
棟高(m)3.18~3.49
材質(フレーム)アルミ
奥行(m)3
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎加工)UVカット加工
安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。蛇腹式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です【標準設営時間:2人で15分程度】。負担のかかる支柱には38.5Φを採用、合掌パイプにも25Φを採用しておりますので非常に高強度仕様!。防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付き
セット内容骨体+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕3Mもの+三方幕15Mもの)+グランドシート】+TSクリップ
材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:オールアルミ製Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25.0mm
奥行(m)3
寸法(奥行D×間口)(mm)3000×6000
幅(m)6
高さ(m)3.2~3.7
1セット
¥569,800
税込¥626,780
11日以内出荷
『テント倉庫』には他にこんなカテゴリがあります
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。