5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「間口(m)」から絞り込む
2.67(1)
2.7(1)
3.56(2)
4.5(1)
5.3(1)
6(1)
7.08(1)
業務用日除けテント!設営・撤収が簡単!所要時間1~2分程度!半横幕付で日除け効果UP!【3~4 名用】用途:受付・案内所の他、熱中症対策にも適しています。天幕脱着不要の便利さ、設営・撤収の手軽さはイージーアップと同等ながら、半横幕付、切妻屋根の個性派モデルです。切妻テントは、複数台並べて設置した場合に、広い屋根下スペースを確保できるだけでなく、向きによって見た目の印象に変化が生まれるという特徴があります。イージーアップテントの日本総輸入元である来夢が手掛けた初のオリジナルモデル!
用途熱中症対策スペース、受付・案内所スペース、工事現場の日除け休憩用スペース等、 天幕:白(ホワイト) 寸法(m)2.7×2.7 付属品ローラーキャリーバック/杭 質量(kg)19 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 収納時寸法(cm)18×18×154 材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

手軽さと頑丈さを両立させた高品質の本格派テントです。広げるだけで簡単、ワンタッチで設置! 設営は本体を広げるだけの手間いらず。大人2人で1~2分で設営できます。 防水性・防炎性・UVカット性にすぐれ、錆に強く耐久性が高いうえ、高級感のあるフレーム。ロック解除は引くだけのプルピン式。テントの高さもワンプッシュで調節可能となっており、設営・撤収も手軽に、スムーズに行えます。 テラス席に。祭事やイベントに。フリーマーケットに。日よけオーニングに。 5段階に高さを調節できます。 (2)(3)の横幕をご使用いただけます。 天幕をフレームにつけたまま収納できます。
セット内容本体(天幕・フレーム) 、収納カバー、30cm杭×4本、天幕取付工具 質量(kg)39 パイプ径(Φmm)上部:32、下部:26 軒高(m)3.14・3.22・3.30・3.38・3.46(5段階調節) 棟高(m)1.80・1.88・1.96・2.04・2.12(5段階調節) 材質(フレーム)スチール/粉体塗装 組立方法ワンタッチ 奥行(m)3 アズワン品番67-3074-70 間口(m)4.5 材質(天幕)ポリエステル100% 適合用途テラス席に/祭事やイベントに/フリーマーケットに/日よけオーニングに
1セット
244,000 税込268,400
7日以内出荷

旭産業(エアーゲージ)防災用テント
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に (天幕)白 間口(m)3.56 仕様三方幕付、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕)日本防炎協会認定番号取得製品 トラスコ品番491-7669 セット内容天幕収納袋 材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類) 厚さ(mm)(天幕)0.42 質量(kg)63.3 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6 軒高(m)2 棟高(m)2.81 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 組立方法パイプ組み立て式 奥行(m)2.67 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)(厚さ0.42mm)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

旭産業(エアーゲージ)防災用テント
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に (天幕)白 材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類) セット内容天幕収納袋 厚さ(mm)(天幕)0.42 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6 軒高(m)2 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旭産業(エアーゲージ)かんたん災害避難用テント
フレームと天幕を簡単に固定する事が可能です。 出入り口と窓により採光性を高めました。 グランドシートで地面からの湿気を防ぎます。
用途緊急時の避難所として、緊急応急救護所として、簡易宿泊施設用テント (天幕)白 間口(m)6 仕様スチールフレーム、(グランドシート)防炎ターポリン2類、(天幕・四方幕)ポリエステル100%600D、防水・防炎・UVカット トラスコ品番792-1446 セット内容フレーム、天幕・横幕、グランドシート(防炎ターポリン2類)、杭6本、ロープ4本、ハンマー1本、収納袋 質量(kg)87 軒高(m)1.866~2.22 棟高(m)3.53 全高(m)0.317~0.353cm 材質(フレーム)スチール 組立方法ワンタッチ式(一体型) 奥行(m)3 材質(天幕)ポリエステル(防水・防炎・UVカット)
1組
399,800 税込439,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング