2ページ目: スチールラック用部品・オプション用収納関連
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 ガイドレール
用途キッチンなど
長さ(mm)338
材質プラスチック
仕様引出しストッパーで意図せずにバスケットの引き出しすぎによるの脱落を防止、押し込むとレールエンドでバスケットを停止、バスケットを上に持ち上げて簡単に取外し
スライド式のバスケットです。ヒンジよけ
用途キッチン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×485×50
取付側板にネジ止め
材質プラスチック
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン
取付奥行(mm)505
耐荷重(kg)30
取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能引出し出し入れ用ハンドル付
仕上バスケット: クロームメッキ、レール: 亜鉛メッキ, 底板: 白
材質バスケット・レール:スチール、底板:合板
セット内容梱包内容:取付説明書同梱
仕様クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
スライド式のバスケットです。ヒンジ扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン
取付奥行(mm)505
耐荷重(kg)30
取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能引出し出し入れ用ハンドル付
仕上バスケット:クロームメッキ、レール:亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容梱包内容:取付説明書同梱
仕様ワイヤーバスケット、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン
取付奥行(mm)505
耐荷重(kg)30
取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能引出し出し入れ用ハンドル付
材質バスケット・レール:スチール、底板:合板
セット内容梱包内容:取付説明書同梱
仕様クラシック、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
スライド式のバスケットです。一般的な扉用 アンダーマウントレール
用途キッチン
取付奥行(mm)505
耐荷重(kg)30
取付側板にネジ止め、側板厚:15-19mm (側板厚調整クリップ付)
調整機能引出し出し入れ用ハンドル付
仕上バスケット:クロームメッキ、レール:亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容梱包内容:取付説明書同梱
仕様ワイヤーバスケット、レールタイプ:Blum Tandem 3段引、Blumotionソフトクローズ付
【ポール直径19mm】カラーメタルラック (R) 専用のS字フックです。 小物掛け等に便利です。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途アイリスオーヤマ カラーメタルラック(R)専用のS字フックです。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。 小物や工具類をかけて収納出来ます。
材質スチール(粉体塗装)
質量(g)9
タイプS字フック
耐荷重(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×4×48
ポール径(Φmm)19
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
エスコ品番EA976AJ-56
材質スチール(クロムメッキ)
質量(g)110
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)163×32×40
フック全長(mm)150
適合ラックEA954HE-59A、EA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14、EA976AJ-71、-72、EA976AK-31/-34
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
棚奥行275mm以上対応。
ラックの棚下を有効活用できます。
エスコ品番EA976AJ-51
材質スチール(クロムメッキ)
質量(g)770
耐荷重(kg)10
外寸(mm)355×385×165
内寸(mm)320×370×125
適合サイズB4サイズ
適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
材質スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×28×53
耐荷重(kg)(全体)約1
ワードローブ、洋服ダンスなどの小物入れとして最適です。
用途ワードローブ、洋服ダンスなどの小物入れとして最適です。
材質AS
色スモークブルー
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
19 インチキャビネット用 RS Pro ラックストリップです. この RS Pro の高品質ラックストリップ製品には、 L タイプと U タイプがあり、 19 インチサーバーラック、エンクロージャ、ユニットを使用してラックマウント可能な電子機器やアクセサリを取り付けるのに最適です。このストリップはスチール製で、亜鉛不動態化黄色めっきが施され Durable ラックストリップです。耐腐食性に優れています。ラックマウントのアクセサリ及びデバイスは、ケージナットなどの固定具を介して穴に簡単に取り付けることができ、安全で信頼性の高い設置を実現し、小規模な環境でスペースを活用するのに最適です。特長と利点. 耐久 Durable スチール製です 耐腐食性に優れた亜鉛不動態化黄色めっきが施されています L タイプ及び U タイプを用意 IEC297に適合する穴付きの「L」及び「U」セクションストリップ 19 インチラック内への金具やラックアクセサリの取り付けに適しています . 用途. ラックストリップは、ラックマウント可能なデバイス及びキャビネットで使用するラックマウントアクセサリの一種で、さまざまな用途で電子機器を設置してスペースを有効活用できます。ラックマウントデバイスとアクセサリは、ケージナットやワッシャなどの固定具を使用してラックストリップに取り付けることができ、ラックキャビネット内に簡単に取り付けることができます。ラックストリップ及びアクセサリは、次のようなさまざまな機器の設置に使用します。 ネットワークサーバ ルータ スイッチ 配電ユニット . よくある質問. このシリーズのタイプ. ; 223-792 223-792 : L タイプラック取り付けストリップ、 2000 x 60 x 19 mm ; 223-809 223-809 : U タイプのラック取り付けストリップ、 2000 x 24 x 19 mm. どのサイズのキャビネットに適していますか. このシリーズのラックストリップは、 19 インチのラックキャビネットでの使用に適しています。
仕様タイプ = U型ラックストリップ併用可能製品 = 19インチラックキャビネット材質 = スチール寸法 = 2000 x 19 x 24mm高さ = 24mm長さ = 2000mm奥行 = 19mm表面処理 = 黄色不動態化亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
『スチールラック』には他にこんなカテゴリがあります
スチールラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。