ボイスレコーダー関連品 :「PC用マイク」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WindowsとMacに両対応。 マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。 電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。 PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約60(コード除く) 電源USBバスパワー対応(5V 100mA) コード長さ(m)2 外径×全長(mm)Φ65×120 対応OSWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降 周波数特性40~16,000Hz プラグUSB(A Type) 動作環境USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上 指向性単一指向性
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

『ボイスレコーダー/ICレコーダー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング