オーディオデッキ/スピーカー :「車用スピーカー」の検索結果
・キッカーのOGPAAシリーズ 、OGPAA-KSCLH4です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(OG350-LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
適合6スピーカー車/12スピーカー車に適合 ※4スピーカー車は適合不可、10スピーカー車に適合 ※JBLサウンドシステム車は適合不可、ディスプレイオーディオ装着車に適合
適合車種●ノア/ヴォクシー 年式:R4/1~ 型式:MZRA90W/MZRA95W●アルファード/ヴェルファイア 年式:R5/1~ 型式:AGH40W/AGH45W/AAHH40W/AAHH45W/TAHA40W/TAHA45W●ランドクルーザープラド 年式:R2/8~R6/4 型式:TRJ150W/GRJ150W/GRJ151W/GDJ150W/GDJ151W
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
・キッカーのOGPAAシリーズ、OGPAA-KSCL8です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(350LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:ZVW60/ZVW65/MXWH61/MXWH60●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:MXPC10G/MXPL15G/MXPL10G●クラウン クロスオーバー 年式:R4/9~ 型式:TZSH35/AZSH35
インピーダンス(Ω)8
1セット(2個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 90系 ノア/ヴォクシー用 インストールキット、OGPFT-90NVです。・本製品は「6 スピーカー車」または「12 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。
ねじ●ダッシュスピーカーパネル取り付けネジ:4本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
取付ねじバッフル取り付けネジ:6本、フロントドアスピーカー取り付けネジ:8本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
適合車種●ヴォクシー(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット●ノア(6 or 12スピーカー搭載車) 年式:R4/1~ 型式:90系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6904+KSC3504 専用 40系 アルファード ヴェルファイア Zグレード用 インストールキット、OGPFT-40ALVEです。・本製品は「10 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「CSC354+CSC6934または KSC3504+KSC6904 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。
ねじ●スピーカー用固定ネジ:8本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
適合車種●アルファード(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット●ヴェルファイア(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 60系 プリウス用 インストールキット、OGPFT-60PRです。・本製品は「6 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
ねじダッシュスピーカー取り付けネジ:4本
取付ねじバッフル取り付けネジ(シエンタの場合のみ使用):6本、フロントドアスピーカー用取り付けネジ:8本
機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本
本数タイラップ:2
適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:60系 スピーカー取付位置:車種別キット●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:10G/15G系 スピーカー取付位置:車種別キット
関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本
テープスポンジテープ:1枚
パネルダッシュスピーカーパネル:2個
1セット(2個)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット TOYOTA車用、OG674T2です。・OG674T2はOG674T1にスピーカー変換コネクタがセットになった商品です。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
クッション一式
ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本
適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア
端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)
本体個数スピーカバッフル:2個
数量(個)スピーカー変換カプラー:2
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・キッカーのKSC2704 専用キット OG270-N1です。・KSC2704を使用する際にダッシュボードに取り付けるキットです。・このキットは日産車用です。
ベース2枚
適合車種●アリア 年式:R4/1~ 型式:FE0 スピーカー取付位置:ダッシュボード●エクストレイル 年式:R4/8~ 型式:33系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●アウトランダーPHEV(BOSEシステム搭載車) 年式:R3/12~ 型式:GN0W スピーカー取付位置:ダッシュボード
本体個数トップ:2枚
1セット(2個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・キッカーのツイーターインストールパネル、KSSTW3です。・国産車のために専用設計された、KICKERのKSシリーズ専用ブラケットです。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
ブラケットツイーター取り付け:2枚
適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
・キッカーのツイーターインストールパネル、KSSTW1です。・KSSTW2やKSSTW3のページ同様に国産車のために専用設計された、KICKERのKSシリーズ専用ブラケットです。
備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
ブラケットツイーター取り付け:2枚
適合車種●アルファード ハイブリッド 年式:H20/5~H26/12 型式:20系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ヴェルファイア ハイブリッド 年式:H20/5~H27/1 型式:20系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H21/5~H27/12 型式:ZVW30 スピーカー取付位置:ダッシュボード
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント、CSSTW3です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ/スバル車に適合します。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。
ブラケットツイーター取り付け:2枚
適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:ダッシュボード●ランドクルーザー プラド 年式:H21/9~ 型式:150系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●BRZ 年式:H24/4~R2/11 型式:ZC6 スピーカー取付位置:ダッシュボード
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
・CSC674/KSC6704 取り付けブラケット、OG674T2-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
備考純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
クッション一式
ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本
適合車種●86(RCグレード除く) 年式:H24/4~R3/10 型式:ZN6 スピーカー取付位置:フロントドア●ヴォクシー 年式:H26/1~ 型式:80系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアスライドドア●プリウス 年式:H27/12~ 型式:50系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドア
端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)
本体個数スピーカバッフル:2個
数量(個)スピーカー変換カプラー:2
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・キッカーのTOYOTA車用取り付けブラケット、OG674T3-Nです。・純正接続カプラー付きで昨今のハンダ付けが困難なアルミ配線を使用したトヨタの新型車種へ取り付けを安全かつ簡単にできるキットとなります。
備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。
クッション一式
ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本
適合車種●C-HR ハイブリッド 年式:R1/10~ 型式:ZYX11 スピーカ位置:フロントドア●アクア 年式:R3/7~ 型式:MXPK系 スピーカー位置:フロントドア●ヤリス 年式:R2/2~ 型式:10系 スピーカー位置:フロントドア
端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)
本体個数スピーカバッフル:2個
数量(個)スピーカー変換カプラー:2
1セット(2個)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント ロングタイプ、CSSTW2です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ車に適合します。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・JBLサウンドシステム車は不可。・ハーマンカードンサウンドシステム装着車は除く
ブラケットツイーター取り付け:2枚
適合車種●アルファード 年式:H27/1~R4/12 型式:30系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H27/12~R4/12 型式:50系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●レヴォーグ 年式:R2/11~ 型式:VN系 スピーカー取付位置:ダッシュボード
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。