絞り込み
ブランド
  • データシステム
  • KICKER(40)
  • ALPINE(27)
  • Pioneer(パイオニア)(23)
  • carrozzeria(22)
  • JVC(17)
  • audison(15)
  • BLAM(15)
  • Beat-Sonic(11)
  • GROUND ZERO(8)
  • BRAITH(ブレイス)(7)
  • JOYN(7)
  • アークヒル(5)
  • 光城精工(5)
  • HELIX(5)
  • ETON(5)
  • PHASS(4)
  • ジョイフル(3)
  • パイオニア(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FMステレオモジュレーター データシステム

    FMステレオモジュレーター

    データシステム
    9,198税込10,118
    1箱
    6日以内出荷
    音声信号を電波信号に変換。電波信号直入力で外来電波ノイズをシャッドアウト!FMステレオモジュレーター FSM432は、iPod/iPhone、ポータブルCD/MDプレーヤーなどの音声信号を電波信号に変換し、カーステレオのFMラジオで聴くことができるようになる製品です。FMトランスミッターのように電波を空中に放射することなく直接有線でFMラジオに入力することにより、外来電波ノイズをシャットアウト。車内で様々なポータブル機器の音声を、ノイズのないクリアな高音質で安定して聴くことができます。
    付属品FSM430本体、コントロールスイッチ、電源ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mmミニプラグ⇔RCAピンプラグ)、JASOプラグケーブル、JASOジャックケーブル、オスメス変換アダプター(赤1,白1)、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※オーディオケーブルは1本標準で同梱しています。入力2を使用する場合は、同形状(Φ3.5ミニプラグ⇔ RCAピンプラグ)のケーブルを別途ご用意ください。定格電圧 DC V12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】72×23.5×64(突起部除く)、【コントロールスイッチ】20.5×42×13消費電流(mA)約60入力インピーダンス(Ω)75周波数(MHz)(伝送)87.7/88.1/88.7/89.1動作温度(℃)-10~60(結露なきこと)アンテナJASO端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオノイズフィルター データシステム

    オーディオノイズフィルター

    データシステム
    2,798税込3,078
    1箱
    6日以内出荷
    オーディオノイズフィルターANF98は、不快なオルタネーターノイズを低減できる便利なアイテム。RCAピン端子に接続するだけの簡単装着で、電源も必要ありません。クルマにDVDプレーヤーなどのAV機器を接続した際、スピーカーからエンジン回転に同調したオルターネーターノイズ(ヒューヒュー音)が発生することがあります。このオルタネーターノイズを軽減させる独自のアース分離回路を搭載しています。
    付属品本体、両面テープ、結束バンド×、取扱/取付説明書、保証書質量(g)約85(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×33×35(突起部含まず)ケーブル長(mm)入出力ともに約220RoHS指令(10物質対応)対応音声入力1系統[ステレオ](金メッキ)音声出力1系統[ステレオ](金メッキ)

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオデッキ/スピーカー