絞り込み
ブランド
- データシステム
- モノタロウ(4)
- メディアカバーマーケット(1,567)
- ALPINE(155)
- Bullcon(73)
- carrozzeria(54)
- KICKER(40)
- Pioneer(パイオニア)(34)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- JVC(29)
- 槌屋ヤック(23)
- ブロードウォッチ(17)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(16)
- audison(15)
- Beat-Sonic(14)
- BLAM(14)
- BRIDGE[自動車用品](12)
- アークヒル(11)
- オットキャスト(11)
- KENWOOD(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

HDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応)
データシステム¥2,898税込¥3,1881箱欠品中HDMI変換ケーブルAV003は、車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換するケーブルです。HDMIタイプA端子に変換することで車載ナビにスマートフォンやストリーミング機器などのHDMI出力機器を接続可能。様々なコンテンツの映像などを車載ナビに映す(。車載ナビの仕様やアプリ・動画・HDMI出力機器によっては表示されない場合があります。)ことができます。車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMI機器で使われているHDMIタイプA端子に変換。車載ナビにHDMI機器を接続しやすくなります。また、HDMI出力対応ナビとHDMI入力のあるモニターの接続にも使用可能です。付属品HDMI変換ケーブル(AV003)、HDMI中継コネクター、取付/取扱説明書ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプAメス)-HDMI(タイプEオス)/HDMI(タイプAオス)-HDMI(タイプAオス)最大解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格プレミアムハイスピードHDMI2.0帯域幅(Gbps)(伝送)18
カーエンターテイメントアダプター U2KIT
データシステム¥19,980税込¥21,9781箱5日以内出荷ドライブ中でも定番アプリでお気に入りの動画が楽しめる車用エンターテイメントアダプターです。YouTube、Amazon PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA(旧・Abema TV)をあらかじめインストール済。さらにAppleCarPlay、AndroidAutoをワイヤレスで利用可能。USBメモリなどに保存した動画や音楽ファイルの再生も対応しており、ディスプレイオーディオをより便利に活用できるアイテムです。仕様SoC:Allwinner H618 Quad-core Cortex-A53 1.5GHzセット内容本体、USB C-Aケーブル(27cm)、USB電源補助ケーブル(A-A、76cm)、USB変換アダプター(A-C)、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅85×高さ51×奥行15質量(g)約46電源電圧DC5V(消費電流平均300mA/最大600mA)対応再生可能メディア:【ビデオ】拡張子:mp4, ts, mkv, webm, flv コーデック:MPEG-2, H.264, H.265, VP8, VP9【オーディオ】拡張子:mp3, aac, m4a, m4r, flac, ogg, opus, ape, wav コーデック: MP3, AAC, FLAC, Vorbis, Opus, APE, リニアPCM機能内蔵アプリ: YouTube / ABEMA / PrimeVideo / Netflix / U-NEXT ワイヤレスCarPlay / Android Auto USBメモリに保存された動画や音楽ファイルの再生、Bluetoothハンズフリー通話・音楽再生、システム・アプリのオンラインアップデートメモリーシステム:2GBOSAndroid12ポートUSB-C(給電・通信用)×1、USB-A(外部ストレージ用)×1BluetoothVer.5.0Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4/5GHzデュアルバンドストレージ内蔵:16GB
データシステム スーパースリムAHDモニター
データシステム¥19,980税込¥21,9781台9日以内出荷スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書質量(g)470(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)-20~+65外形寸法(mm)W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)表面処理グレア(光沢)表示方式液晶:IPS方式電源電圧(V)DC12最大解像度1280×800ヒューズ容量(A)2画面サイズ7インチワイド消費電流約300mAバックライトエッジライト方式アスペクト比16 : 9映像入力AHD/CVBS対応 × 2
スーパースリムAHDモニター+AHDカメラ
データシステム¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷スーパースリムAHDモニターはWXGA(Wide-XGA)規格、AHD入力に対応し、高精細映像を実現した7インチ車載モニターです。AHD※1/CVBS※2、3カメラに対応する2系統の入力端子を装備し、メーカー製AHDカメラSSM-C01のほか、NTSC(480i)対応のフロントカメラ、サイドカメラ、マルチビューカメラなどの車載カメラも接続可能。車の周囲の安全を確認するモニターとして最適です。もちろん、地デジ放送やDVDなどカーエンターテイメントも視聴可能です。セット内容1 スーパースリムAHDモニター(SSM-W7.0) ×12 モニタースタンド(両面テープ付)3 直付け用ACC電源ケーブル(2m)4 AHDカメラ(SSM-C01) ×15 電源ハーネス(3m)6 ピン端子ケーブル(6m)・ ガイドライン表示切り替えコネクター・ 正像/鏡像切り替えコネクター・ 脱脂クリーナー・ 取付部材一式・ 取付/取扱説明書質量(g)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:470(ケーブル含む)、AHDカメラSSM-C01:約65 (ステー、及びケーブル含む)使用温度範囲(℃)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:-20~+65外形寸法(mm)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:W185×H117×D20(スタンド及び突起部分除く)出力映像:正像/鏡像映像温度範囲(℃)AHDカメラSSM-C01:-20~+80外形寸法AHDカメラSSM-C01:W23×H21×D34mm(W・H:ステー除く、D:ステー含む)表面処理グレア(光沢)表示方式液晶:IPS方式対応ガイドライン表示/非表示切り替え可能電源電圧(V)スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:DC12、AHDカメラSSM-C01:DC6~15有効画素数約200万画素最大解像度スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:1280×800解像度AHDカメラSSM-C01:1080p防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ CMOS材質(ボディ)ABS樹脂ヒューズ容量(A)スーパースリムHDモニターSSM-W7.0:2、HDカメラSSM-C01:1画面サイズ7インチワイド信号方式映像:AHD2.0消費電流スーパースリムAHDモニターSSM-W7.0:約300mA、AHDカメラSSM-C01:約50mA(12V時)バックライトエッジライト方式フレームレート30fps画角水平150°/垂直90°アスペクト比16 : 9映像入力AHD/CVBS対応 × 2
テレビキット(スマートタイプ)
データシステム¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。品番により形状およびサイズが異なります。セット内容TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)TVコントロールユニット:60×13×37(品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります)
ツインVIEWキット
データシステム¥4,898税込¥5,3881箱6日以内出荷【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。用途純正ルームミラーに映るアラウンドビュー映像を日産ディーラーオプションナビに映すためのアダプターです。付属品カメラ接続アダプター[RCA023N]、リアカメラ入力ハーネス[RCH107N]、RCA変換アダプター、結束バンド×2、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
ハイマウントリアカメラキット
データシステム¥23,980税込¥26,3781箱5日以内出荷ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。用途ハイエース、レジアスエース付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC色艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×57×34消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
カーエンターテイメントアダプター USB KIT
データシステム¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷多彩な車内エンターテイメントを実現!。HDMI出力をUSB入力に変換し、ドライブ中も動画/音楽を楽しめる!。Fire TV StickやDVD /Blu-rayプレーヤー、ミラーリングケーブルなどのHDMI機器をUSBKITに接続することで、ドライブ中でも多彩な映像コンテンツやスマートフォン・タブレットのミラーリング映像などを車内でお楽しみいただけます。【簡単セッティング】。USBKITのHDMI入力ポートにHDMI機器を繋ぎ、USBKIT本体を車両の通信用USBポートに接続するだけで、すぐにご利用いただけます。【USB電源補助ケーブルを同梱】。補助電源として使用可能な「USB電源補助ケーブル」を付属していますので、車両側USBポートの出力が5V/1A未満の場合でも安定してご使用いただけます。【Apple CarPlay/Android Autoのワイヤレス化も可能】。有線接続のみ対応の純正Apple CarPlay / Android Auto(TM)も、USBKITを使用することでワイヤレス接続が可能に。スマホとケーブルをつなぐ煩わしさを解消します(※対応機種はwebでご確認ください)。セット内容USBKIT本体、USB変換アダプター 【 Type-A(メス) - Type-C(オス)】 ×2、USB電源補助ケーブル、リセットピン、スタートアップガイド寸法(mm)幅59x高さ59x奥行14質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~70対応機種2016年以降に製造された「有線接続のApple CarPlay対応」かつ「タッチ操作が可能」なディスプレイオーディオおよびナビゲーション搭載車。※ すべてのCarPlay搭載車での動作を保証するものではありません。輸入車は動作保証の対象外です。電源電圧(V)DC5 ●※ 車両側のUSB通信ポートにつきましては5V/1A以上の容量が必要です。動作が安定しない場合は、付属のUSB電源補助ケーブルを使用し、2A以上容量が供給できるUSBポートから給電してください。消費電流(mA)平均300、最大800接続端子USB Type-A(オス)x1(通信/電源入力用)●USB Type-A(メス)x1(電源出力用) ※ 最大出力5V/1Aの電源として使用できます。ご使用の際は、必ず付属のUSB電源補助ケーブルを用いて、電源ポート側を5V/2A以上に対応した車両の充電用USBポートや、シガーソケット対応カーチャージャーなどに接続してください。●HDMI Type-A(メス)x1(映像入力用)ワイヤレス通信【iPhone】●iOS 10以降を搭載したiPhone●【Android】●Android(TM) 11.0またはそれ以降のバージョンを発売時点で搭載したスマートフォン●Android(TM) 10.0搭載のGoogle製またはSamsung製スマートフォン●Android(TM) 9.0搭載のSamsung Galaxy S8、Galaxy S8+、Note 8●※上記の条件を満たしたiPhoneおよびスマートフォンであれば基本的に動作しますが、すべての機種での動作を保証するものではございません。言語表示日本語/英語ケーブル長(cm)60BluetoothBluetooth 4.2Wi-Fi802.11 a / b / g / n / ac 2.4 / 5GHz デュアルバンドHDMI規格HDMI 1.4 / HDCP 1.4対応 / HDMI-CEC非対応●対応解像度:1440p(24Hz / 30Hz)、1080p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●720p(24Hz / 30Hz / 60Hz)、480p(24Hz / 30Hz / 60Hz)●接続するHDMI機器によっては、正常に表示されない場合があります。著作権保護されたコンテンツは表示できない場合があります。
車種別リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)
データシステム¥19,980税込¥21,9781箱6日以内出荷リアアンダーミラーを取り外してリアカメラをスマートに装着できるリアカメラキットに新タイプ登場。装着後でもカメラの角度調整が自由自在、施工性が大幅に向上しました。リアカメラキットはリアカメラをスマートに装着するための必須アイテムです。付属品カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6m)、正像/鏡像切替コネクター、防水ラバー、エレクトロタップ×2、カメラカバー固定用両面テープ×2、脱脂クリーナー、コードクリップ×4、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)色艶消しブラック電源DC9~15V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラカバー】107×63×35有効画素数約320万画素消費電流(mA)約40解像度【水平】450TV防塵防水性能IP67準拠映像素子【カメラ】1/4インチCMOS動作温度(℃)-20~+65適合車種トヨタ タウンエースバン画角水平110°/垂直80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ツインView-KIT
データシステム¥9,498税込¥10,4481台9日以内出荷本製品はルームミラーモニターに映し出されるリアカメラ映像をディーラーオプションナビへ入力するための製品です。セット内容カメラ接続アダプター[RCA042N]×1・リアカメラ入力ハーネス[RCH107N]×1・RCA変換アダプター×1・RCAケーブル(3m)×1・両面テープ×1・結束バンド×5・取付/取扱説明書保証期間1年間
ハイマウントリアカメラキット
データシステム¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。色艶消し黒電源DC9~15V(消費電流約40mA)寸法(幅W×高さH)(mm)カメラ部:露出部Φ26×11、埋め込み部:Φ23×15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラカバー部:73×58×35信号形式NTSC有効画素数約32万解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCMOS材質(ボディ)アルミ合金(ブラック)動作温度(℃)-20~+65適合車種NV200バネット(M20/VM20/VNM20)H21.5~、デリカD:3(H23.10~H31.4)映像出力正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット
データシステム¥23,980税込¥26,3781箱6日以内出荷リアカメラとウォッシャーノズルを一体化。ウォッシャーノズルの取付穴を利用してカメラを装着する全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。仕様取付車種:プロボックス、サクシード、ファミリアバン等※車種年式等は必ずデータシステムホームページにてご確認くださいセット内容カメラ本体(ケーブル長4m)、カメラカバー、電源ハーネス(3m)、ピン端子ケーブル(6cm)、正像/鏡像切替コネクタ、ウォッシャーノズル、取り付け部材一式、保証書(ユーザー登録カード付属)材質カメラカバー:ウレタン製、ボディ:アルミ合金寸法(mm)カメラカバー:W69×H59×D37、カメラ部露出部:Φ26×D11、カメラ部埋め込み部:Φ23×D15有効画素数約32万画素解像度水平:450TV本防塵防水性能IP67準拠色(本体)艶消し黒塗装画角水平110°垂直80°カメラ仕様1/4インチCMOS、正像/鏡像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット
データシステム¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する全く新しいタイプのアイテムです。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化。高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取付位置に比べ後方の視認性が向上します。映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調節機能付き(カメラの角度調節は手動式のため、自動での調整は行えません)用途エブリィ (DA64V)H17.8~ H27.1、NV100クリッパー(DR64V)H25.12~ H27.2、スクラムバン(DG64V)H17.9~ H27.2、ミニキャブバン(DS64V)H26.2~ H27.2。ハイルーフ車のみ、純正ルーフエンドスポイラー付き車可、GAグレード(標準ルーフ車)は適合不可仕様【出力映像】正像/鏡像(ガイドライン表示なし)電源(V)DC9~15信号形式映像:NTSC有効画素数約32万解像度水平:約450TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ1A動作温度(℃)-20~65RoHS指令(10物質対応)対応消費電流約40mA画角水平110°、垂直80°
FMステレオモジュレーター
データシステム¥9,198税込¥10,1181箱6日以内出荷音声信号を電波信号に変換。電波信号直入力で外来電波ノイズをシャッドアウト!FMステレオモジュレーター FSM432は、iPod/iPhone、ポータブルCD/MDプレーヤーなどの音声信号を電波信号に変換し、カーステレオのFMラジオで聴くことができるようになる製品です。FMトランスミッターのように電波を空中に放射することなく直接有線でFMラジオに入力することにより、外来電波ノイズをシャットアウト。車内で様々なポータブル機器の音声を、ノイズのないクリアな高音質で安定して聴くことができます。付属品FSM430本体、コントロールスイッチ、電源ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mmミニプラグ⇔RCAピンプラグ)、JASOプラグケーブル、JASOジャックケーブル、オスメス変換アダプター(赤1,白1)、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※オーディオケーブルは1本標準で同梱しています。入力2を使用する場合は、同形状(Φ3.5ミニプラグ⇔ RCAピンプラグ)のケーブルを別途ご用意ください。定格電圧 DC V12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】72×23.5×64(突起部除く)、【コントロールスイッチ】20.5×42×13消費電流(mA)約60入力インピーダンス(Ω)75周波数(MHz)(伝送)87.7/88.1/88.7/89.1動作温度(℃)-10~60(結露なきこと)アンテナJASO端子RoHS指令(10物質対応)対応
ツインVIEWキット
データシステム¥9,398税込¥10,3381箱6日以内出荷【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】。遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。用途デジタルインナーミラーに映るリアカメラ映像をトヨタディーラーオプションナビ、または市販ナビ(イクリプス製)に映すためのアダプターです。付属品カメラ接続アダプター[RCA110T]、リアカメラ入力ハーネス[RCH001T]、RCA変換アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応映像出力RCAピン端子
ハイマウントリアカメラキット
データシステム(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱6日以内出荷ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。用途エブリイ、エブリイワゴン、NV100クリッパー、NV100クリッパーリオ、スクラムバン、スクラムワゴン、ミニキャブバン、タウンボックス付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC色艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×57×32消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット
データシステム¥23,980税込¥26,3781箱6日以内出荷ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。用途デリカD:5付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット
データシステム¥23,980税込¥26,3781箱6日以内出荷ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。用途アトレー、ハイゼットカーゴ、サンバーバン、ピクシスバン付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC色艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×78×43消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット
データシステム¥23,980税込¥26,3781箱6日以内出荷ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。用途アトレーワゴン、ハイゼットカーゴ、ピクシスバン、サンバーバン、ディアスワゴン付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC色艶消し黒塗装電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×51×37消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ハイマウントリアカメラキット
データシステム¥23,980税込¥26,3781箱6日以内出荷ウォッシャーノズルの取り付け穴を利用してリアカメラを装着する、全く新しいタイプのアイテム。カメラカバーにカメラとウォッシャーノズルをセットして一体化、高い位置にリアカメラを取り付けできますので、純正の低いリアカメラ取り付け位置に比べて後方の視認性が向上します。接続するナビやモニターの仕様によってはリアカメラ入力ハーネス等の変換ハーネスが別途必要になる場合があります。用途ジムニー/ジムニーシエラ付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書仕様(映像信号)NTSC色ダークグレー(梨地加工)電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×59×37消費電流(mA)40解像度(水平)450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチCOMSヒューズ1ARoHS指令(10物質対応)対応画角【水平】110/【垂直】80出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
オーディオノイズフィルター
データシステム¥2,798税込¥3,0781箱6日以内出荷オーディオノイズフィルターANF98は、不快なオルタネーターノイズを低減できる便利なアイテム。RCAピン端子に接続するだけの簡単装着で、電源も必要ありません。クルマにDVDプレーヤーなどのAV機器を接続した際、スピーカーからエンジン回転に同調したオルターネーターノイズ(ヒューヒュー音)が発生することがあります。このオルタネーターノイズを軽減させる独自のアース分離回路を搭載しています。付属品本体、両面テープ、結束バンド×、取扱/取付説明書、保証書質量(g)約85(ケーブル含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×33×35(突起部含まず)ケーブル長(mm)入出力ともに約220RoHS指令(10物質対応)対応音声入力1系統[ステレオ](金メッキ)音声出力1系統[ステレオ](金メッキ)
リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)
データシステム¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1カバー【カメラカバー部】外形寸法:バネット用 カメラ角度調整可能タイプ W82mm×H60mm×D38mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製色ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)
データシステム¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1カバー【カメラカバー部】外形寸法:キャラバン用 カメラ角度調整可能タイプ W96mm×H60mm×D36mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製色ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
リアカメラキット(カメラ角度調整可能タイプ)
データシステム¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる角度調整機能付きの小型カメラを採用しています。 リアアンダーミラーを取り外し、代わりにリアカメラを取り付ける場合に最適なカメラカバーをセット。リアアンダーミラーを取り外した際のネジ穴を隠すことができます。 有効画素数32万画素・水平解像度450TV本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。仕様映像信号:NTSCセット内容カメラ本体×1(ケーブル長4m)・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(6m)×1・正像/鏡像切り替えコネクター×1・防水ラバー×1・エレクトロタップ×2・カメラカバー固定用両面テープ(細)×2・脱脂クリーナー×1・コードクリップ×4・取扱/取付説明書×1・保証書(ユーザー保証登録カード付属)×1カバー【カメラカバー部】外形寸法:ハイエース用 カメラ角度調整可能タイプ W79mm×H57mm×D37mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製色ブラック質量(g)約20(ステー含む/ケーブル除く)電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4 インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角110°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)[露出部]26×11、[埋込部]23×15
エンブレムリアカメラキット
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W150×H103×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン色ブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
エンブレムリアカメラキット
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W140×H95×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン色ブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
エンブレムリアカメラキット
データシステム¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】スバル用 外形寸法:W132×H66×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン色ブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
エンブレムリアカメラキット
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W130×H89×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン色ブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
エンブレムリアカメラキット
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】ダイハツ用 外形寸法:W130×H89×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン色ブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
エンブレムリアカメラキット
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W115×H80×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン色ブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
エンブレムリアカメラキット
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】ダイハツ用 外形寸法:W110×H68×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン色ブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
エンブレムリアカメラキット
データシステム¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】トヨタ用 外形寸法:W100×H67×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン色ブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
エンブレムリアカメラキット
データシステム¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷トヨタ/ダイハツ/スズキ/スバルの純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートにリアカメラを取り付けできます。 トヨタ用5種類、ダイハツ用2種類、スズキ用1種類、スバル用1種類のサイズをラインアップしていますので、幅広い車種に対応します。 取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用しています。 カメラの角度調整の範囲が広いので、通常のバックサポートカメラとしてだけでなくバックミラーのように後方を確認するカメラとしても利用できます。 純正のエンブレム位置に取り付けられるため、ナンバープレートがリアバンパー部にあり設置位置が低いと困っている方にオススメ!! カメラを車体のセンターかつ高い位置に取り付けることが可能です。 純正エンブレム位置にフィットするカメラカバーにより、クルマのデザインを損なうことなく、スマートに取り付けることが可能です。 さらに、純正エンブレムを利用すると純正品のような仕上がりになります。 有効画素数32万画素・水平解像度約450TV 本の高画質で、明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー部】スズキ用 外形寸法:W90×H95×D31mm、色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン色ブラック電源(V)DC9~15有効画素数32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:450TV本防塵防水性能IP67準拠映像素子1/4インチ スーパーCMOS材質(ボディ)アルミ合金ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65出力端子映像出力端子:RCAピン端子画角水平画角110°、垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
ツインVIEWキット
データシステム¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
ツインVIEWキット
データシステム¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
ツインVIEWキット
データシステム¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
ツインVIEWキット
データシステム¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
ツインVIEWキット
データシステム¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷ディーラーオプションナビの大きい画面にカメラの映像を映し出すので、しっかり安全確認できます。 純正ナビ裏側にコネクターで接続。車両の配線を加工したり、ナビを改造することなく、安心してお取り付けいただけます。仕様映像信号:NTSC、映像出力端子:RCAピン端子、電源:DC12V
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
液晶保護フィルム DENSO TEN ECLIPSE AVN-HS01F 10.1型 カーナビゲーション 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,638¥2,398
液晶保護フィルム DreamMaker 11.5インチ ディスプレイオーディオ DPLAY-1036 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Eonon ナビ 10.1インチ UX7SJ-PLUS UX7AJ-PLUS 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-HA02WD CN-HA02D CN-HE02WD CN-HE02D 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥2,198¥1,998
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RX05WD / CN-RX04WD / CN-RX03WD 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,318¥1,198
液晶保護フィルム VW ティグアン CT系 3代目 CT20 CT15 15インチ 対応 ARクリスタルプロ ARコート 低反射 光沢 指紋防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥4,948¥4,498