オーディオデッキ/スピーカー :「Bluetooth USB」の検索結果
関連キーワード
iPhone または Android(TM) スマートフォンを有線またはワイヤレスで接続すると、スマートフォンアプリの一覧が本機のディスプレイに表示されます。 iPhone の Siri や、 Google アシスタントを使って、音声操作でテキストメッセージを送信したり、お気に入りの曲を再生したり、最新ニュースや天気を尋ねたり、ハンズフリーで通話したりできます。また、各種地図アプリで運転ルートを検索・案内することもできます。DMX5523Sは、ステアリングリモコン機能に対応。本体に触れず安全に操作ができます。ワイヤレスミラーリングに対応。スマートフォンとワイヤレス接続して YouTube などの動画配信サービスのコンテンツを車内で楽しめます。さらに、本機の画面をタッチしてスマートフォンを操作することができます。WSVGA画質(1024×600)のディスプレイパネルを採用。iPhone や Android スマートフォンなどに収録したお気に入りの楽曲をワイヤレスで転送。高音質コーデックAACに対応しているので、高音質で音楽を再生します。オーディオ本体での楽曲再生、一時停止等の操作も可能です。Bluetooth対応のスマートフォン等で、ハンズフリー通話が手軽に行えます。USBデバイス内に収録したMP3/WMA/AAC/WAV/FLACの音楽データ再生に対応。また、MPEG1/MPEG2の映像データの再生にも対応しています。AM放送局の放送エリアにおいて、難聴対策や災害対策のために、従来のFM放送用の周波数(76MHz~90MHz)に加えて、新たに割当てられた周波数(90.1MHz~99Mhz)を用いてAM番組を放送するワイドFM(FM補完放送)に対応しています。USB端子の電源供給は、2.1A出力に対応。スマートフォンの電池残量を気にせず、思う存分お気に入りの音楽が楽しめます。高音質な音楽再生を手軽に楽しむことができる24bit DACを搭載。高精度な信号変換をすることでよりクリアなサウンドを楽しむことができます。
適合iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5
最大出力(W)50 × 4
方式映像:NTSC/ PAL
本体質量(kg)0.99 kg
表示方式透過TN型
定格出力(W)22 × 4(at less than 1% THD)
電源電圧(V)12 DC Car Battery
有効画素数0.9999
光源(照明方式)LED
周波数範囲【受信】FMチューナー部:76.0 MHz ~99.0 MHz (100 kHz)、AMチューナー部:522 ~1629 kHz (9 kHz)
駆動方式TFTアクティブマトリクス
画面サイズLCD:6.8V型ワイド(151.8 mm (幅) × 79.7 mm (高さ))
画素数1843200個/1200H×600V×RGB
埋め込み寸法(mm)本体 (W×H×D):178×100×85.7
BluetoothBluetooth Ver. 5.0、動作周波数:2.402 ~2.480 GHz、対応コーデック:SBC/ AAC、対応プロファイル(Multi Profile support):HFP (Hands Free Profile) 1.7、SPP (Serial Port Profile) 1.2、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 1.3、AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6、PBAP (Phonebook Access Profile) 1.2
通信距離(m)見通し線 約10
ビデオフォーマットMPEG1/ MPEG2/ MPEG4/ H.264/ MKV/ WMV
Wi-Fi無線LAN規格:IEEE 802.11 a/ n/ ac、周波数範囲:5GHz(5.150 ~ 5.250GHz)、使用チャンネル:5GHz:W52(36ch)
オーディオフォーマット:MP3/ WMA/ OGG/ AAC/ WAV/ FLAC
USBUSB 2.0 High Speed、ファイルシステム/USB SW update:FAT32、USB Playback:FAT 16/ 32/ exFAT/ NTFS、最大供給電流:DC 5 V 2.1 A
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。