オーディオデッキ/スピーカー :「ウーファー20cm」の検索結果
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10
音圧レベル(dB)89
定格入力(W)30
瞬間最大入力(W)190
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)35
再生周波数帯域(Hz)30~58000
音圧レベル(dB)出力:91
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)0.711
付属品ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオデッキ/スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。