オーディオデッキ/スピーカー :「USBスピーカ」の検索結果
関連キーワード
Alexa搭載
最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生
ハンズフリーマイク:3m付属高音質ハンズフリー通話を実現
音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載
レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」
ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子
iPhoneやAndroid端末の充電も可能1.5A(アンペア)出力対応USB端子
大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載大型13桁LCD&選べる3色のイルミネーション
歪みが少なく、より原音に近い音楽再生24bit DAC搭載
原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応
聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能
USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載
迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント
お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載
車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定
リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能
スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整
音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能
音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能
圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション
音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能
ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能
5段階で低音を調整できるバスブースト機能
小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能
音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.02% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω
付属品ハンズフリーマイク:3m
適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω
質量(kg)約約1.1
規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)
出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2
最大出力(W)オーディオ部:50×4
感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)
定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%以下)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 50 ×155.5
電源電圧(V)12 DCカーバッテリー
周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)
回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)
S/N比CD部:99dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)
レーザーダイオードCD部:GaAIAs
最大入力電圧AUX入力:1000 mV
オーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB
周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480
プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)
通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10
ダイナミックレンジCD部:92dB
周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)
周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)
供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5
入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。