絞り込み
ブランド
  • TOA
  • KICKER(48)
  • ALPINE(28)
  • carrozzeria(24)
  • audison(15)
  • BLAM(15)
  • JVCケンウッド(12)
  • Pioneer(パイオニア)(11)
  • Beat-Sonic(11)
  • GROUND ZERO(8)
  • PHASS(8)
  • JOYN(7)
  • BRAITH(ブレイス)(5)
  • アークヒル(5)
  • 光城精工(5)
  • HELIX(5)
  • ETON(5)
  • ジョイフル(3)
  • パイオニア(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サブウーハーシステム TOAサブウーハーシステムTOA
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ハイパワ-の20cmウ-ハを採用した、壁・天井埋込型のサブウ-ハシステムです。 Acoustic Super Woofer方式のエンクロ-ジャ構造により、コンパクトながら超低域再生が可能です。 別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品フロントグリル×1、取付金具×一式、アンカー金具×2、スタッドホルダー金具×4、ねじ×一式材質エンクロージャ:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)11(フロントグリル、取付金具を含む)形式エンクロージャ:AcousticSuperWoofer方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×544×135周波数特性45~200Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)、出力85(1W/1m)自由音場設置時(無響室測定)スピーカー20cmコーン型適合電線単線またはより線:0.2~2.5mm2(AWG24~14)インピーダンス(Ω)8許容入力(W)240(連続プログラム入力/40~200Hz)、80(連続ピンクノイズ入力/40~200Hz)

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオデッキ/スピーカー