オーディオデッキ/スピーカー :「音 周波数測定」の検索結果
ハイパワ-の20cmウ-ハを採用した、壁・天井埋込型のサブウ-ハシステムです。
Acoustic Super Woofer方式のエンクロ-ジャ構造により、コンパクトながら超低域再生が可能です。
別売のマッチングトランスMT-S0602を取り付けることによりハイインピーダンスに変更できます。
付属品フロントグリル×1、取付金具×一式、アンカー金具×2、スタッドホルダー金具×4、ねじ×一式
材質エンクロージャ:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、取付金具:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装
質量(kg)11(フロントグリル、取付金具を含む)
形式エンクロージャ:AcousticSuperWoofer方式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×544×135
周波数特性45~200Hz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ねじ端子、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)、出力85(1W/1m)自由音場設置時(無響室測定)
スピーカー20cmコーン型
適合電線単線またはより線:0.2~2.5mm2(AWG24~14)
インピーダンス(Ω)8
許容入力(W)240(連続プログラム入力/40~200Hz)、80(連続ピンクノイズ入力/40~200Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオデッキ/スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。