オーディオデッキ/スピーカー :「USB変換」の検索結果
関連キーワード
車両USB通信ポートにつなぐだけ LEXUS/トヨタ車のディスプレイオーディオでDVD/CDが楽しめます。
用途車内でDVD/CDが楽しむ
セット内容本体×1、接続ケーブル1.5m×1、USB-A/C変換ケーブル×1、予備電源ケーブル0.6m×1
消費電力(W)2.5以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×147×19
消費電流(mA)約450
定格電流(V)DC5
動作温度範囲(℃)-5~+30
ピーク電流(A)約1以下
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
オーディオデッキ/スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。