絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
243件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOJO 車載用ボディアース強化BOX 光城精工

    KOJO 車載用ボディアース強化BOX

    光城精工
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    ・KOJO TECHNOLOGYの車載用ボディアース強化BOX、ve-02です。・カーオーディオにおいてとても重要なアース対策を補強・強化し、ノイズを軽減させるための製品です。・車載用ボディアース強化商品としてパイオニア品であったVE-01の素材、構造、形状等を一から再検討しフルモデルチェンジしました。・内部インピーダンス(抵抗)値を0オームに近づけるため、プレート状の異金属を幾重にも積層。導体の新レイヤ構造は、約畳一畳分の表面積を持つVE-01と同じ筐体サイズにありながら実に23%の表面積拡大に成功しています。 。・VE-01は「アルミ+銅×5+黄銅(真鍮)×4」という10層構成としておりましたが、ve-02では「銅×5+黄銅(真鍮)×5+ステン(SUS)」という11層構成、ならびに一部素材変更を加え、前述のように各レイヤ間に0.5mmのスペースを設けております。・また本体シャーシの素材をトップカバー:アルミ(2mm)、スチール(2mm)に変更されました。これにより音質向上の面においても大きく貢献することができました。・各カーオーディオ機材の電源マイナス極(端子)に直接接続するだけで使用可能な他、アンプなどにみられるRCA空き端子と接続して使用することも可能です。・ve-02×1台に対し、オーディオ機器2台以上の接続は多重アース(アースループ)を発生させるため、オーディオ機器×1台:ve-02×1台をお勧めいたします。・S/Nの改善がメインとなりますが、中・中低に、ふくよかさ、豊かさを備える一方で、S/Nの向上による細かな音の再現や、彫の深い輪郭、ステージの広さを感じさせる音場感など、見事な表現力となっております。・エンジン車はもちろん、ハイブリッド車、電気自動車はインバータなどのノイズ発生源が多いのでノイズ対策の効果を得やすくおすすめです。
    用途カーオーディオ専用付属品保証書材質アースプレート:銅/黄銅(真鍮)/ステン(SUS)積層構造(11層)、ボトムシャーシ:スチール(ブラックレザートーン塗装)質量(g)約570寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×129(ヒンジ部含む)アース端子金メッキネジ(M4)×1トップカバーアルミ(ブラックアルマイト処理)
  • BLAM 80mm ミッドレンジ スピーカー BLAM

    BLAM 80mm ミッドレンジ スピーカー

    BLAM
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    ・BLAM(ブラム)のミッドレンジスピーカー、R80 DBです。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。・Relaxシリーズは高いパフォーマンスと、このクラスでの新たな基準を打ち立てるためにデザインされた製品です。高能率と低インピーダンスで、外付け内蔵アンプを問わず、パワフルなサウンドをつくりだします。・デュアル・ボイスコイルのミッドレンジで、本製品はペアではなく1個売りの対応となりますので、センタースピーカーの用途に最適です。※推奨カットオフ周波数250Hz; 12dB/Oct
    口径(Φmm)取付穴:73.9入力インピーダンス(Ω)3Ω×2再生周波数帯域(Hz)150~23k音圧レベル(dB)出力:86.5(2.83V/1m)定格入力(W)50取付奥行(mm)45.5
  • BLAM 5cm マルチスピーカー 車載用 フルレンジ スピーカー BLAM

    BLAM 5cm マルチスピーカー 車載用 フルレンジ スピーカー

    BLAM
    24,980税込27,478
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・BLAM(ブラム)の2way車載用スピーカー、LFR 52です。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。
    口径(Φmm)取付穴:56.5入力インピーダンス(Ω)4再生周波数帯域(Hz)200~45k音圧レベル(dB)出力:86.0(2.83V/1m)定格入力(W)25取付奥行(mm)32
  • GROUND ZERO ウーファー ツイーター クロスオーバー GROUND ZERO

    GROUND ZERO ウーファー ツイーター クロスオーバー

    GROUND ZERO
    21,980税込24,178
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    グラウンドゼロの16.5cm2wayコンポーネントスピーカー、GZIC165.2SPLです。グランドゼロは全てのモデルにおいて、常に最高の安全性、信頼性(長寿命)、サウンドクオリティーを追求し続ける世界のカーオーディオ業界から期待されているブランドです。イエローのアクセントカラーが特徴のGZIC 165.2SPLは、3Dハニカム構造を持つ特別な形状のHQPPコーン、ハイロールサラウンドを搭載したウーファー、25mmマイラードームツイーター、12dBクロスオーバーを採用。鳴りを重視した2ウェイSPLコンポーネントスピーカーです。
    周波数(Hz)特性:45~22k寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:179×12最大出力(W)200深さ(mm)ウーファー部 取付:68定格出力(W)120取付穴径(Φmm)ウーファー部:142.5マウントツイーターマウント:フラッシュ、アングルインピーダンス(Ω)公称:3能率(dB)89
  • KICKER スピーカーインストールキット KICKER

    KICKER スピーカーインストールキット

    KICKER
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6704(CSC674) KSC3504(CSC354)専用 60系 プリウス用 インストールキット、OGPFT-60PRです。・本製品は「6 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「KSC3504+KSC6704 の組み合わせ」または「CSC354+CSC674 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
    備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。ねじダッシュスピーカー取り付けネジ:4本取付ねじバッフル取り付けネジ(シエンタの場合のみ使用):6本、フロントドアスピーカー用取り付けネジ:8本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本本数タイラップ:2適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:60系 スピーカー取付位置:車種別キット●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:10G/15G系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個、バッフル用エプトシーラー:2本テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個
  • KICKER KSC2704 専用マウント OG270-2 KICKER

    KICKER KSC2704 専用マウント OG270-2

    KICKER
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・キッカーのKSC2704 専用マウント CSSTW2適合、OG270-2です。・KSC2704を使用する際にツイーターを取り付けるマウントです。
    内容パネル3種類(各2枚)、コネクター付き
  • KICKER 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー KSS6704 KICKER

    KICKER 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー KSS6704

    KICKER
    49,980税込54,978
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーの16.5cm2wayスピーカー、KSS6704です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・KSS6704は16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターで構成されたセパレート2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは25mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。さらにウーファーのフェイズプラグを外して同軸マウントとすることも可能な構造になっています。・ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のトゥイーターアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
    付属品4種のツイーター取付オプション付属仕様●グリル:付属●正式名称:51KSS6704 51th anniversary model周波数特性35~21000Hz取付穴径(Φmm)141(ウーファー部)スピーカー16.5cm2wayコンポーネントスピーカー定格入力(W)125取付奥行(mm)46(ウーファー部)
  • KICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704 KICKER

    KICKER 7cmミッドレンジスピーカー KSC2704

    KICKER
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・キッカーのミッドレンジスピーカー、KSC2704です。・KSCスピーカーは、まるでコンサートのような音量で楽しむことがき、滑らかさと繊細さを維持します。・トヨタ、スバル、ジープ、GM、クライスラーの純正位置に取り付け可能なスチールブラケットが付属しています。・純正交換はもちろん、KSセパレートスピーカーと組み合わた3wayシステム構成などシステムバリエーションが広がるスピーカーです。
    仕様正式名称:51KSC2704 51th anniversary model周波数特性300~20000Hz取付穴径(Φmm)61スピーカー7cmミッドレンジスピーカー定格入力(W)50音圧感度(dB)85取付奥行(mm)32
  • KICKER 10cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKER

    KICKER 10cmコアキシャル2way車載用スピーカー

    KICKER
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    キッカーの10cm2wayスピーカー、CSC44です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC44は10cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
    仕様10cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:9.5周波数特性60-20kHz定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.6
  • AUDISON 10cm車載用ミッドレンジスピーカー audison

    AUDISON 10cm車載用ミッドレンジスピーカー

    audison
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    オーディソンの10cmミッドレンジ、Prima AP4です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。APK165にプラスして3wayとするなど様々な用途でフレキシブルなユニットです。
    入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)93再生周波数帯域(Hz)80~7.5k音圧レベル(dB)出力:91/SPL定格入力(W)40取付奥行(mm)43
  • AUDISON 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー audison

    AUDISON 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー

    audison
    28,980税込31,878
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    オーディソンの16.5cmセパレート2wayスピーカー、Prima APK 165Pです。新しいPrima APK 165P 2ウェイラウドスピーカーシステムは、最大345Wのピークを処理することができ、AP F8.9ビットやハイパワー構成で使用される他のすべてのPrimaアンプのパワーをフルに活用するための理想的な組み合わせです。AP 1Pツィーターの独自のAIFテクノロジー(Any Install Faceplate)により、3種類のフェイスプレートを使用することができ、アプリケーションの多様性と設置時間の大幅な短縮を実現します。優れたパワーハンドリングと効率性を兼ね備え、OEMプレイスメントで最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
    仕様●クロスオーバー周波数 ハイパス:4.0kHz 12dB/Oct●クロスオーバー周波数 ローパス:4.0kHz 6dB/Oct入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)141再生周波数帯域(Hz)50~24k音圧レベル(dB)出力:92.55/SPL定格入力(W)115取付奥行(mm)66.5
  • 9V型ワイドVGAプライベートモニター carrozzeria

    9V型ワイドVGAプライベートモニター

    carrozzeria
    46,980税込51,678
    1台ほか
    9日以内出荷
    スマートフォンやメインユニットなどの接続で、見たい映像を大画面で楽しめます。またHDMI接続された映像をヘッドホンにつなぐことでその音までもひとり占め。プライベートモニターで、リアシートが極上のエンタテインメント空間に変貌します。 2台セットのTVM-PW1000TII/PW930TIIなら、リアシートで、一人ひとりがそれぞれのスマートフォンなどとつないで、別々の映像を楽しめます。 TVM-PW1000TII/PW1000IIには10.1V型XGAモニターを搭載。ハイビジョン画質を迫力の大画面で楽しめます。また、TVM-PW930TII/PW930IIには9V型VGAモニターを採用し、鮮明な映像を映し出します。 取付部のヒンジを40mmと余裕を持たせることで様々な車種のシートに取付けすることができます。またスタイリッシュな薄型のデザインを採用し車室内のインテリアに美しく融合します。 モニターの角度を垂直から奥に60度、手前に30度まで無段階に調節できるので、リアシートに座る人の視線の位置や座高に合わせて、見やすい最適な角度に調整できます。 TVM-PW930TII/PW930IIは、これまでのようにヘッドレストを取外さなくても装着が可能な新機構を採用。凹型形状のシートや輸入車などにも採用されているヘッドレストの外せないシートなど、これまでプライベートモニターを取付られなかった車種にも幅広く装着することができます。 取付部の周囲に埋め込まれたブルーLEDイルミネーションが車室内を高品位に彩ります。 TVM-PW930TII/PW930IIは、高輝度LEDバックライトを搭載し、約115万画素の高画質を実現した9V型VGAモニターが、映像を細部まで鮮明に映し出します。日中のまぶしい時や夜間など車室内の明るさに応じて、液晶画面の輝度を自動調節する「オートディマー機能」を搭載。いつでも見やすい状態で高画質な映像を楽しめます。 サイバーナビやその他のメインユニットと接続してみんなで同じ映像を楽しめるのはもちろん、HDMI端子を備えているので、手持ちのスマートフォンの映像を高精細に映し出し、リアシートだけで楽しむこともできます。 本体を奥にも手前にも傾けられるので、ケーブル類をよりスムーズに抜き差しできます。 プライベートモニターのHDMI端子にスマートフォンなどを接続。さらにカロッツェリアの車載用Wi-Fiルーターを組合わせれば、通信量も気にすることなく豊富な映像コンテンツが楽しめます。 モニターの周囲をシリコン製のカバーで保護することで、後席に座る人の安全も確保しています。
    付属品本体、電源・AV インターフェースケーブル:TVM-PW930TII(2本)/PW930II(1本)、モニターカバー:TVM-PW930TII(2個)/PW930II(1個)、スペーサー1(4mm・6mm):TVM-PW930TII(各4枚)/PW930II(各2枚) 、スペーサー2:TVM-PW930TII(4個)/PW930II(2個)、クッションテープ:TVM-PW930TII(4枚)/PW930II(2枚) 、取扱説明書 、保証書付:TVM-PW930TII(2部)/PW930II(1部)仕様マイナスアース方式使用温度範囲(℃)‐10~+60電源DC14.4V本体質量(g)約850光源LED液晶パネル画面サイズ:9V型、有効表示エリア:横198.0mm×縦112.1mm、表示方式:透過型 TN 液晶、駆動方式:TFT アクティブマトリックス方式、解像度:ワイドVGA (横800 ×縦480)最大消費電流(A)1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.5×143.0×136.5(モニター部90°時)(突起部含まず)入出力端子ビデオ入力端子:1系統、ビデオ出力端子:1系統、HDMI入力端子:1系統(480i/480p/1080i/720p)、ヘッドホン出力端子:1系統(HDMI専用)、給電端子(USB形状):1系統 (DC5V/1A)
  • CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー JVC

    CD/USB/iPod/Bluetoothレシーバー

    JVC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    Alexa搭載 最新のBluetoothユニットを搭載スマートフォンの音楽を高音質で再生 ハンズフリーマイク:3m付属 高音質ハンズフリー通話を実現 音楽再生中でもワンプッシュで着信通話ができるハンズフリーボタン搭載 レシーバーへ多彩なアクセス「ハンズフリー便利機能」 ホコリに強い。暗いところでも迷わず接続できるスライドカバー&イルミネーション付きフロントUSB/AUX端子 iPhoneやAndroid端末の充電も可能 1.5A(アンペア)出力対応USB端子 大きく、明るく、視認性に優れた大型LCD搭載 8桁・13桁・8桁/3行のバリアブルカラー表示 歪みが少なく、より原音に近い音楽再生 24bit DAC搭載 原音に忠実な音質で音楽再生ができる音声ファイルフォーマットFLAC対応 聴きたい曲がすばやく見つかるミュージックサーチ機能 USBデバイスのドライブを切り替えるDrive Change機能を搭載 パネルデザインに調和する専用デザイン「200mmエスカッション」同梱 迫力と臨場感あふれるサウンドを生み出すデジタルタイムアライメント お好みの音質で楽しめる13バンド8パターンイコライザー搭載 車両のスピーカー構成を設定できるスピーカーサイズ設定 リアリティのあるサウンドを再現するサウンド・リアライザー機能 スピーカー特性を活かした高音質サウンドが創れるクロスオーバー調整 音域の広がりを調整できるスペース・エンハンス機能 音像を持ち上げて音場の臨場感を演出するステージEQ機能 圧縮音源をリズミカル&リアルにサウンド・リコンストラクション 音源ごとの音量を自動調整できるボリュームオフセット機能 ロードノイズの影響を軽減できるドライブイコライザー機能 5段階で低音を調整できるバスブースト機能 小さい音量でも心地よい音を再生するラウドネス機能 音をよりクリアに再現する50W×4 アンプ搭載
    付属品ハンズフリーマイク:3m仕様【USB】FAT12/16/32、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.m4a」 「.aac」ファイル、WAVデコード:リニアPCM、FLACデコード:FLACファイル(96kHz/24bitまで対応)、【CD部】デジタルフィルター (D/A):8倍オーバーサンプリング、ワウ&フラッター:測定限界以下、高調波歪み率:0.01% (1 kHz)、チャンネルセパレーション:90dB、MP3デコード:MPEG-1/2 Audio Layer-3準拠、WMAデコード:Windows MediaTM Audio準拠、AACデコード:AAC-LC「.aac」ファイル、【FM部】クワイティング感度(DIN S/N = 46 dB):17.2dBf (2.0μV/75Ω)、ステレオセパレーション:40dB(1kHz)、【オーディオ部】プリアウトレベル:2500 mV/10 kΩ、プリアウトインピーダンス:≦ 600Ω適合オーディオ部:(スピーカーインピーダンス)4~8Ω質量(kg)約1.4(トリムプレート含む)規格Bluetoth:4.2準拠、USB:USB1.1/2.0(ハイスピード)出力Bluetooth:+4dBm(最大)、パワークラス2最大出力(W)オーディオ部:50×4感度FM部実用(S/N = 30 dB):8.2dBf (0.71μV/75Ω)、AM部実用:29dBμ(28.2μv)定格出力(W)オーディオ部:22×4(THD 1%未満)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(埋込)約178 × 100 ×156電源電圧(V)12 DCカーバッテリー周波数特性CD部:20Hz~20kHz (±1dB)、FM部:30Hz~15kHz (±3.0dB)、AUX入力:20 Hz ~ 20 kHz (±3 dB)回転数CD部:500 rpm ~ 200 rpm(線速度一定)S/N比CD部:94dB(1kHz)、FM部:64dB(MONO)レーザーダイオードCD部:GaAIAs最大入力電圧AUX入力:1000 mVオーディオ機能オーディオ部【オーディオコントロール】Band 1:62.5 Hz ±9 dB、Band 2:100Hz ±9 dB、Band 3:160Hz ±9 dB、Band 4:250Hz ±9 dB、Band 5:400Hz ±9 dB、Band 6:630Hz ±9 dB、Band 7:1kHz ± 9dB、Band 8:1.6kHz ±9 dB、Band 9:2.5kHz ±9 dB、Band 10:4kHz ±9 dB、Band 11:6.3kHz ±9 dB、Band 12:10kHz ±9 dB、Band 13:16kHz ±9 dB周波数(GHz)Bluetooth:2.402~2.480プロファイルBluetooth:HFP 1.7.1 (Hands-Free Profile)、SPP (Serial Port Profile)、PBAP (Phonebook Access Profile)、A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)、AVRCP 1.6.1 (Audio/Video Remote Control Profile)通信距離(m)Bluetooth:(最大)約10ダイナミックレンジCD部:92dB周波数帯域(AM)(kHz)(受信)522kHz~1629kHz (9kHz)周波数帯域(FM)(MHz)(受信)76.0~99.0 (100kHz)供給電流(A)USB:(最大)DC5V 1.5入力インピーダンス(kΩ)AUX入力:30
  • ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT Pioneer(パイオニア)

    ジムニー/ジムニーシエラ専用トゥイーター取付KIT

    Pioneer(パイオニア)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。
    付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在)
  • BZウェーブ スピーカー BRAITH(ブレイス)

    BZウェーブ スピーカー

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
    用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:3本体質量(g)120再生周波数帯域(Hz)5000~20000最大入力(W)80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
  • パワードサブウーファー TS-WX1210A Pioneer(パイオニア)

    パワードサブウーファー TS-WX1210A

    Pioneer(パイオニア)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。エンクロージャー内の空気にバネの作用をもたらし制御することで、キレの良い低音再生を実現。「TS-WX1210A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル114dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。密閉型ならではのキレが良くメリハリのある低音を楽しめます。
    最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)114定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1300
  • パワードサブウーファー TS-WX300A Pioneer(パイオニア)

    パワードサブウーファー TS-WX300A

    Pioneer(パイオニア)
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。バスレフポートを設置し、エンクロージャー内の空気バネの強さとポート内の空気の重さが共鳴することで低音を増強。「TS-WX300A」は瞬間最大出力280W、出力音圧レベル113dBという衝撃的な重低音を車室内に響かせます。より豊かな伸びのあるバスレフ型ならではの音を大迫力で楽しめます。
    最大出力(W)瞬間:280コード長さ(m)RCA接続用:0.2/スピーカー:5電源コード(m)5寸法(cm)30音圧レベル(dB)113定格入力(W)350瞬間最大入力(W)1299
  • Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC Pioneer(パイオニア)

    Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC

    Pioneer(パイオニア)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。
    最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
  • ツィーター取付けキット(プリウス/プリウスα用) ALPINE

    ツィーター取付けキット(プリウス/プリウスα用)

    ALPINE
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ダッシュボードにツィーターを埋め込み可能とする取付け金具です。
    付属品ツィーターブラケット×2、ワッシャー付小ねじ×4、変換コード×2、クッションテープ×2、取扱説明書適合DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種プリウス:H21/5~H27/12、ZVW30、プリウスPHV:H21/5~H24/1、ZVW35、プリウスα:H23/5~H26/11、ZVW40W・41W
  • ツィーター取付けキット(C27セレナ用) ALPINE

    ツィーター取付けキット(C27セレナ用)

    ALPINE
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
    付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、パネルベース(L・R)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式適合車種セレナ:H28/8~現在
  • 17cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    17cmセパレート2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
    長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
  • 10cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

    10cmセパレート2ウェイスピーカー

    Pioneer(パイオニア)
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
    低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
    長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
  • チューンアップトゥイーター Pioneer(パイオニア)

    チューンアップトゥイーター

    Pioneer(パイオニア)
    5,698税込6,268
    1セット
    3日以内出荷
    手軽な設計でクリアな高域再生を実現する「ハイレゾ」対応のチューンアップトゥイーター
  • パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)

    パワードサブウーファー

    Pioneer(パイオニア)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトサイズの常識を超えたパワフルな重低音再生を実現。サブウーファーのユニットを下に向けて放射するカロッツェリアの独自機構「ダウンファイヤリング方式」を採用したことで、量感あふれる重低音が効率的に車室内全体へと広がります。
    用途スピーカー最大出力(W)250長さ(cm)24×14
  • 16cm セパレートカスタムフィットスピーカー JVC

    16cm セパレートカスタムフィットスピーカー

    JVC
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    ウーファー中央部に高音域を鮮やかに伸ばす独自設計のコンケーヴ型キャップを採用。ウーファー中央部に独自設計のコンケーヴ型キャップを採用し、ダイヤモンドアレイパターンを施したウーファー振動板と合わせることで、スピード感ある豊かな低音と鮮やかに伸びる高音域を楽しめます。
    用途スピーカー長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
  • パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)

    パワードサブウーファー

    Pioneer(パイオニア)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    音楽ジャンルや気分に合わせて、2つの重低音を楽しめる。DSPイコライザー「DIGITAL EQ」により、低域部の周波数特性を「DEEP」と「DYNAMIC」の2つのモードをリモコンで簡単に切換えられます。
    用途スピーカー最大出力(W)200長さ(cm)16×2
  • 16cm カスタムフィットスピーカー JVC

    16cm カスタムフィットスピーカー

    JVC
    8,798税込9,678
    1セット
    4日以内出荷
    低域から高域まで自然につながる、クリアなサウンドを実現。ツィーターとウーファーのスムーズな音のつながりを実現するためにネットワークを調整することで、互いの音が重なる領域を最適化。低域から高域まで自然につながるクリアなサウンドを実現します。
    用途スピーカー長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
  • 17cm カスタムフィットスピーカー JVC

    17cm カスタムフィットスピーカー

    JVC
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
    低域から高域まで自然につながる、クリアなサウンドを実現。ツィーターとウーファーのスムーズな音のつながりを実現するためにネットワークを調整することで、互いの音が重なる領域を最適化。低域から高域まで自然につながるクリアなサウンドを実現します。
    用途スピーカー長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
  • 高音質ハイブリッドブラケット JVC

    高音質ハイブリッドブラケット

    JVC(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット
    4日以内出荷
    剛性の高いアルミダイキャストと制振用のラバーの組み合わせで、さらなる高音質を実現したブラケット。180車種に対応可能。(2019年3月現在) 高級感あるアルミダイキャスト採用のブラケットで、取り付け部周辺の高剛性を実現。制振用のNBRラバーと組み合わせることで、スピーカーが車両にしっかりと固定され、さらに音質が向上しました。また、180車種に対応可能といった汎用性の高さも持ち合わせています。
    適合機種メーカートヨタ・日産・マツダ・スバル他適合寸法(cm)スピーカー:17、16
  • FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット FOCAL(フォーカル)

    FOCAL BMW専用 ハイグレードスピーカーセット BMF30KV2 2ウェイフロントスピーカー セット

    FOCAL(フォーカル)
    99,980税込109,978
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    ・FOCAL(フォーカル)の2ウェイフロントスピーカーセット、BMF30KV2です。・Wサンドウィッチ構造のアラミドファイバー・コンポジットコーンによる100mm TMD(チューンドマスダンパー)ウーファーと、M型断面アラミドドーム振動板採用のMインバーテッド・ドームトゥイーターを組み合わせた「K2 Power EVO」ユニットを採用。・スムーズに伸びたクリアな高音、情報量あふれる艶やかな中低音がフォーカルらしい個性を生み出します。・商品は日本正規品ですのでメーカー保証1年付となります。
    セット内容ドームトゥイーター×2、10cmミッドレンジ×2、専用ネットワーク、取り付け用部材付属適合車種8シリーズ(G16)、5シリーズ(G30/31、F10/11)、4シリーズ(F32/33/36、G22/26)、3シリーズ(F30/31)、2シリーズクーペ(F22)、2シリーズアクティブツアラー(F45)、1シリーズ(F20)、X6(G06)、X5(G05)、X4(G02)、X3(G01、F25)、X1(F48)、Z4(G29)、M5(F90)、M4(F82)、M2(F87)
  • ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード HELIX

    ヘリックス USB HD AUDIO INPUT MODULE DSP PRO MK3 HELIX DSP PRO MK3用 USBオーディオ入力エクステンションカード

    HELIX
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    ・HELIX(へリックス)のDSP PRO MK3用エクステンションカード、USB HD AUDIO INPUT MODULE【DSP PRO MK3】です。・HELIX EXETENSION CARD は用途に応じてプロセッサー / プロセッサーアンプの入力を拡張できます。・拡張カードは全4モデル、USB HD AUDIO INPUT / Bluetooth HD INPUT / Optical INPUT / 3.5mm AUX INPUT HELIX EXETENSION CARD はプロセッサーの機種別の商品になります。・必ず、プロセッサーの機種を確認してください。他のモデルへの流用はできません。・P-SIX DSP / DSP PRO はそれぞれMK2の商品が適合、DSP.3 は DSP.2 のモジュールが適合します。
  • メティオヨウライティンググリルホワイト ALPINE

    メティオヨウライティンググリルホワイト

    ALPINE
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
  • メティオヨウライティンググリルブルー ALPINE

    メティオヨウライティンググリルブルー

    ALPINE
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
  • メティオヨウライティンググリルアンバー ALPINE

    メティオヨウライティンググリルアンバー

    ALPINE
    14,980税込16,478
    1台
    7日以内出荷
    構成部品ライティンググリル×2、スピーカー固定用ねじ(Φ3×12)×8、取付ブラケット固定用ねじ(Φ3×8)×4、グリル固定用ねじ(M3×6)×8、ゴムキャップ×8、取付ブラケット×2、ベース×2、電源取り出しケーブル(0.3m)×2、電源ケーブル(3.7m)×2、クッションテープ(50×5)×2、型紙×1、保証書×1、取扱説明書×1
  • デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド ALPINE

    デリカD5センヨウリアルーフメティオサウンド

    ALPINE
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    2列目3列目に乗車の方にも迫力のサウンドをお届けするデリカD:5専用リアルーフメティオサウンド。
    質量(g)100最大出力(W)【瞬間】30周波数70Hz~20kHz(w 100uF)適合車【メーカー】三菱【車種名】デリカ D:5【型式】CV系【年式】 2019年(H31)2月 ~ 2025年(R7)12月 ※2025年12月時点インピーダンス音圧レベル(dB)81定格入力10W
  • ブルームーンオーディオ UX050pro専用チャンバー Aピラー用 BLUE MOON AUDIO(ブルームーンオーディオ)

    ブルームーンオーディオ UX050pro専用チャンバー Aピラー用

    BLUE MOON AUDIO(ブルームーンオーディオ)
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・ブルームーンオーディオのUX050pro 専用 チャンバー、Chamber for UX050proです。・Aピラー用に設計されたUX050pro専用のチャンバーです。・素材はアルミで高度な削り出し加工により局面をシャープに整え、黒色アルマイト処理によりシックにかつ美しく車内にマッチします。
  • オーディソン Forza AF Cシリーズ専用 クーリング キット audison

    オーディソン Forza AF Cシリーズ専用 クーリング キット

    audison
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    ・Audison(オーディソン)のForzaシリーズ専用 クーリング キット、AFC CLKです。・audisonのDSP内蔵アンプForza(フォルツァ)シリーズに新しいアクセサリ製品が追加されました。・高速で低ノイズの冷却ファンを採用したForzaシリーズ専用のクーリング・キット。内蔵のセンサーでヒートシンクの温度をリアルタイムで監視しながら特定の温度に達するとファンを起動し、電力/熱の動態に応じて速度を制御します。・これにより効率的な動作を確保し、アンプの寿命を伸ばします。・Compact:AF Cシリーズ、Max:AF Mシリーズそれぞれの筐体にあわせて2種類のキットが用意されています。
    仕様リモート電圧(入力):4~15DVC (0.62mA@14.4V)、最小アイドリング電流(μA):0.1、AF Cシリーズ専用クーリング・キット電源電圧11~15DVCヒューズ容量(A)1
  • オーディソン Forza AF Mシリーズ専用 クーリング キット audison

    オーディソン Forza AF Mシリーズ専用 クーリング キット

    audison
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    ・Audison(オーディソン)のForzaシリーズ専用 クーリング キット、AFM CLKです。・audisonのDSP内蔵アンプForza(フォルツァ)シリーズに新しいアクセサリ製品が追加されました。・高速で低ノイズの冷却ファンを採用したForzaシリーズ専用のクーリング・キット。内蔵のセンサーでヒートシンクの温度をリアルタイムで監視しながら特定の温度に達するとファンを起動し、電力/熱の動態に応じて速度を制御します。・これにより効率的な動作を確保し、アンプの寿命を伸ばします。・Compact:AF Cシリーズ、Max:AF Mシリーズそれぞれの筐体にあわせて2種類のキットが用意されています。
    仕様リモート電圧(入力):4~15DVC (0.62mA@14.4V)、最小アイドリング電流(μA):0.1、AF Mシリーズ専用クーリング・キット電源電圧11~15DVCヒューズ容量(A)1
  • スピーカー取付キット パイオニア

    スピーカー取付キット

    パイオニア
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    トヨタ車専用スピーカー「TS-H100-TY」とセットで使用するスピーカー取付キットとなります。トヨタ車専用スピーカーのより最適な音場とプリウスの車室内に溶け込む高品位デザインを両立した専用設計
    付属品ガーニッシュ (左右)、ビーコン用ブラケット、取付ネジ×4、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-H100-TY適合車種プリウス(R5/1~現在 ※2025年5月現在)
  • トゥイーター取付キット パイオニア

    トゥイーター取付キット

    パイオニア
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    車室内のインテリアに溶け込む高品位デザインと最適な音場の構築を両立した専用設計
    付属品ピラーブラケット (左右)、トゥイーター取付リングx2、不織布テープx2、クッションx2 、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-C1740S、TS-C1640S、TS-F1750S、TS-F1650S、TS-T740、TS-T450、TS-T440AS適合車種スズキ:スペーシア/スペーシアカスタム(R5/11~現在、H29/12~R5/11)、スズキ:スペーシアギア(R6/9~現在、H30/12~R5/11)、スズキ:スペーシアベース(R4/8~現在)、マツダ:フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル(R5/12~現在、H30/2~ R5/12)※2025年5月現在

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオデッキ/スピーカー