絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
262件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KICKER 2016モデルCXアンプ用リモートコントローラー KICKERKICKER 2016モデルCXアンプ用リモートコントローラーKICKER
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
・キッカーのリモートコントローラー、CXARCです。・手元で低音レベルのコントロールができるリモートコントローラーです。KICKER 2016モデルのCXAモノラルアンプ、および5chモデルのサブchに使用が可能です。
適合機種主な:CXA300.1/ CXA600.1/ CXA1200.1/ CXA1800.1/ CXA600.5
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
1,198税込1,318
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのCS シリーズツイーター専用マウント ロングタイプ、CSSTW2です。・CSシリーズを使用する際にツイーターを取り付けるブラケットです。・トヨタ車に適合します。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・JBLサウンドシステム車は不可。・ハーマンカードンサウンドシステム装着車は除くブラケットツイーター取り付け:2枚適合車種●アルファード 年式:H27/1~R4/12 型式:30系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●プリウス 年式:H27/12~R4/12 型式:50系 スピーカー取付位置:ダッシュボード●レヴォーグ 年式:R2/11~ 型式:VN系 スピーカー取付位置:ダッシュボード
KICKER KSC2704 専用マウント OG270-2 KICKERKICKER KSC2704 専用マウント OG270-2KICKER
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
・キッカーのKSC2704 専用マウント CSSTW2適合、OG270-2です。・KSC2704を使用する際にツイーターを取り付けるマウントです。
内容パネル3種類(各2枚)、コネクター付き
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
21,980税込24,178
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのコアキシャルスピーカー、KSC6904+KSC3504 専用 40系 アルファード ヴェルファイア Zグレード用 インストールキット、OGPFT-40ALVEです。・本製品は「10 スピーカー車」のみの対応です。・本製品は「CSC354+CSC6934または KSC3504+KSC6904 の組み合わせ」のみの対応です。・純正に採用された、パッシブクロスオーバー対策がされており、純正配線でそのままの交換を実現しています。・コイルは日本製を使用しております。・無加工で取り付けが出来、純正復帰もスピーディに行える製品です。
備考・純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・フロントドアは各スピーカーが変則インピーダンスの為、同時交換のみ可能です。・スピーカー配線がアルミ線なので配線加工が出来ません。必ずコネクターをご使用ください。ねじ●スピーカー用固定ネジ:8本●ダッシュスピーカー取り付けネジ:4本機能●ダッシュスピーカー用クロスオーバ:2本●フロントドアスピーカー用クロスオーバー:2本適合車種●アルファード(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット●ヴェルファイア(10スピーカー車) 年式:R5/1~ 型式:40系 スピーカー取付位置:車種別キット関連部品バッフル:2個テープスポンジテープ:1枚パネルダッシュスピーカーパネル:2個
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのスピーカーインストールキット、OG674H4-Nです。・CSC674/KSC6704の取付バッフルに配線済みドアカプラーが同梱されています。・必要な配線を探す必要がないので、安心かつ安全な取付が可能です。
備考トリム裏側が干渉する場合は切り取る必要があります。ねじ●タッピングネジ大(Φ5×20):6本●タッピングネジ小(Φ5×12):8本ボルト数4個適合車種●N-BOX 年式:H23/12~H29/9 型式:JF系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアサイド●ステップワゴン 年式:H27/4~R4/5 型式:RP系 スピーカー取付位置:フロントドア/リアドアナット4個関連部品エプトシーラ:一式端子数スピーカー変換カプラー用:4個本体個数スピーカバッフル:2個ワッシャー数4個グロメットタイプA:2個、B:4個数量(個)スピーカー変換カプラー:2
KICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネル KICKERKICKER コアキシャルスピーカー+ダッシュボードパネルKICKER
24,980税込27,478
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのOGPAAシリーズ、OGPAA-KSCL8です。・コアキシャルスピーカー(KSC3504)に、スピーカー取付パネル(350LH)の装着加工済みとなり、従来の取り付けまでに準備しなくてはならない加工を全て終わらせてあり、箱から出したらすぐに取り付け可能な製品となっています。・ダッシュボード左右のスピーカーをお手軽に交換・音質アップすることが出来ます。・最大の特徴として、KSC付属パッシブがオリジナル加工により、6dbハイパス機能が新たに付帯しています、これは取り付け車両別で起こり得る、低域のピーク制御も行うことができます。・車両側スピーカー用コネクタも加工取り付けされており、無加工・カプラーオンでインストールできます。
適合車種●プリウス 年式:R5/1~ 型式:ZVW60/ZVW65/MXWH61/MXWH60●シエンタ 年式:R4/8~ 型式:MXPC10G/MXPL15G/MXPL10G●クラウン クロスオーバー 年式:R4/9~ 型式:TZSH35/AZSH35インピーダンス(Ω)8
KICKER BASSSTATION用ローレベル入力アダプター KICKERKICKER BASSSTATION用ローレベル入力アダプターKICKER
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
・キッカーのBASSSTATION用ローレベルアダプター、KISLです。・BASSSTATIONにRCA入力をする際に必要なオプションです。
KICKER ツイーター変換カプラー KICKERKICKER ツイーター変換カプラーKICKER
1,688税込1,857
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのツイーター変換カプラー、OGTOC1です。・JBLサウンドシステムなどを除く4ピンカプラー、新旧に対応しているカプラーです。・トヨタ車に適合します。
本数タイラップ:2端子数ツイーター変換カプラー用:1セット(8本)数量(個)ツイーター変換カプラー:2個
KICKER ツイーターインストールキット KICKERKICKER ツイーターインストールキットKICKER
1,898税込2,088
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのCST204/KST2504専用ツイーター取付パネル、OGTWD4です。・KICKERのCST204、KST2504に対応した専用取付キットです。・スピーカー、車種に合わせて設計されているので、純正位置へ違和感なくキレイな取り付けが可能です。・また、通常ではダッシュボード側に設置されるツイーターですが、このキットによってドアミラー側の設置が可能になります。
適合車種ライズ 年式:R1/11~現在 型式:A200A/A210A関連部品リングスペーサー:2個パネルツイーターパネル:2個
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-1JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-1です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・ギボシ端子で様々な車種に汎用取付ができるオーディオハーネスが付属。車両側のオーディオコネクターと製品取付ハーネスの間に、各自動車メーカー用のオーディオ電源ハーネス(中間ハーネス)が必要です。・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)汎用で使用可能なギボシ端子タイプ
質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33
KICKER スピーカーインストールキット KICKERKICKER スピーカーインストールキットKICKER
3,698税込4,068
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーのTOYOTA車用取り付けブラケット、OG674T3-Nです。・純正接続カプラー付きで昨今のハンダ付けが困難なアルミ配線を使用したトヨタの新型車種へ取り付けを安全かつ簡単にできるキットとなります。
備考・純正ツィーター装着車は純正ツィーターを外すと車輌側ドアスピーカーに信号が流れません。但し、純正ツィーターを使用しない場合には、純正ツィーター用配線コネクター部(4Pカプラー)をバイパスさせる配線加工をすることにより車輌側ドアスピーカー配線に信号が流れます。・純正スピーカーの取り外しにはリベットを外す必要があります。クッション一式ねじ●タッピングネジ(Φ5×14):8本●トラスネジ(M6×19):6本適合車種●C-HR ハイブリッド 年式:R1/10~ 型式:ZYX11 スピーカ位置:フロントドア●アクア 年式:R3/7~ 型式:MXPK系 スピーカー位置:フロントドア●ヤリス 年式:R2/2~ 型式:10系 スピーカー位置:フロントドア端子数スピーカー変換カプラー用:1セット(4本)本体個数スピーカバッフル:2個数量(個)スピーカー変換カプラー:2
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-3 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-3JOYN
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
サイバーストークのJOYN SMART STATION DSP 内蔵パワーアンプ、C7-3です。・取付に必要なパーツが全てセットになったパワーアンプです。・接続全てがカプラー接続可能な専用ハーネスが付属。車両側オーディオ配線との接続もカプラーオンで簡単接続。(付属ハーネス全長1.8m)・本来は音質をアップグレードするための「アンプ」にBluetooth機能を搭載。コンパクトなボディに「Bluetoothオーディオ」と「アンプ由来の高音質」を詰め込んだ欲張り設計です。・特競技用ベースグレードの「RC」ならばナビよりも計測機器などを載せたい方も多いのではないでしょうか? 「ナビは載せたくないけど音楽は聴きたい…」そんな思いを叶える商品です。・コンパクトだから、グローブボックス下・奥のカーペット内や、コンソール前方の空間にハイダウェイで設置が可能。(※車両によって設置できない場合もございます)・デフォルトでも気持ちよく音楽を聴いていただけるよう初期設定インストール済みですが、よりお好みのイコライザー設定やタイムアライメント設定をを楽しめます!・更なるカスタマイズを応援するためサブウーファー用の出力端子を搭載しており、これからサブウーファーを付けたい方に嬉しいポイントとなっております。【電源】使用電源:DC12V対応電圧:9-16V最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A(ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2Aマイナスアース方式【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター:Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント:距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル:0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub)位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【キット内容:取付に必要な全てがセットです】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※注) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書(※注)トヨタ28 ピン10 ピンコネクター用。
型式MXPA12/GXPA16質量(kg)1.1外形寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33グレード-適合車種GRヤリス年式R2/1~
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TD1JOYN
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ ディスプレイオーディオ用)、C7-TD1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit 15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 28ピン/10ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○型式NGX50 ZYX10寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式R1/10~主な適合車種C-HR
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-BM1JOYN
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(BMW MINI スタンダードオーディオ用)、C7-BM1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit 15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※BMW MINI 40ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
型式R50/R52/R53寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考スタンダードオーディオ対応 ※円形有機ELセンター・ディスプレイ搭載車は未対応 ※harman/kardonは未対応全長(m)付属ハーネス:1.8年式H13~H18主な適合車種BMW MINI
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1JOYN
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ用)、C7-TS1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 10ピン/6ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
仕様スタンダードオーディオ対応:○型式ZN6 前期A型~C型寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1全長(m)付属ハーネス:1.8年式H24/4~H28/6主な適合車種86
サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-SZ1 JOYNサイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-SZ1JOYN
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷
・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(スズキ用)、C7-SZ1です。【電源】使用電源:DC12V 対応電圧:9-16Vマイナスアース方式 最大消費電流:15Aヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)外部アンプリモート出力:12V / 0.2A【オーディオ部(アンプ)】アンプ:クラスAB最大出力:48W×4 定格出力:28W×4負荷インピーダンス:4~8Ω周波数特性:20Hz ~ 20kHz (+0/-1dB)S/N比:108dB 高調波歪率:0.01%【入力/出力】ハイレベル入力:4chスピーカー出力:4chRCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V【プロセッサー】動作サンプルレート:96KHz / 24bit 15バンドEQ(GEQ /PEQ) 調整幅:20~20kHz / ±20dB(0.1step) 、 Q特性:0.4~128(PEQモード)ハイパスフィルター/ローパスフィルター Butterworth / Bessel / Linkwitz、6~48dB/octタイムアライメント 距離:0-692cm、時間:0-20ms 調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inchスピーカーレベル 0~-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub 位相調整 0°/180°プリセット(本体保存):6ファイル【Bluetooth】Bluetooth5.0対応コーデック SBC / AAC対応プロファイル A2DP / AVRCP(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)【セット内容】JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※スズキ 20ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書
型式JB64W寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33質量(kg)1.1備考-全長(m)付属ハーネス:1.8年式H30/7~主な適合車種ジムニー
KICKER 10×16cmコアキシャルスピーカー 51KSC4604 KICKERKICKER 10×16cmコアキシャルスピーカー 51KSC4604KICKER
19,980税込21,978
1セット(2個)
6日以内出荷
・キッカーの10×16cm2wayスピーカー、KSC4604です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・10×16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは13mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が44mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様正式名称:51KSC4604 51th anniversary model周波数特性50~20000Hz取付穴径(Φmm)10.1×15.1スピーカー16×10cm2wayスピーカー定格入力(W)75取付奥行(mm)44
KICKER 自動設定機能付 定格200W(50W×4) パワーアンプ KICKERKICKER 自動設定機能付 定格200W(50W×4) パワーアンプKICKER
65,980税込72,578
1個
6日以内出荷
キッカーのパワーアンプ、47KEY200.4です。音響補正機能を搭載しており、内蔵のマイクが音量だけでなく音質も調整40バンドのイコライザーと24dbのクロスオーバーが既存のオーディオ環境をリフォームします。8インチのコンパクト設計により、ラジオの後ろ、座席の下、トランクなど様々な場所に簡単に取り付けることができます。ゲインマッチング機能はソースユニットとアンプのレベルを調整し、音声出力のクリッピングを防止します。オートターンオンモードにより、市販のソースユニットだけでなく純正システムへの追加も可能です。200 ワットのパワー(50x4)セレクタースイッチ付きオートEQマイクスタート/ストップ車両技術に対応FIT2テクノロジーを搭載リモート 12v 信号または DC オフセットでオンにします。オート40バンドイコライザーバイアンプの能力(不要)オートコンプレッサー(不要)キッカー EQ プリセット(不要)オートタイムアライメント(不要)自動レベル調整(バイアンプモードのみ自動スピーカーサイズ検出24dBクロスオーバー60/80/120hzハイパスフィルター(不要)
寸法(cm)4.3×7×18.7周波数特性20-20KHz定格入力(W)200
KICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー) KICKERKICKER 20cm薄型パワードサブウーファー(アンプ内蔵ウーハー)KICKER
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
キッカーのパワードサブウーファー、HIDEAWAY HS8です。シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。コンパクトなボディながらコーンにアルミ、ダストキャップにスチールを採用し総重量5.2kgの重量級。もちろん剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。専用の20cmウーファーを定格出力150Wの強力なデジタルアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。パワーケーブル付属
仕様KickEQ boost:+6db @40Hz定格出力(W)アンプ:150寸法(cm)35.2×7.94×23.8、ウーファー:20周波数特性50-120Hz
KICKER 10×16cm楕円コアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 10×16cm楕円コアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
12,980税込14,278
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの10×16cm2wayスピーカー、CSC464です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC464は10×16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様10×16cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:10.1×15.2周波数特性50-20kHz定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
KICKER 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー KICKERKICKER 16.5cmセパレート2way車載用スピーカーKICKER
29,980税込32,978
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSS674です。CSシリーズは従来のDSシリーズを大幅に進化させたキッカーのエントリーモデルシリーズです。CSS674は16.5cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンで高耐入力且つ滑らかな低音再生を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュ、角度付き、ツイーターポッドの三種類の取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。奥行47mmと薄型で且つ、内径が140mmの為、国産17cmスピーカー用バッフルに対応しているのでインナーバッフルを使用すれば国産トレードインスピーカー同等の取り付けやすさで、この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンドが手軽にインストールできます。 スピーカーグリル:スチールメッシュグリル付属 。
仕様16.5cm2wayコンポーネントスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14周波数特性35-21kHz定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
KICKER 13cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 13cmコアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
16,980税込18,678
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの13cm2wayスピーカー、CSC54です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC4は13cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が45mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様13cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:11.5周波数特性45-20kHz定格入力(W)75インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.5
KICKER マリンLEDコントローラー KICKERKICKER マリンLEDコントローラーKICKER
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
KICKER(キッカー)のマリンLEDコントローラー、KMLCです。キッカーのサブウーファーLED搭載グリルのLEDの点滅スピード、明るさ、カラーパターン等が変更でき、計20色、19種類からお好みや気分に合わた設定にできます。
仕様●主な適合/KMTCシリーズ:KMTC65/KMTC65W、KMTC8/KMTC8W、KMTDC65/KMTDC65W、KMTC94/KMTC94W、KMTC114/KMTC114W●主な適合/KMシリーズ:KMG10C/KMG10W、KMG12C/KMG12W、KM654L/KM654LCW、KM84L/KM84LCW●主な適合/Solo-Baric L7S:710GLC/L710GLW、L712GLC/L712GLW
KICKER 16×23cm楕円セパレート 2way車載用スピーカー KICKERKICKER 16×23cm楕円セパレート 2way車載用スピーカーKICKER
59,980税込65,978
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーのスピーカー、KSMT2504です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。KSMT2504は、ボールジョイント式のポジショニングシステムと独立して調整可能なトゥイーターポッドに取り付けられており、車内の理想的な場所に簡単に移動することができます。ウーファーには アルミニウム製2.5インチミッドレンジコーンを採用。25mmのシルクドーム型トゥイーターには18dBのクロスオーバーを、ミッドレンジには6dBのバンドパスクロスオーバーを搭載し、緻密な音響制御を実現しています。その結果、アーティストが意図した通りの正確で自然なトーンを実現しています。ミッドレンジとトゥイーターそれぞれに専用設計のエンクロージャーを採用また、インラインクロスオーバーネットワークが付属しており、ドアやダッシュのほとんどの場所に多目的に取り付けることができます。インラインクロスオーバー付属。
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:1.5寸法(cm)ウーファー部:63.5、ツィーター部:2.5周波数特性40-20kHz定格入力(W)50深さ(cm)ウーファー部取付:26.3
KICKER 16.5cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 16.5cmコアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
18,980税込20,878
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSC674です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。スピーカーグリル付属
仕様16.5cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14周波数特性40-20kHz定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
KICKER 4ΩDVC 20cm薄型ラウンドサブウーファー KICKERKICKER 4ΩDVC 20cm薄型ラウンドサブウーファーKICKER
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
KICKER(キッカー)の20cmサブウーファー、L7T8です。L7Tは丸型に比べ、約20%表面積を大きくすることで、より迫力のある低音再生が可能になったサブウーファーです。7cmの薄型ボディ設計により、座席の下や後ろなど狭い場所にも取り付ける事ができます。サントプレーンサラウンドとUniPlateバックプレートとポールピースによりボイスコイルを効果的に冷却します。商品は1本での価格になります。
仕様20cm極薄サブウーファー直径(Φcm)取付穴:18.8周波数特性30-100Hz定格入力(W)350インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)取付:7
KICKER 16cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 16cmコアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
17,980税込19,778
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16cm2wayスピーカー、CSC654です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。46CSC654は16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様16cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.3周波数特性40-20kHz定格入力(W)100インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
KICKER 4Ω 16.5cm コアキシャル2WAYスピーカー KICKERKICKER 4Ω 16.5cm コアキシャル2WAYスピーカーKICKER
28,980税込31,878
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16.5cm2wayスピーカー、KSC6704です。KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。トゥイーターは20mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。取付バッフル付属
仕様16.5cm2wayスピーカー直径(Φcm)取付穴:14.1周波数特性40-21kHz定格入力(W)100深さ(cm)取付:4.6
KICKER 2cmチューンアップトゥイーター KICKERKICKER 2cmチューンアップトゥイーターKICKER
12,980税込14,278
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーのチューンアップトゥイーター、CST204です。CST204(43CST204)の後継モデルになります。CST204は同社製CSシリーズに採用されているチタンドームトゥイーターです。インラインクロスオーバーが付属しており、純正スピーカーにアドオンして使うチューンアップタイプとしてもご使用になれます。ネオジウムマグネットの採用により自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。三種類の取付に対応するブラケットが付属しており、最適な角度で取付をすることができます。極めて手軽に今あるシステムに付加するだけでKICKERサウンドを実現。能率も高く、純正デッキ内蔵のパワーでもスピード感ある高域再生により一気に華やかなサウンドへアップグレードが可能です。
仕様●クロスオーバーポイント(Hz):4.5k●ハイパスクロスオバースロープ:6dB/octタイプ2.0cmトゥイーター直径(Φcm)取付穴:4周波数特性4.5kHz-21kHz最大入力(W)100定格入力(W)50インピーダンス(Ω)公称:4取付奥行(mm)14.5
KICKER 16cmセパレート2way車載用スピーカー KICKERKICKER 16cmセパレート2way車載用スピーカーKICKER
29,980税込32,978
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの16cm2wayスピーカー、CSS654です。CSS654 (43CSS654)の後継モデルです。CSS654は16cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーン、ポリエステルフォームサラウンドを備え、高耐入力を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュマウント、アングルマウント、自立マウントを含む3種類のツィーター取り付けオプションが付属。取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。クロスオーバーには本格的な0dB、+3dB、+6dBの3段階のツィーターレベルコントロール付きで好みの調整が簡単にできます。この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンド。さらに奥行43mmと薄型、内径が123mmのため多くの17cm用バッフルにも対応し、インナーバッフルでも取付できる取り付けやすさも備えています。
仕様●クロスオーバースロープ ハイパス側(dB/oct):12●クロスオーバースロープ ローパス側(dB/oct):12●クロスオーバーポイント(kHz):4●ツイーターレベル調整:0dB 3dB 6dB直径(Φcm)取付穴:12.3周波数特性35-21kHzスピーカー16cm 2wayコンポーネントスピーカー最大入力(W)300定格入力(W)100音圧感度(dB)90取付奥行(mm)43
KICKER 8.9cmコアキシャル2way車載用スピーカー KICKERKICKER 8.9cmコアキシャル2way車載用スピーカーKICKER
10,980税込12,078
1セット(2個)
6日以内出荷
キッカーの8.9cm2wayスピーカー、CSC354です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC354は8.9cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が42mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様8.9cm2wayスピーカー直径(Φcm)ウーファー部取付穴:7.8周波数特性80-20kHz定格入力(W)30インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:4.2
KICKER 16cmコアキシャル2wayマリン用スピーカー KICKERKICKER 16cmコアキシャル2wayマリン用スピーカーKICKER
46,980税込51,678
1セット(2個)
5日以内出荷
キッカーのマリン用16cm2wayスピーカー、KM654です。KMシリーズのマリンコアキシャルはボート等の純正交換用に設計されているので、海上での使用も考え耐久性のあるUV処理が施されていています。グリルはホワイトとチャコール色の2種が同梱されています。また、16cmと20cmにはお好みに合わせられるマルチLED搭載モデルもございます。入数は1ペア(2個入り)です。スピーカーグリル:付属
直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.8寸法(cm)サブウーファー:16、ツィーター:2周波数特性35-21kHz最大入力(W)195定格入力(W)65インピーダンス(Ω)公称:4深さ(cm)ウーファー部取付:5.99
AUDISON 10cm車載用ミッドレンジスピーカー audisonAUDISON 10cm車載用ミッドレンジスピーカーaudison
11,980税込13,178
1セット(2個)
6日以内出荷
オーディソンの10cmミッドレンジ、Prima AP4です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。APK165にプラスして3wayとするなど様々な用途でフレキシブルなユニットです。
入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)93再生周波数帯域(Hz)80~7.5k音圧レベル(dB)出力:91/SPL定格入力(W)40取付奥行(mm)43
AUDISON 16.5cm車載用ミッドレンジスピーカー audisonAUDISON 16.5cm車載用ミッドレンジスピーカーaudison
13,980税込15,378
1セット(2個)
6日以内出荷
オーディソンの16.5cmミッドバス、Prima AP6.5です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。さらに競合製品では珍しい32mm大口径ボイスコイルを採用して高能率とパワーハンドリングを両立させています。 58mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。
入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)141再生周波数帯域(Hz)60~5k音圧レベル(dB)出力:93.5/SPL定格入力(W)70取付奥行(mm)58.5
AUDISON 29mm ツイーター audisonAUDISON 29mm ツイーターaudison
12,980税込14,278
1セット(2個)
6日以内出荷
オーディソンの26mmトゥイーター、Prima AP1です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。クロスオーバーネットワークが付属しており、純正にアドオンするチューンアップトゥイーターとしての使い方も可能。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。
入力インピーダンス(Ω)8取付穴径(Φmm)40.8再生周波数帯域(Hz)1.2k~25k音圧レベル(dB)出力:92/SPL定格入力(W)50/Hi-pass 2.5kHz/12dB Oct取付奥行(mm)12.2
AUDISON デジタルオーディオプロセッサー audisonAUDISON デジタルオーディオプロセッサーaudison
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
AUDISON(オーディソン)のデジタルオーディオプロセッサー、Bit Tenです。Bit Tenは4chハイレベル(スピーカー)入力+AUX(RCA)入力を備えたデジタルオーディオプロセッサーです。純正システムを取り外せない車、またナビゲーション一体型AVユニットなどを接続することで、Bit tenの持つ高度な調整機能を活用し、高音質システムへ発展させることができます。3wayクロスオーバー、タイムアライメント、31バンドイコライザーを搭載。Hi-Fiシステムとしてスタンダードなフロント2way+サブウーファーのシステムやフロント+リア+サブウーファーのシステムをPCを用いて視覚的に調整することが可能です。本体プロセッサーにはあらかじめ4ch5ch出力がプリセットされており、PCを使用しない場合でもすぐにアンプにつないで使用することが可能です。またDE-EQにより純正システムの周波数特性をフラットにすることも可能。本体上面パネルに設置されたゲインコントロールにより音質の最終仕上げも可能。クロックスピード32bit、147MHzのシーラス・ロジックDSPや24bitDD/A&A/Dコンバータによりトップレベルの音質を獲得。既存のシステムをローコストでHi-Fiシステムへ発展させることができ、また超高機能なHi-Loコンバータとしても無類のパフォーマンスを誇るコストパフォーマンスモデルです。
仕様●アイドリング電流:0.4A/2.5mA以下(電源オフ時)●チャンネルセパレーション(1kHz/10kHz):85dB/60dB●リモート電圧 IN:7~15VDC(1.3mA)●リモート電圧 OUT:12VDC(130mA)●高調波歪率:0.0001寸法(mm)191×131× 34質量(kg)1.3電源電圧(V)11~15/DC入力感度(ローレベル入力時):0.6~5.0VRMS、(ハイレベル入力時):2.0~15.0VRMS入力端子ローレベル:AUX L&R・ハイレベル: FL/FR/RL/RR、Phone IN(ハンズフリーフォン入力)・デジタル:N/A再生周波数帯域(Hz)10~22kS/N比96dBA出力端子ローレベル(プリアウト): Ch1~Ch5・デジタル: N/A・クロスオーバータイプ:[12/24dB Linkwitz] [6/12/18/24dB Butterworth] ハイパス/ローパス/バンドパス・イコライザー:31バンド、ISO 1/3 Oct、20Hz~20kHz、+/- 12dB・ディレイ:0~22ms(748cm)入力インピーダンス(kΩ)(ローレベル入力時):15、(ハイレベル入力時):2.2
AUDISON 16.5cmセパレート2way車載用スピーカー audisonAUDISON 16.5cmセパレート2way車載用スピーカーaudison
28,980税込31,878
1セット(2個)
6日以内出荷
オーディソンの16.5cmセパレート2wayスピーカー、Prima APK 165Pです。新しいPrima APK 165P 2ウェイラウドスピーカーシステムは、最大345Wのピークを処理することができ、AP F8.9ビットやハイパワー構成で使用される他のすべてのPrimaアンプのパワーをフルに活用するための理想的な組み合わせです。AP 1Pツィーターの独自のAIFテクノロジー(Any Install Faceplate)により、3種類のフェイスプレートを使用することができ、アプリケーションの多様性と設置時間の大幅な短縮を実現します。優れたパワーハンドリングと効率性を兼ね備え、OEMプレイスメントで最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
仕様●クロスオーバー周波数 ハイパス:4.0kHz 12dB/Oct●クロスオーバー周波数 ローパス:4.0kHz 6dB/Oct入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)141再生周波数帯域(Hz)50~24k音圧レベル(dB)出力:92.55/SPL定格入力(W)115取付奥行(mm)66.5
AUDISON 16.5cm/10cmセパレート3way車載用スピーカー audisonAUDISON 16.5cm/10cmセパレート3way車載用スピーカーaudison
45,980税込50,578
1セット(2個)
6日以内出荷
オーディソンの16.5cm/10cmセパレート3wayスピーカー、Prima APK163です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。Prima APK165は16.5cmコンポーネントミッドバス、10cmミッドレンジ、26mmドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。 ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。さらに競合製品では珍しい32mm大口径ボイスコイルを採用して高能率とパワーハンドリングを両立させています。ウーファーと同様の思想により開発された10cmミッドレンジを採用したことで音色の統一を実現。トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。クロスオーバーネットワークはそれぞれ独立したコンパクトタイプ。6dBの緩やかなスロープにより効率の低下を防ぎ、のびやかな音楽再生を実現します。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。93.5dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で125Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また56mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。グリル付属
仕様●クロスオーバー周波数 BP:600Hz/3.5kHz 6/6dB/Oct●クロスオーバー周波数 HP:3.5kHz 6dB/Oct●クロスオーバー周波数 LP:600Hz 6dB/Oct入力インピーダンス(Ω)4取付穴径(Φmm)Mid:93、Woofer:141再生周波数帯域(Hz)50~20k音圧レベル(dB)出力:93.5/SPL定格入力(W)125取付奥行(mm)Mid:43、Woofer58.5
6.8V型ワイドディスプレイオーディオ KENWOOD6.8V型ワイドディスプレイオーディオKENWOOD
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
仕様●AMチューナー部:【受信周波数範囲(周波数ステップ)】522~1629 kHz (9 kHz)、【実用感度】99 μ V (40 dB μ )●DSP部:【グラフィックイコライザー】バンド: 13 Band/周波数( バンド1~13): 62.5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 6.3k/ 10k/ 16k Hz【ゲイン】-9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ 、+1/ +2/ +3/ +4/ +5/ +6/ +7/ +8/ +9dB【2 ウェイ クロスオーバー】High pass filter (周波数)Through, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz、 (スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct. (ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB、Low pass filter(周波数)30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/100/ 120/ 150/ 180/ 220/250 Hz, Through(スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct.(ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB【ポジション】フロント/ リア/ サブウーファー ディレイ: 0~6.1 m (0.01 m Step)、(ゲイン)-8~0 dB、(サブウーファーレベル)-40~+6 dB●DVDプレーヤー:【D/Aコンバータ】24bit、【オーディオフォーマット】リニアPCM/DolbyAudio、【ワウ&フラッター】測定限界以下、【周波数特性】96kHz(サンプリング時):20~22,000Hz/48kHz(サンプリング時)20~22,000Hz/44.1kHz(サンプリング時)20~22000Hz、【高周波歪率】0.0001%(1kHz)、【S/N比】90.5dB、【ダイナミックレンジ】89dB、【対応ディスク】DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW、【サンプリング周波数】44.1/48/96kHz、【量子化ビット数】16/20/24ビット直線●[FMチューナー部]【受信周波数範囲(周波数ステップ)】 76.0 MHz~99.0 MHz (100 kHz)、【実用感度(S/N: 30 dB) 】16.2 dBf (1.8 μ V/75 Ω )【感度(DIN S/N : 46 dB) 】13 dBf (4.47 μ V/75 Ω )【周波数特性(± 3.0 dB) 】30 Hz~14 kHz【S/N比(dB)】50 dB (MONO)【選択度(± 400 kHz)】80 dB【ステレオセパレーション】35 dB (1 kHz)●USB【I/F部】:【周波数特性 】192 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/96 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/48 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/44.1 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz【高周波歪率】0.2% (1 kHz)【S/N 比】75 dB【ダイナミックレンジ】75 dB●オーディオ部:【最大出力】45W×4、【定格出力(at less than 1% THD)】21W×4、【周波数特性】20~20,000Hz、【プリアウトレベル(V)】2V/10kΩ、【プリアウトインピーダンス】1.4kΩ、【スピーカーインピーダンス】4~8Ω●ビデオ部:【映像方式】NTSC/ PAL、【外部映像入力レベル(Φ 3.5 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω、【外部音声最大入力レベル(RCA 端子)】 1.5 V/ 25 k Ω、【映像出力レベル(RCA 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω●モニター:【表示方式】透過TN型、【駆動方式】TFTアクティブマトリクス、【画素数】1,152,000個 / 800H×480V×RGB、【有効画素数】99.99%、【画素配列】RGBストライプ配列、【使用光源(照明方式)】LED寸法(mm)【本体埋込寸法(W×H×D)】 178×100×153質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)【LCD画面サイズ】6.8V型ワイド:151.8×79.7対応機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5電源電圧(V)12//DC Car BatteryBluetooth【Bluetooth バージョン】Bluetooth Ver. 4.1【動作周波数】2.402~2.480 GHz【RF 出力(E.I.R.P.) 】+8 dBm (Avg.), パワークラス2【最大通信距離 見通し線】約10m【対応コーデック】SBC/ AAC【対応プロファイル】HFP (Hands Free Profile)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)/PBAP (Phonebook Access Profile)
トゥイーター取付キット carrozzeriaトゥイーター取付キットcarrozzeria
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
専用設計により両立した、車内に溶け込む高品位デザインと最適な音場クロームメッキのリングを象徴的にあしらいつつ、デリカD:5の車室内に馴染む専用設計ならではの高品位なデザイン。デリカD:5の車室内の音響特性に合わせた、専用設計ならではのスムーズな高域再生による最適な音場を実現。手軽かつスマートに、ドアミラー裏のパネル部へトゥイーターの取付けが可能。
付属品ピラーブラケット(左右)、ブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、取付ネジ(Φ4mm×10mm)×4、不織布テープ×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種デリカD:5(クリーンディーゼル車)(H31/2~現在)

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオデッキ/スピーカー