絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
262件中 241262
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツィーター取付けキット(ノア/ヴォク/エスクァイア用) ALPINEツィーター取付けキット(ノア/ヴォク/エスクァイア用)ALPINE
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(左右)×各1、取付ブラケット(左右)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式
ツィーター取付けキット(プリウス/プリウスα用) ALPINEツィーター取付けキット(プリウス/プリウスα用)ALPINE
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを埋め込み可能とする取付け金具です。
付属品ツィーターブラケット×2、ワッシャー付小ねじ×4、変換コード×2、クッションテープ×2、取扱説明書適合DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種プリウス:H21/5~H27/12、ZVW30、プリウスPHV:H21/5~H24/1、ZVW35、プリウスα:H23/5~H26/11、ZVW40W・41W
ツィーター取付けキット(30系アルファード/ヴェルファイア用) ALPINEツィーター取付けキット(30系アルファード/ヴェルファイア用)ALPINE
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けキットです。
付属品スコーカーバスケット×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、変換コード×2、取扱説明書、クッションテープ適合ツィーター:「X」シリーズツィーター適合車種アルファード/アルファード ハイブリッド:H27/1~現在、ヴェルファイア/ヴェルファイア ハイブリッド:H27/1~現在、アルファード仕様車”TYPE BLACK”:H28/7~現在、ヴェルファイア特別仕様車”GOLDEN EYES”:H28/7~現在
ツィーター取付けキット(C27セレナ用) ALPINEツィーター取付けキット(C27セレナ用)ALPINE
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ダッシュボードにツィーターを装着する為の取付けパネル一式です。
付属品ツィーターパネル(L/R)×各1、パネルベース(L・R)×各1、なべタッピング(Φ3×8)×6、なべタッピング(Φ4×10)×8、なべ小ネジ×4、ナット×4、型紙、ロゴエンブレム、取扱説明書一式適合車種セレナ:H28/8~現在
ツィーターブラケット(セレナ用) ALPINEツィーターブラケット(セレナ用)ALPINE
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
サイドミラー裏のピラーカバーを交換し、ツィーターを取付ける為のパネル一式です。
適合ツィーター:DLX-F171S/DDL-R170S/R160S/R251T/STE-G170S/G160S/G100S(生産完了モデルのツィーターにも適合可)、モデル:DLX-FT17S/DDL-RT17S/RT16S/R17S/R16S/R25T適合車種セレナ:H22/11~H28/8、C26/NC26/HC26、セレナ ハイウェイスター:H22/11~H28/8、FC26/HFC26、ランディ:H22/12 ~H28/9、SC26/SHC26/SNC26
ビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】 ALPINEビルトインUSB/HDMI接続ユニット用iPod/iPhone接続HDMIケーブル【KCU-G60i】ALPINE
2,698税込2,968
1個
当日出荷
車載用に設計された1mのHDMIケーブルです。ビルトインのHDMI端子から接続機器までのケーブルとしてお使いください。
ダイナミックワイドサウンド BRAITH(ブレイス)ダイナミックワイドサウンドBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
6日以内出荷
BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様USB充電器:最大出力1.8A付属品Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット寸法(mm)W115×65質量(g)約135(本体、台座部)ケーブル長(m)Φ3.5mmケーブル:約1.0入力Φ3.5mmステレオミニジャック最大出力3W(最大4W)×2スピーカーΦ54mm×2RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)30~20000
10cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)10cmセパレート2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
低域から超高域まで情報量豊かな「ハイレゾ音源」再生に対応
長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
チューンアップトゥイーター Pioneer(パイオニア)チューンアップトゥイーターPioneer(パイオニア)
5,698税込6,268
1セット
3日以内出荷
手軽な設計でクリアな高域再生を実現する「ハイレゾ」対応のチューンアップトゥイーター
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズの常識を超えたパワフルな重低音再生を実現。サブウーファーのユニットを下に向けて放射するカロッツェリアの独自機構「ダウンファイヤリング方式」を採用したことで、量感あふれる重低音が効率的に車室内全体へと広がります。
用途スピーカー最大出力(W)250長さ(cm)24×14
16cm セパレートカスタムフィットスピーカー JVCケンウッド16cm セパレートカスタムフィットスピーカーJVCケンウッド
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
ウーファー中央部に高音域を鮮やかに伸ばす独自設計のコンケーヴ型キャップを採用。ウーファー中央部に独自設計のコンケーヴ型キャップを採用し、ダイヤモンドアレイパターンを施したウーファー振動板と合わせることで、スピード感ある豊かな低音と鮮やかに伸びる高音域を楽しめます。
用途スピーカー長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2530」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)25定格入力(W)300瞬間最大入力(W)1200
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
音楽ジャンルや気分に合わせて、2つの重低音を楽しめる。DSPイコライザー「DIGITAL EQ」により、低域部の周波数特性を「DEEP」と「DYNAMIC」の2つのモードをリモコンで簡単に切換えられます。
用途スピーカー最大出力(W)200長さ(cm)16×2
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX2030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)20定格入力(W)250瞬間最大入力(W)700
16cm カスタムフィットスピーカー JVCケンウッド16cm カスタムフィットスピーカーJVCケンウッド
7,898税込8,688
1セット
4日以内出荷
低域から高域まで自然につながる、クリアなサウンドを実現。ツィーターとウーファーのスムーズな音のつながりを実現するためにネットワークを調整することで、互いの音が重なる領域を最適化。低域から高域まで自然につながるクリアなサウンドを実現します。
用途スピーカー長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
パワードサブウーファー Pioneer(パイオニア)パワードサブウーファーPioneer(パイオニア)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
量感豊かに質の高い重低域を響かせるためには、サブウーファーが必要です。「TS-WX3030」は、ダウンファイヤリング方式を使うことでユニットの性能を最大限に引き出し、キレのある重低音を実現。車室内を音楽の楽しさが深まる本格的な音響空間へとグレードアップさせます。
用途スピーカー長さ(cm)30定格入力(W)400瞬間最大入力(W)1500
17cm 3wayセパレートカスタムフィットスピーカー JVCケンウッド17cm 3wayセパレートカスタムフィットスピーカーJVCケンウッド
31,980税込35,178
1セット
4日以内出荷
より豊かで明瞭なサウンドを楽しめるグラスファイバー振動板。グラスファイバーの網目や不織布の密度にもこだわり、高強度、高靭性を備えた素材を使用。しっかりとした音の輪郭、音の細部まできめ細かく再現し、豊かな中低音を実現しました。
用途スピーカー
12cm カスタムフィットスピーカー JVCケンウッド12cm カスタムフィットスピーカーJVCケンウッド
8,898税込9,788
1セット
4日以内出荷
低域から高域まで自然につながる、クリアなサウンドを実現。ツィーターとウーファーのスムーズな音のつながりを実現するためにネットワークを調整することで、互いの音が重なる領域を最適化。低域から高域まで自然につながるクリアなサウンドを実現します。
用途スピーカー長さ(cm)12定格入力(W)23瞬間最大入力(W)100
10cm カスタムフィットスピーカー JVCケンウッド10cm カスタムフィットスピーカーJVCケンウッド
7,498税込8,248
1セット
4日以内出荷
低域から高域まで自然につながる、クリアなサウンドを実現。ツィーターとウーファーのスムーズな音のつながりを実現するためにネットワークを調整することで、互いの音が重なる領域を最適化。低域から高域まで自然につながるクリアなサウンドを実現します。
用途スピーカー長さ(cm)10定格入力(W)20瞬間最大入力(W)100
パッシブネットワーク PHASSパッシブネットワークPHASS
7,998税込8,798
1セット(2個)
6日以内出荷
PHASSのパッシブネットワーク、PX204です。PX203の後継品でローパス-6dB/ハイパス-6dBとなり新登場!
16chパワーアンプ内蔵24chDSP GROUND ZERO16chパワーアンプ内蔵24chDSPGROUND ZERO
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 1616 ULTRAです。16chD級パワーアンプ内蔵24chDSPADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載TI社製ADC/AKM社製DAC搭載16chハイレベル入力+2chRCA入力装備16chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能USB-DAC装備(最大192kHz/32bit) iPhone/Android phoneに対応 デジタルオーディオプレーヤーは対応していません。※OTG機能搭載のAndroid PhoneはUSBを用いてダイレクト接続が出来ます。OTG非対応のAndroidPhoneは別途OTGアダプターとUSBケーブルなどが必要です。Lightning端子のiPhoneの場合はカメラアダプター&USBケーブル、TypeC端子のiPhoneの場合はOTGアダプター&USBケーブルなどが必要です。但しすべての機器との動作を保証するものではございません。OPTICAL or COAXIAL入力装備(最大192kHz/24bit)Bluetooth 5.0 Audio 対応 (aptX HD/ aptX /AAC/SBC)EPS(Error Protection System)搭載純正ナビゲーションとの接続に生ずるエラーの軽減、機能の損失を抑え安定した動作を発揮できるようにEPSが搭載されています。
仕様●OPTICAL or COAXIAL入力装備:最大192kHz/24bit●RCA入力:2系統●RCA出力:16系統●USB-DAC装備:最大192kHz/32bit●ハイレベル入力:16系統●16chパワーアンプ内蔵24chDSP定格出力50W×12+100W×4(4Ω) or 200W×2(4Ωブリッジ)周波数特性20~40kHz入力感度ハイレベル 最大16V、ローレベル(RCA) 最大3V入力インピーダンス(Ω)6S/N比100dBスピーカー出力:16系統
24chパワーアンプ内蔵 36chDSP GROUND ZERO24chパワーアンプ内蔵 36chDSPGROUND ZERO
329,800税込362,780
1個
6日以内出荷
グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 2416 ULTRAです。24chD級パワーアンプ内蔵36chDSPADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載TI(テキサス・インスツルメンツ社製)192kHz/24bit DAC/ADC 搭載24chハイレベル入力+2chRCA入力装備24chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能USB-DAC装備(最大192kHz/32bit)8件のプリセット切替、音量調節(メインボリューム・サブボリューム)が可能になります。※サブウーファーレベルコントロールはソフトウェア上で設定が必要です。※DSPAシリーズを最大限に活用するためにはカーオーディオとパソコンの専門知識が必要です。購入及び取付調整はイース・コーポ―レーション正規取扱店への依頼を推奨いたします。またパソコンがインターネット接続されていることがソフトウェアの起動条件となります。
仕様●OPTICAL or COAXIAL入力装備:最大192kHz/24bit●RCA入力:2系統●RCA出力:16系統●USB-DAC装備:最大192kHz/32bit●ハイレベル入力:24系統●24chパワーアンプ内蔵36chDSP定格出力50W×20+100W×4(4Ω) or 200W×4(4Ωブリッジ)周波数特性20~40kHz入力感度ハイレベル最大16V:ローレベル(RCA)最大3V入力インピーダンス(Ω)6スピーカー出力:24系統Bluetooth5.0対応、aptX HD/aptX/AAC/SBC

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

オーディオデッキ/スピーカー