「色」から絞り込む
イエロー(1)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(2)
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)約10
厚さ(mm)約3
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10
消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能IPX7
LED5050SMD160pcs
適合車種DC24V車
入力電圧範囲(V)DC24~DC32
面発光で明るく、曲げに強く、幅6mmと細く、貼る場所を選ばない多用途なモール。
シリコン素材だから耐久性よく、劣化しにくい。
カラーバリエーションは8種!
長さは3種(300/600/1000mm)を用意しカットすることも可能。
24V車用。
用途電装パーツ
電圧(V)24
長さ(mm)225(配線)
防水性IP65相当
パワーゲートやあおりの両端など、3方向から放つパワフルなLEDで誘導の役目も果たす安全対策商品。全17種類の点滅パターンと、左右に取り付けた場合LEDの点滅を同期させることが可能。堅牢なつくりは耐荷重5tまで対応し、万が一踏みつけたとしても耐える設計。12V車24V車の共用。事故を防ぐ安全をサポート!!
用途電装パーツ
材質本体:アルミ、レンズ:PC
電圧(V)DC12~DC24(瞬間最大35)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×18×19(配線含まず)
LED1W×3pcs(3方向) 計9pcs使用
防水性IP66相当
取扱説明書取扱説明書(0.6MB)
7色のカラーとグラデーションの選択ができるLEDプレート。ワンマンアンドンのような装飾効果で「EXPRESS」の文字が美しく発光します。吸盤固定で簡単楽々取付け!電源はUSBなので、トラックから軽自動車まで幅広く使用できます。カラー選択はメモリー機能付きで好きなパターンの固定が可能です。カラーは、レッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト/グラデーション/レッド/イエローの順に切り替えが可能
用途電装パーツ
電圧DC12/24V共用
径(Φmm)【吸盤】45
出力DC5V 0.5A以上
電源USB5V(TYPE-A)
コード長さ(m)本体-コントローラー間:約3/コントローラーーUSB電源間:約1
機能ON/OFF、カラー切り替え、パターンメモリー
LEDレッド/イエロー/グリーン/ブルー/ピンク/アイスブルー/ホワイト
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【本体】3.5×400×80【スイッチ】15×23.5×44
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
半円形状の壁掛けタイプ丸型シャンデリア。らせんを描いた透明なストローのような魅惑のデザイン!。ボディ色は華やかに彩るゴールドを採用。車内を豪華に演出します!!
用途内装/照明
口金BA15S G-18
電球24V/10W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×100×230
ソケット4個
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途電装パーツ
使用電圧(V)DC24
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220
防水保護等級IPX7
取扱説明書(0.4MB)
1レンズあたりのLED数60粒
ボディはステンレス製。ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付!。光源ユニットが無いので多種多様なLEDモールランプや蛍光管などのお好きな光源をお使い頂けるので、工夫の仕方で車内電装効果バツグンです!
用途内装パーツ
付属品ホワイトアクリル板、ON/OFFスイッチ付
材質ステンレス
長さ(mm)スイッチ配線(内側):300、60各1本
厚さ(mm)50
タイプ角丸(15R)
寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
2つ以上を連結させるとフラッシュを同調させることが可能なストロボライト!
用途電装パーツ
点灯回数パターンによる
材質レンズ/PC、ベース/アルミ、シート/EVA
使用温度範囲(℃)-40~+50
消費電力(mA)DC12V時/最大約490mA(6.3W)、DC24V時/最大約270mA(6.9W)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×15×24
LED使用数(個)9
防水性IP67
取扱説明書(0.6MB)
動作電圧(V)DC10~30
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色ブラック
規格DC24V 180mA
サイズ(mm)405×83
内装パーツに壁掛けタイプのシャンデリアが新登場!。シンプルに飾るもよし!個性あふれるカスタマイズもよし!室内アクセントに!
用途内装パーツ
付属品24V12Wバルブ付(本体に装着済み)
寸法(Φ×高さH)(mm)145×260
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ソフトモール等、お好きな光源を入れてお使い頂けます。
用途内装パーツ
仕様ホワイトアクリル板ON/OFFスイッチ付
材質ステンレス
厚さ(mm)50
寸法(幅W×高さH)(mm)364×108
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)108×364×50
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
左右回転、フラッシュ点滅など、ユニークな点灯パターンを搭載。
用途電装パーツ
材質樹脂
レンズ色クリアー
定格12V
定格電圧(V)DC12
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。