ランプ :「LEDソフトモール」の検索結果
「色」から絞り込む

ブラック(1)
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)約10
厚さ(mm)約3
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10
消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能IPX7
LED5050SMD160pcs
適合車種DC24V車
入力電圧範囲(V)DC24~DC32
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途電装パーツ
使用電圧(V)DC24
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220
防水保護等級IPX7
取扱説明書(0.4MB)
1レンズあたりのLED数60粒
トラック用品・パーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。