さらに商品を絞り込む
  • オーム電機(1)
  • AM(12)
  • FM(14)
  • SW(短波)
  • その他(4)
  • ワイドFM(10)
  • ワンセグ(1)
  • 70~80時間未満(1)
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
受信バンドから絞り込む
AM(12)
FM(14)
SW(短波)
その他(4)
ワイドFM(10)
ワンセグ(1)
ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信 オーム電機ポータブル短波ラジオ AM/FM/SW対応 ラジオNIKKEI・ワイドFM受信オーム電機
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷
仕様実用最大出力:800mW付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約670(乾電池含まず)電源AC100V 50/60Hz、DC4.5V 単1形乾電池×3本(別売)外形寸法幅265×高さ130×奥行61mm定格消費電力3.5W連続使用可能時間(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合の目安)【スピーカー使用時】AM…約72時間、FM…約70時間、短波…約70時間【イヤホン使用時】AM…約114時間、FM…約108時間、短波…約108時間スピーカー口径102mm(6Ω)受信周波数AM…530-1605kHz、FM…76-108MHz(ワイドFM対応)、短波(SW1)…3.2-10.0MHz、短波(SW2)…9.5-18.0MHz端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル)取扱説明書(3.71MB)

ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら