特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「受信バンド」から絞り込む
AM(3)
FM(3)
ワイドFM(3)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオ
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。 目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。 日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。 CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100 機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー 付属品取扱説明書
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)クロックラジオ
オレンジLEDと大きな文字盤で視認性抜群のクロックラジオです。目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85 質量(g)約400 電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り) 表示12時間表示 機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー 出力(mW)約400 消費電力(W)約3.5 色(本体)ブラック
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵ラジオコンパクト
持ち運びに便利な大きなハンドル、肩にかけて持ち運べるショルダーストラップのついた現場ラジオです。IP66等級防塵防滴機能を搭載し、急な天候の変化にも安心です。どこへでも持ち運べ、手軽に使える乾電池式。スピーカー出力最大5W、イヤホン端子搭載、Bluetooth機能搭載で用途にあった多様な使い方が可能です。
付属品取扱説明書(保証書)、ショルダーストラップ 適合ラジオ部:AM/FM(FMワイドバンド対応) 寸法(mm)高さ178×幅195×奥行112 質量(g)約610(電池含まず) 出力(W)音声:最大5 電源(V)DC6(単1乾電池×4)※別売り 機能Bluetooth機能、ショルダーストラップ付 防塵・防滴IP66等級 端子イヤホン端子、AUXIN(音声入力)端子
1台
3,498 税込3,848
6日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)大型モノラルラジカセ
昭和レトロなデザインのモノラルラジカセ。ボタン型のスイッチやくるくる回すタイプのチューナーやボリュームなどもレトロデザインを再現しています。microSDカードスロット、USB端子を搭載しておりデジタル音源にも対応しているのが嬉しい。また、BluetoothVer.5.3搭載で、スマホの音源をラジカセで聴くことも可能。MicroSD等へのデジタル録音も可能。
仕様カセット:一時停止/停止/再生/早送り/巻き戻し/録音、ラジオ:AM(522~1620kHz)、FM(76~108MHz)、SW(SW1:3.2~7.6MHz/SW2:7.0~23MHz)、FMワイドバンド対応 その他内蔵マイク、microSD/USBにデジタル録音可能、キャリーハンドル付き 付属品ACコード、取扱説明書 質量(kg)2.55(電池含まず) 電源(V)AC100または単1乾電池×5本(別売り) 消費電力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×115×246 スピーカー7W 端子microSD/USB(MP3対応)※microSDカードやUSBメモリーは別売りです、Φ3.5mmステレオミニ(ヘッドフォン) Bluetooth(IN)Ver.5.3
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)クロックラジオ(ホワイトLED)
明るさ重視のホワイトLEDの大きな文字盤視が認性抜群のクロックラジオです。 ボディカラーもホワイトで、シンプルなデザインながら目を引く仕上がり。 目覚ましアラームはラジオまたはブザー音が選べます。 お休み前にラジオの聴けるスリープタイマー(10~90分)、うっかり二度寝にも安心のスヌーズ機能など欲しい機能がシンプルにまとまった1台です。ラジオもデジタルチューナーの一発選局で使い勝手良しです。
受信周波数AM:522~1638KHz、FM:76~108MHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×61×85 質量(g)約400 電源(V)AC100、バックアップ用:単3乾電池×2(別売り) 表示12時間表示 機能【目覚まし】スヌーズ、スリープタイマー(10~90分)、デュアルアラーム、【目覚まし音】ラジオまたはブザー、【ラジオ部】AM/FM(FMワイドバンド対応)デジタルチューナー、プリセットメモリー 出力(mW)約400 消費電力(W)約3.5 色(本体)ホワイト
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMホームラジオ
すっきりとした白いボディが印象的なシンプルなホームラジオ。大きな文字盤のダイヤル式選局でどなたにも使いやすい仕様です。ACコードまたは乾電池(単1乾電池×3本(別売り))の2電源に対応し、持ち運びに便利な可動式ハンドル付き。用途に併せて好きな場所でラジオをお楽しみいただけます。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード 寸法(mm)高さ148×幅210×奥行63 質量(g)約680 電源(V)AC100 または単1乾電池×3本(別売り) 機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応 電池使用時間(時間)音量20-30%時約350※使用時間は使用方法や環境により異なります 音声出力スピーカー800(mW)
1台
4,398 税込4,838
8日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)モノラルラジカセ
コンパクト&スリムで持ち運びにも便利なモノラルラジカセ。インテリアにも馴染む洗練されたデザイン。マイクロSDおよびUSB録音に対応。お稽古や会話レッスンの録音に便利なマイク内蔵。また、昔使ったカセットテープの音源をmicroSDやUSBのデジタル音源に録音することも可能です。電池&ACの2電源対応
付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター レッド 質量(g)406 電源単3乾電池×4(別売り)、AC100V 対応ラジオ:AM/FM/FMワイドバンド対応 機能カセット:取り出し/停止/早送り/巻き戻し/再生/録音 スピーカー出力:1W(モノラル) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)188×36×95 容量(GB)microSD:最大32まで、USBメモリ:最大16まで USBMP3再生/MP3録音 microSDカードMP3再生/MP3録音
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FM防滴防塵現場ラジオ
IP45相当の防塵防水・よく目立つカラー・ボディの角には衝撃吸収ラバー加工を施した現場で使えるタフなラジオ。AC/DC電源2000mAhのリチウム充電池を内蔵。コンセントの無い場所でも使用できるので現場はもちろん、アウトドアや非常時にも役立ちます。Bluetooth機能を搭載し、スマホ等にある音源を楽しめます。AM/FM(FMワイドバンド対応)はデジタルチューナー&自動プリセット機能搭載。スピーカー音声最大出力は5Wです。
仕様角部に衝撃吸収ラバー加工、持ち運びに便利なハンドル、見やすいバックライト搭載デジタル液晶 付属品取扱説明書 質量(kg)1.8 電源AC/DCリチウム充電池7.4V 2000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×215×195 プリセット機能自動プリセット:AM最大20局、FM最大20局 防塵防水性能IP45相当 スピーカー音声出力5W 受信周波数AM 530~1629KHz、FM76~108MHz ワイドFM対応(デジタルチューナー) 使用時間(時間)充電池:約14(ラジオ使用時) BluetoothVer.5.3 入出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)AM/FMホームラジオ
3.6インチ8Ωの大きなスピーカーを搭載したホームラジオ。音声出力1Wでしっかりと聞こえます。大きな文字盤とダイヤルで選局がかんたん。目でみたまま操作できる優しい仕様です。ACコードと、乾電池(単1乾電池×2:別売)の2電源対応。持ち運びが楽な持ち手付きで、畑作業のお供にもおすすめです。
付属品取扱説明書(保証書)、ACコード 寸法(mm)高さ120×幅224×奥行63 質量(g)約520 電源(V)AC100 または 単1乾電池×2(別売) 機能ラジオ:ダイヤル式、AM/FM※FMワイドバンド対応 時間電池使用時目安:スピーカー(音量30%)AM約143、FM約130、イヤホン(音量中)AM約250、FM約240※電池持ち時間は使用方法や環境により異なります 音声出力スピーカー1(3.6インチ8Ω)(W)
1台
3,998 税込4,398
8日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジオ
これ1台でCD再生/AM/FMラジオをお楽しみいただけます。手軽に運べるコンパクトサイズとシンプル機能でどなたでも簡単にお使いいただけます。スピーカーだけでなく、イヤホン(別売り)使用もOK。外部入力端子を使用することでオーディオプレーヤーなどのスピーカーとしても使用できます。電池またはAC電源の2電源対応。
付属品取扱説明書、保証書、電源コード ホワイト(スピーカー:ピンク) 質量(g)1080 電源AC100V/単2乾電池×6(別売り) 対応ラジオ:Am/FM/FMワイドバンド スピーカー出力:1W×2 再生時機能【CD】CD/CD-R/RW再生、1曲リピート、全曲リピート、ランダム再生 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×210×113
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDラジオ
CD再生とAM/FMラジオの聴けるシンプルなCDラジオ。 丸みを帯びたボディとアクセントカラーにパステルブルーを挿したデザインは使うのが楽しくなりそうです。 見たまま操作ができる日本語表示ボタンは使いやすく、機械の苦手な方でも自由にご使用いただけます。 電源はACコンセント&乾電池(単2×6)の2電源対応。電源のない場所や停電時でも安心してご使用いただけます。 イヤホン端子、外部入力端子を搭載。外部入力端子でお手持ちのデジタルオーディオプレーヤーなどと繋いでスピーカーから音楽を楽しむことも可能です。
付属品ACコード、取扱説明書 質量(kg)1.1 電源AC100V/単2アルカリ乾電池×6(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×113 機能【CD/CD-R/RW】プログラム(最大20曲)・1曲リピート・全曲リピート・ランダム、【ラジオ】AM/FM(76-108MHz)デジタルチューナー・FMワイドバンド対応 スピーカー1W×2 入出力端子外部音声入力(AUXIN)、ヘッドフォン端子
1台
7,598 税込8,358
7日以内出荷

『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります