卓上ラジオ :「プロ用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「受信バンド」から絞り込む
その他(1)
仕様●再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式●実用最大出力:15mW+15mW(イヤホンジャック) 付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約312(乾電池・付属品含まず) 出力Class2 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)【外部電源】DC5V 1A以上(USB給電:microUSB端子) 外形寸法幅140×高さ32×奥行140mm(突起物を除く) チャンネル数2チャンネルステレオ 機能ESP音飛び防止:CD-DA 約60秒、MP3 約120秒 周波数特性20Hz~20kHz インピーダンスイヤホン…32Ω、LINE OUT…600Ω 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 出力端子【イヤホン出力】Φ3.5mmステレオミニジャック【LINE OUT(音声出力)】Φ3.5mmステレオミニジャック 取扱説明書(4.77MB) 通信距離(m)見通し約最大10 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります