「受信バンド」から絞り込む
AM(1)
FM(1)
ワイドFM(1)
ステレオスピーカー/内蔵バッテリーを搭載。スリムな縦型のホームラジオ
付属品ACアダプター
質量(g)約880(電池含む)
出力(W)【スピーカー】AC使用時 : 2.5 + 2.5、内蔵バッテリー時 : 1.5 + 1.5
消費電力(W)AC使用時 : 5、AC使用時(ラジオOFF/切時) : 0.6
電源家庭用電源、リチウムイオン内蔵充電池
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約106×172×117
スピーカーΦ4.5cm
受信周波数FM/76~108MHz、AM/531~1710kHz
電池使用時間(時間)約21.5
周波数帯域(AM)(kHz)531~1710
周波数帯域(FM)(MHz)76~108
入出力端子イヤホン/ヘッドホン:ステレオミニ
『ラジオ』には他にこんなカテゴリがあります
- ポータブルラジオ
- 卓上ラジオ
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。