スピーカーアクセサリ :「取付棒」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「色」から絞り込む

ブラック(4)

ホワイト(4)
100°×100°の広いカバレージ角を持ち、広範囲に極めて均一な音を出力。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。付属の端子カバーの使用で屋外でも活躍。オプション金具を使用してマイクスタンドへの取り付けにも対応。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W
付属品端子カバー(MTC-PC2)×2、壁取付金具×2、六角レンチ
質量(kg)4.2
感度87dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×236×169
周波数クロスオーバー:3.0kHz
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ70Hz~23kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:5インチ(127、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)
8インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W
付属品壁取付金具×2、六角レンチ
質量(kg)6.7
感度91dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×386×230(除突起部)
音圧レベル(dB)最大:118dB SPL(ピーク)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ45Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25
許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
3インチドライバー搭載。高さ20cmのコンパクトな設計。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)15W、7.5W、3.7W、1.8W・(100V)15W、7.5W、3.7W
付属品壁取付金具×2、六角レンチ、セキュリティーワイヤー
質量(kg)1.9
感度86dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)141×200×120(除突起部)
音圧レベル(dB)最大:109dB SPL(ピーク)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ70Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:3インチ(76、HF:0.5インチ(13
許容入力(W)100/50(プログラム/ピンク)
5.25インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)130W、15W、7.5W、3.7W・(100V)30W、15W、7.5W
付属品壁取付金具×2、六角レンチ
質量(kg)3.5
感度90dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×244×155(除突起部)
音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ60Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:5.25インチ(133、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)
『スピーカー』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。