65件中 4165
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セット JBL professional2-Wayフルレンジ・スピーカー 2本セットJBL professional
169,800税込186,780
1個(2本)
6日以内出荷
8インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)60W、30W、15W、7.5W・(100V)60W、30W、15W付属品壁取付金具×2、六角レンチ質量(kg)6.7感度91dB SPL(1W、1m)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)283×386×230(除突起部)音圧レベル(dB)最大:118dB SPL(ピーク)インピーダンス(Ω)公称:8周波数レンジ45Hz~20kHz(-10dB)ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25許容入力(W)240/120(プログラム/ピンク)
ミキサー内蔵パワーアンプ JBL professionalミキサー内蔵パワーアンプJBL professional
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
入出力チャンネル数、出力W数の異なる全5機種をラインナップ。メディアプレイヤー機能を内蔵し、思い通りの店内放送が可能。Bluetooth入力に対応しており、携帯端末に保存されている音源をワイヤレスで再生可能。お客様の持ち込み音源を再生する際に便利です。Bluetoothのバージョンは通信範囲が広くデータの転送速度も速い5.0を採用し、安定した接続を実現しました。USBメモリーによる再生/録音にも対応しています。外部機器を用意することなくアナウンスの録音⇒再生までを1台で行えるので、放送内容の変更も簡単です。決まった音声ファイルを定期的に再生する機能も搭載しており、アナウンス放送の自動化もできます。豊富な機能を搭載し、入力機器とスピーカーを接続するだけで放送システムを構築。VMA 160/1120/1240は5ch、VMA 260/2120は8chのミキサー機能を搭載。入力には、信号レベルの切り替えや27Vファンタム電源の供給が可能なマイク/ライン入力端子と、各種再生機等を接続できるライン入力端子を装備しました。前面にも入力端子を備え、イベントなどで一時的に使用する追加マイクロホンの接続に便利です。VMA 160/1120/1240は1ch、VMA 260/2120は2chのパワーアンプ出力を搭載。一般的なロー・インピーダンス接続はもちろんハイ・インピーダンス接続にも対応しているため、複数台のスピーカーを効率よく駆動できます。スピーカー・トランスの飽和を防ぐハイパスフィルターも装備しました。VMA 260/2120は出力ごとに独立してロー/ハイ・インピーダンス接続の切り替えが可能で、接続方式が混在する場合も1台でドライブできます。高域/低域のトーンコントロール機能や、信号のルーティング機能(VMA 260/2120のみ)も備えています。最低限の操作で日常の運用が行えるため、音響機器に不慣れなスタッフでも迷わず取り扱いが可能。実際の運用で使用する機能のみを前面パネルに配置し、誤操作を防ぎます。オプションのリモートコントローラーを使えば、離れた場所から出力レベルの操作も可能です。優先音源に設定されているチャンネルに信号を入力すると、その他の信号の音量が小さくなり、終了するとスムーズに元の音量に戻るダッキング機能を装備。外部接点でチャイム音を鳴らし、優先音源以外の信号の音量を自動で抑制することも可能です。VMA 160/1120/1240では1系統、VMA 260/2120では2系統の信号を優先音源に設定できます。出力のインジケーターは、信号のクリップ時には赤く点灯します。つまみの周囲全体が鮮やかに光るため、暗い場所でも信号の状態を一目で確認できます。スピーカーを保護するリミッターも装備しました。台置き/ ラック取り付けの両方に対応ゴム足や専用ラックマウント金具が付属し、台置き/ ラック取り付けの両方に対応しています。
仕様SN比:76dB以上(Aウェイト)、THD:0.5%以下(20Hz~20kHz、パワーアンプ出力)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)432×88×402(除突起部)入力データ(m) USB:(端子)Type A、(対応ファイル形式)MP3、Bluetooth:(通信方式)Bluetooth標準規格Ver.5.0、(対応コーデック)AAC、(SBC 最長通信距離)見通しのいい状態で約20入力インピーダンスLINE:20kΩ(バランス)、MIC:400Ω、RCA:50kΩ入力レベル最大:20dBu
ペンダントキット(T94A01D) アクシスコミュニケーションズペンダントキット(T94A01D)アクシスコミュニケーションズ
9,198税込10,118
1台
翌日出荷
STAGEPAS 1K専用台車 YAMAHA(ヤマハ)STAGEPAS 1K専用台車YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
STAGEPAS 1K mkII、STAGEPAS 1K、DXL1K用台車。
KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracket KEF(ケーイーエフ)KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracketKEF(ケーイーエフ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
壁掛けもエレガントにB1ウォールブラケットを使うと素早くエレガントにLSXを壁に取り付けることが可能ですケーブルマネジメントシステムやLSXを横または下に90度回転させることができる調節可能なマウントシステムを特徴としますすばやく設置できるB1ウォールブラケットはLSX自体と同じ「プラグアンドプレイ」ですパフォーマンスを最大化しながら、LSXをリスニング環境に簡単にインテグレートできます
適合LSX II、LSXセット内容2本ペアねじ1/4インチ角度(°)40(下向きチルト)、90(横方向)
Qシリーズ用サランネット KEF(ケーイーエフ)Qシリーズ用サランネットKEF(ケーイーエフ)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Qシリーズサランネット スピーカードライバーを保護するために設計され、再生時にはマグネットキャッチでカンタンに取り外しができます(グリルはサービスパーツとして別売です)。価格は1枚単位。
MTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WH JBLMTC-U1専用延長シャフト(1本/ホワイト) MTC-S4 WHJBL
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるためのシャフトです。
バナナプラグ リア接続タイプ BA-775 フジパーツバナナプラグ リア接続タイプ BA-775フジパーツ
1,298税込1,428
1個
13日以内出荷
規格バナナプラグ(オス)接続リアプラグ金メッキプラグ
MTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BK JBLMTC-U1専用延長シャフト(1本/ブラック) MTC-S4 BKJBL
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
MTC-U1を使用する際、スピーカーと壁面/天井から距離が必要な場合に併用してください。
壁・天井用ユニバーサルブラケット(ホワイト/1本) MTC-U1 JBL壁・天井用ユニバーサルブラケット(ホワイト/1本) MTC-U1JBL
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
JBL S400/4312M/4310H/SV50Sに対応した壁・天井用ユニバーサルブラケットです。 ※MTC-U1を用いてS400を天井面へ取り付ける場合、スピーカーは天地逆さまになります。これを正規の方向に取り付けるには、MTC-U1に別売の4 シャフト”MTC-S4”を併用してください。
スパイクベースインシュレーター audio-technicaスパイクベースインシュレーターaudio-technica
6,098税込6,708
1セット(6個)
7日以内出荷
ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクを変えれば音のアレンジも楽しめる スパイクを保持し、安定した設置ができるスパイクベースインシュレーター スパイクインシュレーターと組み合わせれば、音の分離感に優れた、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクインシュレーターAT6901BR/AT6901STと組み合わせてご使用ください。) 豊かな中低域で迫力のある音を実現(同素材AT6901STとの組み合わせ) ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。 美しい高域に、音の迫力をプラス(異素材AT6901BRとの組み合わせ) 響きや高域の伸びがやや穏やかになり、迫力のある音質になります。真鍮材とステンレス材両方の特性が出ますが、真鍮材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6901BR/AT6901STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×7.5質量(g)約25(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
スパイクインシュレーター audio-technicaスパイクインシュレーターaudio-technica
6,098税込6,708
1セット(6個)
7日以内出荷
ブックシェルフスピーカーの能力を最大化 音質を向上させ、スパイクベースを変えれば音のアレンジも楽しめる 音の分離感を高め、情報量を引き出すスパイクインシュレーター 接触面積が徐々に小さくなるスパイク形状を採用。床などからの反射音や不要振動が伝わりにくい点接触により、音の分離感を高め、本来の情報量を引き出すことができます。 耐荷重は1個当たり7kgまで、3点支持の場合は21kgまで対応可能。 また、スパイクベースインシュレーターの素材を変えることで、音のアレンジを楽しめます。異素材で組み合わせた際は、スピーカーに接する側の素材の音の傾向が強くなります。(スパイクベースインシュレーターAT6902BR/AT6902STと組み合わせてご使用ください。) 豊かな中低域で迫力ある音を実現(同素材AT6902STとの組み合わせ) ステンレス材の特性によって表現力豊かで芯のある中低域になり、迫力のある音を実現します。 音に迫力が増し、高域も美しく表現(異素材AT6902BRとの組み合わせ) 迫力のある音に、響きや高域の伸びが穏やかに加わります。 ステンレス材と真鍮材両方の特性が出ますが、ステンレス材の方が強く音に反映されます。 高さ18mm設計で指が入りやすくスムーズな位置調整が可能 スパイクベースインシュレーターと組み合わせた高さは18mmで、設置面とスピーカーの間に指が入りやすいため位置調整がストレスなく行えます。
材質ステンレス削り出し高さ(mm)18(AT6902BR/AT6902STと組み合わせた場合)外形寸法(mm)Φ25×12.5(凸部含む)質量(g)約28(1個)耐荷重(kg)21(3点支持の場合)、7(1個当たり)
T/D コネクター True DynaT/D コネクターTrue Dyna
509税込560
1個
9日以内出荷
延長用ケーブルの作成に
タイプPhone メス (Mono)
T/D コネクター True DynaT/D コネクターTrue Dyna
509税込560
1個
9日以内出荷
モノラルケーブルの作成に
T/D コネクター True DynaT/D コネクターTrue Dyna
509税込560
1個
9日以内出荷
パッチケーブルの作成に
タイプL型Phone (Mono)
取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター) YAMAHA(ヤマハ)取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター)YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
VXS3SB / VXS3SW用 シーリングマウントアダプター。壁面、天井に対して埋め込み設置が可能。
取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター) YAMAHA(ヤマハ)取り付けブラケット(シーリングマウントアダプター)YAMAHA(ヤマハ)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
VXS1MB / VXS1MW用 シーリングマウントアダプター 壁面、天井に対して埋め込み設置が可能
マルチインターフェースシューアダプター SONYマルチインターフェースシューアダプターSONY
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
UWPシリーズの受信機(URX-P40、URX-P41D)とカメラを接続するための専用シューマウントアダプター・UWPシリーズの受信機(URX-P40、URX-P41D)をカメラのMIシューに取付可能・MIシュー経由でカムコーダーから電源供給できバッテリーレス・受信機から出力されるデジタルオーディオ信号を直接カメラで記録することができ、ケーブルレスにノイズの少ない音声収音が可能で高音質(対応するカメラの情報は、メーカー製品ページの対応カメラをご確認ください)
16cm天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)16cm天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
6,298税込6,928
1個
9日以内出荷
16cm天井埋込スピーカー用ABS樹脂枠+アルミパンチングネットパネル。軽量で耐久性・通音性に優れ、スプリングキャッチ式取付。
12cm天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)12cm天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
12cm天井埋込スピーカー用ABS樹脂枠+布ジャージネットパネル。軽量で美観性に優れ、スプリングキャッチ式で簡単取付可能。
12cm天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)12cm天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
12cm天井埋込スピーカー用ABS樹脂枠+アルミエキスパンドメタルネットパネル。軽量で耐久性・通音性に優れ、スプリングキャッチ式で簡単取付可能。
16cm天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)16cm天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
16cm天井埋込スピーカー用ABS樹脂枠+布ジャージネットパネル。軽量で美観性に優れ、スプリングキャッチ式取付。
12cm天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)12cm天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
12cm天井埋込スピーカー用ABS樹脂枠+アルミパンチングネットパネル。軽量で耐久性・通音性に優れ、スプリングキャッチ式で簡単取付可能。
12cm天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)12cm天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
12cm天井埋込スピーカー用ABS樹脂一体型パネル。軽量・耐久性に優れ、美観性を保ちつつスプリングキャッチ式で簡単取付可能。
16cm天井スピーカー用パネル Panasonic(パナソニック)16cm天井スピーカー用パネルPanasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
16cm天井埋込スピーカー用ABS樹脂パネル。軽量・耐久性に優れ、スプリングキャッチ式で簡単取付可能。
スピーカーアクセサリ